制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「変圧器 アメリカ」の検索結果
ドライヤー、沸かすだけの電気ケトルに最適。
超小型・軽量・大容量の電熱器具専用変圧器。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
付属品変換プラグC型1個
質量(g)(総質量)112
種類海外旅行用変圧器(電子式)
周波数(Hz)(AC110~130V)50/60、(AC220~240V)60
本体質量(g)70
出力電圧(V)AC100
入力電圧(V)AC110~130、AC220~240
容量(W)1000
保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)温度過昇防止装置
コード長さ(cm)コードなし(本体直付け)
電源プラグ(本体)A
コンセント(出力)A<1個付き>
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×42×82
使用可能国アメリカ合衆国、カナダ、韓国、グァム、ハワイ、フィリピン、ブラジル、ペルー
1台
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
ドライヤー、沸かすだけの電気ケトルに最適。
超小型・軽量・大容量の電熱器具専用変圧器。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
種類海外旅行用変圧器(電子式)
本体質量(g)70
出力電圧(V)AC100
保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)、温度過昇防止装置
コード長さ(cm)コードなし(本体直付け)
コンセント(出力)A<1個付き>
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセントA<1個付き>
使用中の電気量がわかるインジケータ付
電源スイッチ付
アース端子付(中継)
過電流プロテクタ付(手動復帰式)
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧(V)【入出力】AC120~AC100地域用
プラグ形状A
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能国カナダ、日本、アジア、北米、中南米
ドライヤー、沸かすだけの電気ケトルに最適。
超小型・軽量・大容量の電熱器具専用変圧器。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)94
種類海外旅行用変圧器(電子式)
周波数(Hz)50/60
本体質量(g)70
出力電圧(V)AC100
入力電圧(V)AC110~130
保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)、温度過昇防止装置
適合地域アメリカ合衆国、カナダ、グァム、ハワイ
コンセント(出力)A<1個付き>
全質量(g)94
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能国アメリカ合衆国、カナダ、グァム、ハワイ
出力コンセントA<1個付き>
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。