防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。
強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。
通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス
保護等級IP65
IP67の防水機能を備えた小型のプラスチックケースです。
側面が弾力性のあるエラストマ(TPE)製なので、手に馴染み滑りにくく、落下の衝撃を和らげます。
用途リモコン、無線機、簡易測定器等、小型の機器に
保護等級IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。
強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。
通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局、屋外用センサー、環境測定器、監視カメラボックス
材質ポリカーボネート
色ライトグレー
質量(g)1513
使用温度範囲(℃)-20~+75
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×150×350
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×350×150
保護等級IP65
難燃性UL94V-0
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222.1×322.3×134
色(カバー)ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水・防塵
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。
強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。
通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局、屋外用センサー、環境測定器、監視カメラボックス
材質ポリカーボネート
色ライトグレー
質量(g)1295
使用温度範囲(℃)-20~+75
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×180×300
保護等級IP65
難燃性UL94V-0
色(カバー)ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水・防塵
1台
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
PFシリーズのケース内側に導電性塗料ドータイト(ニッケルフィラーを混入したアクリル樹脂)を塗装した電磁シールドケースです。
パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。
難燃性ABS(UL94V-0) 製です。
基板取付用のボスが付いています。
卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです。通信機 ・ 測定器 ・ コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
特性導電・難燃
材質難燃性ABS樹脂(UL94V-0)
色オフホワイト
温度範囲(℃)-10~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局、屋外用センサー、環境測定器、監視カメラボックス
材質カバー、ボディ:ポリカーボネート、防水パッキン:ポリウレタン、ラッチ:ステンレス
色ライトグレー
質量(g)1090
使用温度範囲(℃)-20~+75
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×130×300
保護等級IP65
難燃性UL94V-0
色(カバー)ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水・防塵
1台
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。