シンプルな構造で上下カバーがアルミ押出材のケースです。
パネルのエッジ部はアルミ削り出し加工の為、高級感ある仕上がりです。産業機器はもちろん、オーディオ機器へのご利用にも適しています。
材質取付ビス(六角穴付):ステンレス
表面処理パネル:シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、上・下カバー:アルマイト&クリア塗装、取付ビス(六角穴付):無処理
材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)
材質(ゴム足)ポリウレタン・合成ゴム
色(カバー)シルバー・ブラック(上・下)
色(ゴム足)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パネル)アルミ板 A1050P
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
UCシリーズに取手(MHシリーズ)を取付けた電子計測器や安定化電源等に最適なケースです。
材質アルミ
色ブラック
耐荷重(kg)20(バンド取手)
RoHS指令(10物質対応)対応
テーパー付でシャープなデザインのハンドタイプケースです。ケース材質は難燃性ABS樹脂(UL94V-0)です。
計測器・検査器・通信機・医療器など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。
導電性塗料ドータイト(ニッケルフィラーを混入したアクリル樹脂)をケース内側に塗装した電磁シールドケースです。
特性導電・難燃
材質難燃性ABS樹脂(UL94V-0)
付属品タッピングビス(M2.6)
色ダークグレー
温度範囲(℃)-10~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
特性テーパー付でシャープなデザインのハンドタイプケースです。計測器・検査器・通信機・医療器等など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。
材質取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/ 電池スナップ:真ちゅう/ 真ちゅう・塩ビ
色電池蓋:オフホワイト・ダークグレー
使用温度範囲(℃)-10~60
表面処理パネル・電池蓋:シボ、取付ビス(タッピングM2.6):ニッケルメッキ・三価黒クロメート、電池端子/ 電池スナップ:ニッケルメッキ
材質(カバー)(上・下)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
難燃性難燃
色(カバー)オフホワイト・ダークグレー(上・下)
色(パネル)オフホワイト・ダークグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
表面処理(カバー)上/下:シボ
シリコンカバー付のハンドタイプケースで滑りにくく、衝撃から機器を保護します。計測器・検査器・通信機・医療器等など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。
特性難燃
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品


申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。