8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。 上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。
材質サイド金具:鋼板 SPCC t2、取付ビス(皿M3):鉄 表面処理上・下カバー・パネル:塗装、サイド金具:三価クロメート、取付ビス(皿M3):三価黒クロメート 材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下) 材質(ゴム足)合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)アルミ板 A1100P t1.5
1台
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。
材質パネル:アルミ板 t1.5/サイド金具:鋼板 t2/取付ビス:鉄/ゴム足:合成ゴム、(上下カバー)アルミ押出材 A6063S-T5 (表面処理)サイド金具:三価クロメート/取付ビス:三価クロメート/ゴム足:ブラック、(表面処理)(パネル)表面:メタリックシルバー塗装、裏面:導通処理、(表面処理)(上下カバー)メタリックシルバー / 塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

特性防水・防塵 仕様●カバー締め付けトルク(N・m):1.2●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(取付ビス):ステンレス(丸皿M4×10)●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(取付ビス):無処理(丸皿M4×10)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●色(ガスケット):黒●個数:カバー、ボディー、ガスケット:×1/Z金具:×2/取付ビス(丸皿M4×10):×4 使用温度範囲(℃)-40~90 保護等級IP65 材質(カバー)ステンレスSUS304 t1.2 材質(ガスケット)EPDM スポンジ RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(カバー)磨き処理#400
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特性防水・防塵 仕様●カバー締め付けトルク(N・m):2●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(取付ビス):ステンレス(トラスM5×12)●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(取付ビス):無処理(トラスM5×12)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●色(ガスケット):黒●個数:カバー、ボディー、ガスケット:×1/Z金具:×2/取付ビス(トラスM5×12):×4 使用温度範囲(℃)-40~90 保護等級IP65 材質(カバー)ステンレスSUS304 t1.2 材質(ガスケット)EPDM スポンジ RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(カバー)磨き処理#400
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タカチ電機工業DINレールボックス DRBシリーズ
エコ商品
DINレール(35mm)に取付る為の取付金具付のアルミボックスです。
用途シンプルな板金構造で、カバーが平板なので加工やメンテナンスがし易いボックスです。 材質取付ビス(皿小頭M3×5):鉄、DINレール取付金具:鋼板、金具取付ビス(ナベM3×5):鉄 耐荷重(kg)3 表面処理取付ビス(皿小頭M3×5):ニッケルメッキ、DINレール取付金具 :亜鉛メッキ、金具取付ビス(ナベM3×5):三価クロメート 材質(カバー)アルミ板A1100P t1.5 取付け方法DINレール(35mm) 材質(ボディ)アルミ板A1100P t1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(ボディ)表面 メタリックシルバー塗装,裏面 導通処理 表面処理(カバー)表面 メタリックシルバー塗装,裏面 導通処理
1台
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●材質(ボディー):ステンレスSUS304●材質(Z金具):ステンレスSUS304●材質(外部取付足):ステンレスSUS304●材質(取付ビス):ステンレス●表面処理(外部取付足):バレル研磨●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(取付ビス):無処理 黒(ガスケット) 使用温度範囲(℃)-40~90 保護等級IP65 材質(カバー)ステンレスSUS304 材質(ガスケット)EPDM スポンジ RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(カバー)磨き処理#400
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質パネル固定金具:SPCC t1.4 表面処理側板・フレーム・パネル:ヘアライン処理、固定金具・パネル固定金具:三価クロメート、スリーブビス:クロムメッキ・三価黒クロメート 材質(フレーム)A6063S-T5 材質(天板)SPCC t1(底板) 色(天板)(底板)ブラック 材質(スリーブ)POM 塗装天板・底板:ブラック塗装 材質(ゴム足)合成ゴム 材質(ビス) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(固定金具)SPCC t2 シャーシ高さ(mm)29(有効寸法) 材質(側板)A6063S-T5 材質(パネル)A1050P t2.5
1台
9,490 税込10,439
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (468種類の商品があります)

仕様●材質(ボディー):ステンレスSUS304●材質(Z金具):ステンレスSUS304●材質(外部取付足):ステンレスSUS304●材質(取付ビス):ステンレス●表面処理(外部取付足):バレル研磨●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(取付ビス):無処理 黒(ガスケット) 使用温度範囲(℃)-40~90 保護等級IP65 材質(カバー)ステンレスSUS304 材質(ガスケット)EPDM スポンジ RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(カバー)磨き処理#400
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)