制御機器 (54) カテゴリ: 制御機器/はんだ・静電気対策用品ブランド: タカチ電機工業すべて解除
DINレール取付板 DRAシリーズ タカチ電機工業 (5件のレビュー) 当日出荷
DINレール(35mm)にケース・基板・部品等を取り付ける為の取付板です。
下部のレバーを引きながら簡単に取付・取り外しが出来ます。
色 ブラック 材質(本体) ナイロン6GF 耐荷重(kg) 5 材質(レバー部) ナイロン66 RoHS指令(10物質対応) 対応
DINレール取付金具 DRM-1シリーズ タカチ電機工業 翌々日出荷
DINレール(35mm)に筐体・金具・機器等を固定する為の取付金具です。
用途 DINレールにしっかり固定できる丈夫な金属製です。 材質 レバー:鋼板 高さ(mm) 65.2 奥行(mm) 19.4 耐荷重(kg) 10 横(mm) 44.2 取付け方法 DINレール(35mm) 材質(ベース) 鋼板 材質(スプリング) 鉄 RoHS指令(10物質対応) 対応 自重(g) 57.5 表面処理(スプリング) 亜鉛メッキ 表面処理(ベース) 亜鉛メッキ 表面処理(レバー) 亜鉛メッキ
低価格型 DINレール取付プレート DRPシリーズ タカチ電機工業 翌々日出荷
DINレール(35mm)に筐体・基板・部品等を固定する為の取付プレートです。レバーを引きながら簡単に取付け・取外しが出来ます。
材質 PC/ABS(UL94V-0 主成分) 色 オフホワイト/シボ 耐荷重(kg) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
低価格型DINレールストッパー DRSシリーズ タカチ電機工業 当日出荷
DINレール(35mm)用の端子台・モジュール・部品を固定する為の樹脂製ストッパーです。金属製ストッパー TKRシリーズと比べて大幅に低価格です。
材質 PA66 色 ライトグレー RoHS指令(10物質対応) 対応
DINレール止金具 TKRシリーズ タカチ電機工業 当日出荷 から 4日以内出荷
DINレール(35mm)用の端子台・モジュール・部品を固定する為の金具です。
材質 鋼板 高さ(mm) 23.5 奥行(mm) 9.4 表面処理 三価クロメート 横(mm) 46 RoHS指令(10物質対応) 対応
低価格型 DINレール取付プレート DRPシリーズ タカチ電機工業 翌々日出荷
DINレール (35mm) に筐体・基板・部品等を固定する為の取付プレートです。レバーを引きながら簡単に取付け・取外しが出来ます。
材質 PC/ABS(UL94V-0 主成分) 色 オフホワイト/シボ 質量(g) 24.6 耐荷重(kg) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
DINレールボックス DRBシリーズ タカチ電機工業 翌々日出荷
DINレール(35mm)に取付る為の取付金具付のアルミボックスです。
用途 シンプルな板金構造で、カバーが平板なので加工やメンテナンスがし易いボックスです。 材質 取付ビス(皿小頭M3×5):鉄、DINレール取付金具:鋼板、金具取付ビス(ナベM3×5):鉄 耐荷重(kg) 3 表面処理 取付ビス(皿小頭M3×5):ニッケルメッキ、DINレール取付金具 :亜鉛メッキ、金具取付ビス(ナベM3×5):三価クロメート 材質(カバー) アルミ板A1100P t1.5 取付け方法 DINレール(35mm) 材質(ボディ) アルミ板A1100P t1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 表面処理(ボディ) 表面 メタリックシルバー塗装,裏面 導通処理 表面処理(カバー) 表面 メタリックシルバー塗装,裏面 導通処理
DINレールケース DRCシリーズ タカチ電機工業 翌々日出荷
DINレール (35mm) 取付専用ケースです。スナップイン構造なのでビスなしで組立・分解が可能です。レバーを引きながら簡単に取付け、取外しが出来ます。通信モジュール、データロガー等にご使用頂けます。
材質 PC/ABS(UL94V-0 主成分) 質量(g) 51.6 使用温度範囲(℃) -20~60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 47 × 35 × 93 RoHS指令(10物質対応) 対応
DINレールケース DRCシリーズ タカチ電機工業 翌々日出荷
DINレール(35mm)取付専用ケースです。スナップイン構造なのでビスなしで組立・分解が可能です。レバーを引きながら簡単に取付け、取外しが出来ます。通信モジュール、データロガー等にご使用頂けます。
材質 PC/ABS(UL94V-0 主成分) 使用温度範囲(℃) -20~+60 RoHS指令(10物質対応) 対応
DINレール取付板 DRTシリーズ タカチ電機工業 3日以内出荷
DINレール(35mm)に筐体・モジュール・部品等を取付ける為の低価格タイプ取付ベースです。バネ構造の為ワンタッチで取付けでき、取外しも下方向に引くだけなので簡単です。中央の突起が左右のズレを防ぐ構造になっています。
材質 PC/ABS(UL94V-0 主成分) 色 ライトグレー 耐荷重(kg) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
Raspberry Pi 5 専用放熱型DINレールケース タカチ電機工業 翌々日出荷
Raspberry Pi 5専用の放熱型DINレール(35mm)取付型ヒートシンクケースです。上面カバーはヒートシンク形状で効率良く熱を外に逃がす形状で、アルミダイキャスト製で強度にも優れています。DINレール取付ブラケットは、はめ込み式で容易に脱着が可能です。カバー内部は、熱伝導突起有り付属の熱伝導シートが付属しています。発熱の多いCPU、RAMに熱伝導シートを付けご利用下さい。
付属品 熱伝導シート 材質 カバー:アルミダイキャスト、ベース:アルミ板 色 シルバー 使用温度範囲(℃) -20~+80 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 63×30×96 耐荷重(g) 300 RoHS指令(10物質対応) 対応 自重(g) 173.4
ネットワークケース PFシリーズ タカチ電機工業 (19件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。
基板取付用のボスが付いています。
卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです。通信機 ・ 測定器 ・ コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
特性 難燃 材質 取付ビス:鉄 使用温度範囲(℃) -10~60 表面処理 カバー・ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ 材質(カバー) 難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(ベース) 難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(ゴム足) エラストマ(UL94HB)(差込式) 色(ゴム足) ダークグレー(差込式) RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(パネル) 難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズ タカチ電機工業 (9件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
取付 ラッチ・ヒンジ取付× 材質 【トップカバー】ポリカーボネート(UL94V-2)、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、【ガスケット】ポリウレタン、【カバースクリュー】ポリアミド、【取付ベース用ビス(タッピングビス)】鉄 温度範囲(℃) -20~+75 表面処理 取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ 保護等級 IP66/67 締付トルク(N・m) カバー:1~1.5 材質(カバー) 難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(ガスケット) ポリウレタン 材質(ボディ) グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0) 対応ボディー色 ホワイトグレー RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防水・防塵
難燃性プラスチックケース TWNシリーズ タカチ電機工業 (18件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
材質 【カバー、ボディー】難燃性ABS樹脂(UL94V-0主成分)、【取付ビス】鉄 色 オフホワイト タイプ Wタイプ 使用温度範囲(℃) -10~+60 表面処理 【カバー、ボディー】シボ、【取付ビス】ニッケルメッキ 材質(カバー) 難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(ボディ) 難燃性ABS樹脂・UL94V-0 主成分 材質(ビス取付部) 鉄 色(カバー) オフホワイト 対応ボディー色 オフホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 難燃 取付ビス 鉄/ニッケルメッキ 表面処理(ボディ) シボ
フランジ足付難燃性プラスチックケース TWFシリーズ タカチ電機工業 (13件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
フランジ足付のため設置が容易です。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
材質 【カバー、フランジ付ベース】難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、【取付ビス(丸皿タッピング)】鉄 温度範囲(℃) -10~+60 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 難燃
IP67防水ボックス WPシリーズ タカチ電機工業 (6件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
ブラインドカバーを外すだけで壁や金具に取付け可能です。
保護等級IP67、ホワイトグレー色は紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製、チャコールグレー色は難燃性ABS樹脂製です。
特性 防水・難燃 表面処理 取付ビス(バインド頭):無処理 材質(ガスケット) シリコンゴム RoHS指令(10物質対応) 対応
ハンドタイププラスチックケース LCシリーズ タカチ電機工業 (7件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
特性 テーパー付でシャープなデザインのハンドタイプケースです。計測器・検査器・通信機・医療器等など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。 材質(カバー) (上・下)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 難燃性 難燃 色(カバー) オフホワイト・ダークグレー(上・下) 色(パネル) オフホワイト・ダークグレー RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(パネル) 難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 表面処理(カバー) 上/下:シボ
カバー付アルミシャーシ タカチ電機工業 (1件のレビュー) 当日出荷
平板カバー付の低価格アルミシャーシです。
カバーの付け外しがしやすく、機器の組み込みやメンテナンスが容易な多用途ケースです。
内面が導通となりますので、アースやグランドが取り易くなります。
材質 アルミ板A1100P 色 メタリックシルバー塗装 表面処理 裏面 導通処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業 (8件のレビュー) 当日出荷 から 14日以内出荷
シンプルな構造で上下カバーがアルミ押出材のケースです。
パネルのエッジ部はアルミ削り出し加工の為、高級感ある仕上がりです。産業機器はもちろん、オーディオ機器へのご利用にも適しています。
材質 取付ビス(六角穴付):ステンレス 表面処理 パネル:シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、上・下カバー:アルマイト&クリア塗装、取付ビス(六角穴付):無処理 材質(カバー) アルミ押出材 A6063S-T5(上・下) 材質(ゴム足) ポリウレタン・合成ゴム 色(カバー) シルバー・ブラック(上・下) 色(ゴム足) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(パネル) アルミ板 A1050P
ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ タカチ電機工業 (4件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。
上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。
材質 サイド金具:鋼板 SPCC t2、取付ビス(皿M3):鉄 表面処理 上・下カバー・パネル:塗装、サイド金具:三価クロメート、取付ビス(皿M3):三価黒クロメート 材質(カバー) アルミ押出材 A6063S-T5(上・下) 材質(ゴム足) 合成ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(パネル) アルミ板 A1100P t1.5
ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ タカチ電機工業 翌々日出荷
コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。
材質 パネル:アルミ板 t1.5/サイド金具:鋼板 t2/取付ビス:鉄/ゴム足:合成ゴム、(上下カバー)アルミ押出材 A6063S-T5 色 (表面処理)サイド金具:三価クロメート/取付ビス:三価クロメート/ゴム足:ブラック、(表面処理)(パネル)表面:メタリックシルバー塗装、裏面:導通処理、(表面処理)(上下カバー)メタリックシルバー / 塗装 RoHS指令(10物質対応) 対応
壁付ネットワークケース PFFシリーズ タカチ電機工業 (3件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
フランジ足付で壁面取付に最適なケースです。
パネル面に段差が無いフラットデザインです。
難燃性ABS樹脂(UL94V-0)で全24サイズです。
無線LAN・WiFiアクセスポイント・HUBボックス・コントローラー等にご利用頂けます。
特性 難燃 材質 フランジ付ベース:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、取付ビス:鉄 色 フランジ付ベース:オフホワイト 使用温度範囲(℃) -10~60 表面処理 カバー・フランジ付ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ 材質(カバー) 難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 色(カバー) オフホワイト 色(パネル) オフホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(パネル) 難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス プラスビス) タカチ電機工業 当日出荷 から 7日以内出荷
丸型で手にフィットするモバイルケースです。24サイズ、色仕様12タイプからご選択いただけます。ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂です。
仕様 プラスビス 材質 【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
アルミ丸棒取手 BHシリーズ タカチ電機工業 (3件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
シリーズ BHシリーズ 材質(ビス取付部) 鉄 許容荷重(N[kgf]) 300(30) 材質(取手) A5056S 入数 2セット/袋 RoHS指令(10物質対応) 対応
ヒートシンクアルミケース EXHシリーズ タカチ電機工業 (2件のレビュー) 当日出荷 から 10日以内出荷
上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。
産業用ファンレスPC・パワーアンプ・電源装置など、発熱の多い機器に最適です。
上カバー部と下カバー(フレーム幅140mm)にM3ナットが入るナットスライド用溝があります。
低価格型屋外通信ボックス OBシリーズ タカチ電機工業 当日出荷
本体がフード型構造をした低価格型の防雨ボックスです。保護等級はIP44ですが、垂直に設置をすれば雨が内部に入る事はありません。紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製で、耐候性の高いボックスです。
材質 ASA樹脂 色 オフホワイト 保護等級 IP44 RoHS指令(10物質対応) 対応
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
押しボタンSW IDEC(和泉電気) 税込 ¥ 2,198 ¥ 1,998 バスケットへ
押しボタンSW IDEC(和泉電気) 税込 ¥ 2,198 ¥ 1,998 バスケットへ
引込計器盤 テンパール工業 税込 ¥ 72,578 ~ ¥ 65,980 ~
動力分電盤 テンパール工業 税込 ¥ 549,780 ~ ¥ 499,800 ~
電灯分電盤 テンパール工業 税込 ¥ 175,780 ~ ¥ 159,800 ~
開閉器盤 テンパール工業 税込 ¥ 47,278 ~ ¥ 42,980 ~