制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「リレー 3.3v」の検索結果
設定した温度以下または以上でリレー接点をON/OFFする制御基板です。従来品(ON-DO2[0~70℃])と比べ、大幅に温度設定範囲がアップ[-35~105℃]しました。また、リレー接点は最大10Aの開閉が可能なものを搭載し大電力を制御可能です。設定値付近でのリレーのバタ付き(チャタリング)を防止するヒステリシス設定は、0(ヒステリシスなし)~5℃まで自由に設定可能なので、ほとんどの制御用途に使用できます。表示温度データを「ASCIIキャラクタ」で出力しているので、「USB-シリアル変換ケーブル(別売)」などでパソコンと接続すれば計測データをパソコンに取り込むことが可能です。(ソフトウェア等の知識が必要です)。表示は液晶と違い、自発光する緑色7セグメントLEDにより暗い所でもハッキリと温度を視認することができます。電源電圧:標準DC6.0V(5.0~9.0V可)/DCジャック:センタープラス Φ2.1mm/汎用端子:2P端子台。動作電流:表示のみの時 最大約45mA/リレー動作時 最大約110mA。設定温度範囲:-35~105℃。ヒステリシス設定範囲:0~5℃。基板動作温度範囲:約-20~70℃ ※ただし、氷結および結露しないこと。計測誤差:最大±1.6℃。計測周期:約1秒。表示:緑色7セグメントによる3桁(整数値のみ)。センサー:NTCサーミスタ 1個/水中使用可 センサー部 樹脂加工 耐熱-55~125℃/コード長 約20cm 熱時定数 空気中7s。リレー:1個(1回路1接点)/定格負荷:AC120V 10A, DC 30V 8A。リレー動作モード:2モード/設定温度以上でリレーON、設定温度以下でリレーON。データアウト:表示温度を出力[ASCIIキャラクタ]。TTLアウト:リレーオンの時「H:3.3~2.8V」/リレーオフの時「L:0V」※接続側に電流が流れる程、出力電圧値は降下します。基板サイズ:66.0(W)×64.8(D)×22.0(H)mm
仕様ヒステリシス設定範囲:0~5℃、データアウト:表示温度を出力[ASCIIキャラクタ]、TTLアウト:リレーオンの時「H:3.3~2.8V」/リレーオフの時「L:0V」※接続側に電流が流れる程、出力電圧値は降下します
電源電圧標準DC6.0V(5.0~9.0V可)/DCジャック:センタープラス Φ2.1mm/汎用端子:2P端子台
表示緑色7セグメントによる3桁(整数値のみ)
センサーNTCサーミスタ 1個/水中使用可 センサー部 樹脂加工 耐熱-55~125℃/コード長 約20cm 熱時定数 空気中7s
設定温度範囲-35~105℃
測定誤差最大±1.6℃
基板寸法(mm)66.0(W)×64.8(D)×22.0(H)
リレー1個(1回路1接点)/定格負荷:AC120V 10A、 DC 30V 8A、リレー動作モード:2モード/設定温度以上でリレーON、設定温度以下でリレーON
動作電流(mA)表示のみの時:最大約45、リレー動作時:最大約110
測定周期約1秒
動作温度範囲(℃)約-20~70 ※ただし、氷結および結露しないこと
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。