制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「盗聴器発見機」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高感度の丸形基板センサー部に金属が近づくと発振音を変化させてお知らせします。ポケットに入れた100円玉を探知できる感度があります。マイクロコントローラ採用により、金属発見時の音を色々変更することが出来ます。対象金属は磁性体、非磁性体を問わず検出できます。
仕様検出音響用小型スピーカ搭載 全長(mm)147 電源006P乾電池(別売)、または9V外部電源(別途ご用意ください) 表示電源表示+検出レベル表示3点 電源電圧(V)9 消費電流(mA)20 ハンドル寸法(mm)75 コイル径(mm)直径:70
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

おすすめ人気ランキング