制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「センサー付きタイマー」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
人体に反応する赤外線センサーモジュール。感度も良く使いやすい赤外線センサーをモジュール化しました。リレー駆動回路などに容易に人体検出センサーを組み込むことができます。
種類工作キット
センサー寸法(mm)Φ13.5
感知距離(m)3(環境により前後します)
出力電流150μA(センサーに保護抵抗として20kΩが直列に入っています)
基板寸法(mm)W10×D18(センサ・突起部含まず)
待機時間スタート安定/約10秒(実測値による値で、保証値ではありません)
電源電圧(V)3.5~ 12
動作電流(mA)0.02(約20μA)(負荷電流を含まず)
タイマー時間約4秒(固定)
出力形式電圧出力 検知時3V、非検知時0V
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。