制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「arduino 基板」の検索結果
入門者向けセットです。
種類工作キット
セット内容書籍:Arduinoをはじめよう 第3版×1、Arduino Leonardo×1、USBケ-ブル:A-microB(1m)×1、ブレッドボード(KH-102)×1、ジャンプワイヤーキット(BBJ-65)×1、カーボン抵抗(1/4W 5% 10kΩ)×5、超小型タクトスイッチ(0.7mmタイプ)(PT6601)×5、カーボン抵抗(1/4W 5% 220Ω)×5、CdSセル/光センサー(Φ10mm)(SEN-5003)×1、LED 5mm赤(GL5HD44)×1、LEDΦ5mmマルチカラー(RT5-5818RGBW-B)×1、LEDΦ5mm赤(L-513ET)×1、LEDΦ5mm緑(L-513GT)×1、LEDΦ5mm青(AL-513B7T-002)×1、I2Cバス接続リアルタイムクロックモジュール(Rtc612-1307-13SP)×1、基板用リレー2回路2接点(G5V-2 DC5V)×1、Nch-MOSFET(2N7000)×1、スイッチングダイオード(1N4148)×2、温湿度センサ(DHT11)×1
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
書籍掲載の実験をほぼ網羅する書籍+マイコンボード+部品セットの第2弾!書籍「Arduinoをはじめよう 第3版」で紹介されている学習/実験ができる書籍+Arduino UNO+部品のセットです。書籍以外を収納できるケースも付いているので携帯に便利です。「これからArduinoを始めたい」という方におすすめです。
セット内容ArduinoUnoRev3×1、USBA-B1m×1、書籍:Arduinoをはじめよう第3版×1、LEDΦ5mm赤/OSR5PA5201A-VW(GL5HD44の代わり)×1、ブレッドボードKH-102×1、ジャンプワイヤーキットBBJ-65×1、カーボン抵抗1/4W5%10kΩ×5、超小型タクトスイッチ(0.7mmタイプ)PT6601×1、カーボン抵抗1/4W5%220Ω×5、CdSセル/光センサー(Φ10mm)/SEN-5003×1、LEDΦ5mmマルチカラー/RT5-5818RGBW-B×1、LEDΦ5mm赤/L-513ET×1、LEDΦ5mm緑/L-513GT×1、LEDΦ5mm青/AL-513B7T-002×1、I2Cバス接続リアルタイムクロックモジュール/Rtc612_1307_13SP×1、基板用リレー2回路2接点/G5V-2DC5V×1、Nch-MOSFET/2N7000×1、スイッチングダイオード/1N4148×2、温湿度センサ/DHT11×1
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ボードの裏側をショートから保護&ドレスアップ!4穴タイプのArduino UNOサイズ互換ボード(例:Genuino 101など)であれば、どのボードでも使用できるシンプルなアクリルベースです。スペーサーやゴム足など取りつけ金具も付属しています。
種類工作キット
付属品アクリル板(保護紙付き)×1枚、六角スペーサー×4個、トラスネジ×4個、ナット×2個、ゴム足×4個
1台
¥569
税込¥626
当日出荷
Arduinoなどマイコンボードからデータを与えることにより、すべての接続チップに対しR、G、B各色256段階の輝度制御が可能な制御チップを内蔵したインテリジェントLED基板。出力端子があるので本基板を追加購入することで数珠つなぎに数を増やしていけます。NEO Pixel制御チップ内蔵マルチカラーLED×4個。定格電源電圧:+3.5~5.3V。定格信号入力:L=0.3VDD、H=0.7VDD。使用可能温度範囲:-25~+80℃。消費電流:約80mA。サイズ:約40(W)×40(D)mm
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。