絞り込み
ブランド
  • メトカル
  • モノタロウ(68)
  • RS PRO(14,227)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,675)
  • Panasonic(パナソニック)(7,448)
  • AMPHENOL(5,726)
  • VISHAY(5,181)
  • フエニックス・コンタクト(4,258)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,039)
  • 日本モレックス(molex)(3,666)
  • SIEMENS(3,380)
  • omron(オムロン)(3,372)
  • 河村電器産業(3,038)
  • YAGEO(2,837)
  • シュナイダーエレクトリック(2,768)
  • KEMET(2,526)
  • BOURNS(2,090)
  • MICROCHIP(2,078)
  • SAMTEC(2,050)
  • onsemi(2,044)
  • IDEC(和泉電気)(2,015)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTC メトカルMetcal MXシリーズ チップカートリッジ STTCメトカル
4,198税込4,618
1本
当日出荷から85日以内出荷
MXシリーズ用チップカートリッジです。
質量(g)6
Metcal MXシリーズ チップカートリッジ SMTC メトカルMetcal MXシリーズ チップカートリッジ SMTCメトカル
5,298税込5,828
1本
当日出荷から90日以内出荷
MXシリーズ用チップカートリッジです。
Metcal MFR-1160・SP-200シリーズ チップカートリッジ メトカルMetcal MFR-1160・SP-200シリーズ チップカートリッジメトカル(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から60日以内出荷
MFR-H6-SSCハンドピースやMFR-UK6、SP-HC1 ハンドピースに使用出来ます。
質量(g)8
Metcal MXシリーズ 微細 チップカートリッジ メトカルMetcal MXシリーズ 微細 チップカートリッジメトカル
4,998税込5,498
1本
当日出荷から60日以内出荷
MX-H2-UFやMX-UK2に使用出来ます。
質量(g)2
Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTC-J メトカルMetcal MXシリーズ チップカートリッジ STTC-Jメトカル
4,198税込4,618
1本
当日出荷
MXシリーズ用チップカートリッジです。
C型寸法(mm)12.8質量(g)6角度(°)45
Metcal MXシリーズ 精密ツイーザー チップカートリッジ メトカルMetcal MXシリーズ 精密ツイーザー チップカートリッジメトカル
12,980税込14,278
1式
当日出荷から90日以内出荷
MX-PTZツイーザーホルダーやMX-UK4に使用出来ます。
Metcal MXシリーズ STTC・SMTCハンドピース メトカルMetcal MXシリーズ STTC・SMTCハンドピースメトカル
25,980税込28,578
1個
当日出荷
付属品耐熱パッド付属仕様STTC-チップカートリッジ用、MX-5200シリーズ用質量(g)130コード長さ(m)2
メインフィルター メトカルメインフィルターメトカル(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
吸煙用交換フィルターです。 へパフィルターとガスフィルターのワンパケージ高性能フィルターです。 ヘパフィルターはミニプリーツ構造で、0.3ミクロンの粒子を99.5%捕集します ガスフィルターはホルムアルデヒトまで吸着可能な活性炭を使用しています。
Metcal MXシリーズ 精密ツイーザー&ソルダリング リワークシステム メトカルMetcal MXシリーズ 精密ツイーザー&ソルダリング リワークシステムメトカル
139,800税込153,780
1台
60日以内出荷
PTTCタイプのチップカートリッジを使用して部品をつまんで取り外す事ができます。
消費電力(W)70セット内容コントローラー(MX-500P)、コテホルダー(MX-PTZ・MX-RM3E)、コテ台(MX-W4PT・WS1)、耐熱パット、電源コード質量(kg)3電源(V)100-240VAC/50-60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×121×224
Metcal MX・MFRシリーズ 一体型コテ台 メトカルMetcal MX・MFRシリーズ 一体型コテ台メトカル
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
MX・MFRシリーズの一体型コテ台です。
適合機種MX-H1-AV・MX-RM3E・MFR-H1-SC・MFR-H2-STセット内容コテ台・スポンジ・コテ先クリーナー質量(g)822
Metcal MXシリーズ 吸取り チップカートリッジ メトカルMetcal MXシリーズ 吸取り チップカートリッジメトカル
9,898税込10,888
1本
当日出荷から60日以内出荷
MX-DS1吸取りホルダーやMX-UK5に使用出来ます。
質量(g)15タイプ吸取り
Metcal MFR-1120・MFR-2220・PS-900シリーズ チップ メトカルMetcal MFR-1120・MFR-2220・PS-900シリーズ チップメトカル
2,698税込2,968
1本
当日出荷
PS-900用チップカートリッジです。
D型寸法(mm)1.5×11.3質量(g)5ヒーター温度(℃)386
Metcal MXシリーズ チップカートリッジ メトカルMetcal MXシリーズ チップカートリッジメトカル
4,198税込4,618
1本
当日出荷から翌々日出荷
MX-500S-11/MX-5210用チップカートリッジです。
質量(g)7
Metcal MXシリーズ アップグレードキット メトカルMetcal MXシリーズ アップグレードキットメトカル
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷
MX-5010に取り付けると、切り替えスイッチによりツィーザー作業とはんだ付け作業を簡単に使いわけられます。人間工学に基づいた持ちやすさです。2本のコテ先は個別に作用して接合部を守ります。
セット内容ツイーザーホルダー(MX-PTZ)、コテ台(MX-W4PT)質量(kg)1タイプ精密ツイーザー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×130×30
Metcal MFXシリーズ 詰替用カーボン(G用) メトカルMetcal MFXシリーズ 詰替用カーボン(G用)メトカル
65,980税込72,578
1枚
欠品中
詰換用カーボンです。
質量(kg)11
プレフィルター メトカルプレフィルターメトカル
3,998税込4,398
1セット(5枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
交換用プレフィルターです。 比較的大き目の粒子を吸収しヘパフィルターやガスフィルターを保護します。
ポータブル空気清浄機キット メトカルポータブル空気清浄機キットメトカル
249,800税込274,780
1セット
5日以内出荷
30秒で簡単にフィルター交換可能です。LEDステータスリング搭載です。従来モデルの2倍の吸引力です。99.97% 効率のHEPA13フィルターとオプションのガスフィルター(活性炭厚層)の設定があります。静かな動作です。3つの風力を選択出来ます。ノズルフィルター付きの新しい円形および角形ノズルが利用可能です。以前のBVXおよびオムニフレックスアームおよびホースと互換性があります。
用途ハンダ煙、粒子、塵、ガス、臭気などの除去に。その他最大気流量(m3/時):297、2×75トラスコ品番592-7995セット内容BVX-250:本体、FM-BVX250:HEPA13ガスフィルター、RPS-1:リモート電源スィッチ、BVX-250-ARML:フレキシブルアーム 50mm x 1200mm、BVX-NOZR:BVXシリーズ用長方形ノズルESD対応幅(mm)268高さ(mm)320長さ(m)ダクト:1600奥行(mm)400電源(V)100~240消費電力(W)150騒音レベル(dB(A))50(中設定時)口径(mm)ダクト:50RoHS指令(10物質対応)対応静圧(Pa)1743
コテホルダー SP-200 メトカルコテホルダー SP-200メトカル
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
SP-200交換用コテホルダーです。人間工学に基づいた持ちやすさです。
用途消耗品の交換に。トラスコ品番383-4169質量(g)122コード長さ(m)1.22
CVシリーズ ソルダリング リワークシステム メトカルCVシリーズ ソルダリング リワークシステムメトカル
179,800税込197,780
1セット
7日以内出荷
金属間化合物の厚さは、ハンダ接合部の形成に重要です。コネクションバリデーション(CV)は、金属間化合物の形成をチップカートリッジに組み込まれたチップで計算することによってハンダ接合部の品質を評価し、ハンドピースに統合されたLEDライトリングを介してオペレーターにフィードバックを提供します。これは、オペレーターの熟練度に関連したリスクを無くし、ハンダ接合部の成功と失敗の判断をオペレーターから取り除きます。 CVは、ハンダ接合部の品質を評価する客観的な方法を導入することによって、ハンダ接合部の品質を判断するオペレーターのスキルを補完します。この体系的かつ客観的なアプローチは、ハンダ付けプロセスに再現性と測定可能な標準を提供します。
セット内容コントローラー(CV-PS5200)、コテホルダー(CV-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)、耐熱パット、電源コード幅(mm)121電源(V)100-240VAC/50-60Hz
CVシリーズ チップカートリッジ メトカルCVシリーズ チップカートリッジメトカル
7,698税込8,468
1本
7日以内出荷
CVシリーズ用チップカートリッジです。
用途消耗品の交換に。質量(g)7RoHS指令(10物質対応)対応
PSシリーズ スマートヒートソルダリングシステム メトカルPSシリーズ スマートヒートソルダリングシステムメトカル
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷
高周波誘導加熱方式を用い、必要熱量を感知してハンダ付け部に自動出力する「自動熱量供給機能」を備えています。ハンダゴテを使い分ける必要がなく、細パターンからアースパターンまで効率の良いハンダ作業が可能です。鉛フリー対応高周波ハンダゴテで、あらゆる基板に対応できます。
仕様●コテ部コード長(m):1.22●出力周波数(KHz):470トラスコ品番394-1360セット内容コントローラー(PS-PW900)、コテホルダー(PS-HC3)、コテ台(WS2-NS)、耐熱パット、電源コード幅(mm)80質量(kg)1.2高さ(mm)115奥行(mm)165電源(V)100~240VAC消費電力(W)90設定温度(℃)462・421・386リーク電圧(mV)2以下アース間抵抗2Ω以下RoHS指令(10物質対応)対応
CVシリーズ CVC・SMCハンドピース メトカルCVシリーズ CVC・SMCハンドピースメトカル
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
人間工学に基づいた持ちやすさです。
用途保守用に。付属品耐熱パッド適合コテ:CVC/SMCシリーズトラスコ品番162-5773適合機種CV-5200/CV-500シリーズ質量(g)200コード長さ(cm)183RoHS指令(10物質対応)対応
Metcal MXシリーズ ハンダ吸取り機 紙フィルター メトカルMetcal MXシリーズ ハンダ吸取り機 紙フィルターメトカル
10,980税込12,078
1セット(40枚)
60日以内出荷
質量(g)8
Metcal 吸取りガンチューブ用クリーニングブラシ メトカルMetcal 吸取りガンチューブ用クリーニングブラシメトカル
11,980税込13,178
1セット(6個)
60日以内出荷
トラスコ品番162-5765質量(g)50材質(ブラシ部)ナイロン
Metcal 吸取りガンチャンバー用クリーニングブラシ メトカルMetcal 吸取りガンチャンバー用クリーニングブラシメトカル
5,998税込6,598
1セット(25個)
60日以内出荷
トラスコ品番162-5792質量(g)50材質(ブラシ部)ナイロン
Metcal MFRシリーズ ハンダ吸取り機 チャンバーシールキット メトカルMetcal MFRシリーズ ハンダ吸取り機 チャンバーシールキットメトカル
1,598税込1,758
1セット(2個)
5日以内出荷
質量(g)5
Metcal MFRシリーズ ハンダ吸取り機 MFR-H5-DS用チャンバー メトカルMetcal MFRシリーズ ハンダ吸取り機 MFR-H5-DS用チャンバーメトカル
2,698税込2,968
1セット(10個)ほか
7日以内出荷
Metcal MFRシリーズ ハンダ吸取り機 バキュームポートフィルター メトカルMetcal MFRシリーズ ハンダ吸取り機 バキュームポートフィルターメトカル
939税込1,033
1セット(5個)
11日以内出荷
質量(g)10
Metcal クリーニングスポンジ メトカルMetcal クリーニングスポンジメトカル
4,998税込5,498
1セット(10個)
当日出荷
オーケー・インターナショナル社製ハンダゴテ専用クリーニングスポンジです。
質量(g)200
Metcal コテ先クリーナー メトカルMetcal コテ先クリーナーメトカル
2,498税込2,748
1セット(10個)
7日以内出荷
オーケー・インターナショナル社製ハンダゴテ専用コテ先クリーナーです。
質量(g)500
Metcal Volume Fume Extraction System (ヘパ+ガスフィルター) メトカルMetcal Volume Fume Extraction System (ヘパ+ガスフィルター)メトカル
499,800税込549,780
1台
60日以内出荷
優れたエアーフロー性能デジタル管理されるスピードコントロールです。 大型プレフィルター装備ディーププリーツのプレフィルターです。 VFX-1000シリーズは、Metcalの次世代ベンチヒュームエクストラクションユニットです。 その改善されたプレフィルターはより高い効率を提供し、99.997%の捕集効率活性化された高性能ヘパフィルターと 臭気を除去する活性炭を組み合わせたコンビフィルターやアルミニウムカリウム過マンガン酸塩と 活性炭の50/50混合物で性能が向上したガスフィルターもあり、より広い範囲の煙や臭気除去を可能にします。 交換コストの低い長寿命フィルターです。静音仕様リモートでのスピードコントロールとスタートストップインターフェースです。 フィルターの詰まり具合がわかる高い視認性のフィルター交換サインインジケーターです。 キャスター標準装備ハイエアフロー・ハイプレッシャー/フィルターハウジングをクリーンに保つ静音仕様/ 交換コストの低い長寿命フィルター/ユニバーサル電源にて世界中の電源・電圧・周波数に対応
セット内容本体、電源コード質量(kg)50電源(V)100 -240 VAC処理風量(m3/min)(50/60Hz)350 m3/hr/ 96 mbar騒音レベル(dB(A))<54寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)590×375×415
Metcal VFXシリーズ 75mm→50mm 変換ホースキット メトカルMetcal VFXシリーズ 75mm→50mm 変換ホースキットメトカル
46,980税込51,678
1個
60日以内出荷
質量(kg)4
Metcal VFXシリーズ H/G 共通プレフィルター メトカルMetcal VFXシリーズ H/G 共通プレフィルターメトカル
32,980税込36,278
1個
60日以内出荷
VFXシリーズ用プレフィルターです。
仕様ガスフィルター・へパフィルター共用質量(kg)1
Metcal VFXシリーズ H用 コンビフィルター (ヘパ + ガスフィルター) メトカルMetcal VFXシリーズ H用 コンビフィルター (ヘパ + ガスフィルター)メトカル
79,980税込87,978
1個
60日以内出荷
仕様VFXシリーズ用へパフィルター質量(kg)13
Metcal VFXシリーズ G用 ディープベッドガスフィルター メトカルMetcal VFXシリーズ G用 ディープベッドガスフィルターメトカル
84,980税込93,478
1個
60日以内出荷
仕様VFXシリーズ用ガスフィルター質量(kg)19
Metcal フレキシブルアーム先端ノズル メトカルMetcal フレキシブルアーム先端ノズルメトカル
2,898税込3,188
1個
60日以内出荷
質量(g)90
Metcal BVX-100・200シリーズ 取り付けアダプター メトカルMetcal BVX-100・200シリーズ 取り付けアダプターメトカル
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
質量(kg)0.9
Metcal BVX-100・200シリーズ フレキシブル延長ホース メトカルMetcal BVX-100・200シリーズ フレキシブル延長ホースメトカル
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷から60日以内出荷
Metcal MXシリーズ ハンダ吸取り機 先端部パッキン メトカルMetcal MXシリーズ ハンダ吸取り機 先端部パッキンメトカル
2,528税込2,781
1個
60日以内出荷
質量(g)5
Metcal MXシリーズ ハンダ吸取り機 内部パッキン メトカルMetcal MXシリーズ ハンダ吸取り機 内部パッキンメトカル
2,598税込2,858
1個
60日以内出荷
質量(g)10