絞り込み
ブランド
- メトカル
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,358)
- RS PRO(3,941)
- omron(オムロン)(3,324)
- IDEC(和泉電気)(2,108)
- Panasonic(パナソニック)(1,904)
- VISHAY(1,627)
- HAKKO(白光)(1,123)
- AMPHENOL(1,013)
- シュナイダーエレクトリック(998)
- フエニックス・コンタクト(942)
- 富士電機(889)
- 日本モレックス(molex)(880)
- 三菱電機(866)
- 河村電器産業(858)
- エスコ(854)
- ハーティング(852)
- BOURNS(670)
- ワゴジャパン(622)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(622)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTC-J
メトカル¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から翌々日出荷MXシリーズ用チップカートリッジです。寸法(mm)12.8型C型質量(g)6角度(°)45
Metcal MFR-1120・MFR-2220・PS-900シリーズ チップ
メトカル¥2,598~税込¥2,858~1本翌々日出荷から90日以内出荷MFR-H2-ST/MFR-H2-ST2ハンドピースやMFR-UK2、PS-HC3ハンドピースに使用出来ます。質量(g)7
Metcal MXシリーズ STTC・SMTCハンドピース
メトカル¥25,980税込¥28,5781個欠品中付属品耐熱パッド付属仕様STTC-チップカートリッジ用、MX-5200シリーズ用質量(g)130コード長さ(m)2
Metcal MFR-1110・2210シリーズ チップカートリッジ
メトカル¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から60日以内出荷MFR-H1-SC/MFR-H1-SC2ハンドピースやMFR-UK1に使用出来ます。
Metcal MXシリーズ 吸取りロングリーチ チップカートリッジ
メトカル¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から60日以内出荷MX-DS1吸取りホルダーやMX-UK5に使用出来ます。質量(g)15タイプ吸取りロングリーチ
Metcal MXシリーズ 吸取り チップカートリッジ
メトカル¥12,980税込¥14,2781本7日以内出荷MX-DS1吸取りホルダーやMX-U5に使用出来ます。質量(g)15タイプ吸取り寸法A(mm)0.76寸法B(mm)1.68寸法C(mm)11.17ヒーター温度(℃)405
Metcal MXシリーズ 吸取り チップカートリッジ
メトカル¥9,898~税込¥10,888~1本当日出荷から60日以内出荷MX-DS1吸取りホルダーやMX-UK5に使用出来ます。質量(g)15タイプ吸取り
本体 + HEPA13/ガスフィルター + リモートスィッチ
メトカル¥209,800税込¥230,7801台9日以内出荷30秒で簡単にフィルター交換可能です。LEDステータスリング搭載です。従来モデルの2倍の吸引力です。99.97% 効率のHEPA13フィルターとオプションのガスフィルター(活性炭厚層)の設定があります。静かな動作です。3つの風力を選択出来ます。ノズルフィルター付きの新しい円形および角形ノズルが利用可能です。以前のBVXおよびオムニフレックスアームおよびホースと互換性があります。用途ハンダ煙、粒子、塵、ガス、臭気などの除去に。トラスコ品番592-7996セット内容BVX-250:本体、RPS-1:リモート電源スィッチ、電源コード幅(mm)268高さ(mm)320奥行(mm)400電源(V)100 ~ 240 VAC消費電力(W)(50/60Hz)150RoHS指令(10物質対応)対応
CVシリーズ ソルダリング リワークシステム
メトカル¥179,800~税込¥197,780~1セット7日以内出荷金属間化合物の厚さは、ハンダ接合部の形成に重要です。コネクションバリデーション(CV)は、金属間化合物の形成をチップカートリッジに組み込まれたチップで計算することによってハンダ接合部の品質を評価し、ハンドピースに統合されたLEDライトリングを介してオペレーターにフィードバックを提供します。これは、オペレーターの熟練度に関連したリスクを無くし、ハンダ接合部の成功と失敗の判断をオペレーターから取り除きます。 CVは、ハンダ接合部の品質を評価する客観的な方法を導入することによって、ハンダ接合部の品質を判断するオペレーターのスキルを補完します。この体系的かつ客観的なアプローチは、ハンダ付けプロセスに再現性と測定可能な標準を提供します。セット内容コントローラー(CV-PS5200)、コテホルダー(CV-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)、耐熱パット、電源コード幅(mm)121電源(V)100-240VAC/50-60Hz
PSシリーズ スマートヒートソルダリングシステム
メトカル¥39,980税込¥43,9781台欠品中高周波誘導加熱方式を用い、必要熱量を感知してハンダ付け部に自動出力する「自動熱量供給機能」を備えています。ハンダゴテを使い分ける必要がなく、細パターンからアースパターンまで効率の良いハンダ作業が可能です。鉛フリー対応高周波ハンダゴテで、あらゆる基板に対応できます。仕様●コテ部コード長(m):1.22●出力周波数(KHz):470トラスコ品番394-1360セット内容コントローラー(PS-PW900)、コテホルダー(PS-HC3)、コテ台(WS2-NS)、耐熱パット、電源コード幅(mm)80質量(kg)1.2高さ(mm)115奥行(mm)165電源(V)100~240VAC消費電力(W)90設定温度(℃)462・421・386リーク電圧(mV)2以下アース間抵抗2Ω以下RoHS指令(10物質対応)対応
CVシリーズ CVC・SMCハンドピース
メトカル¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷人間工学に基づいた持ちやすさです。用途保守用に。付属品耐熱パッド適合コテ:CVC/SMCシリーズトラスコ品番162-5773適合機種CV-5200/CV-500シリーズ質量(g)200コード長さ(cm)183RoHS指令(10物質対応)対応
Metcal VFXシリーズ H/G 共通プレフィルター
メトカル¥32,980税込¥36,2781個60日以内出荷VFXシリーズ用プレフィルターです。仕様ガスフィルター・へパフィルター共用質量(kg)1
Metcal MFRシリーズ 吸取り機コントローラーのみ
メトカル¥59,980税込¥65,9781台60日以内出荷ポンプ内臓のハンダ吸取り機の本体のみです。質量(kg)4電源(V)100-240VAC/50-60Hz消費電力(W)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×200×152.5
Metcal MFRシリーズ ハンダ吸取り機 吸取り機コテ台
メトカル¥8,698税込¥9,5681個60日以内出荷トラスコ品番162-5759幅(mm)100質量(kg)1.35高さ(mm)100奥行(mm)200