制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「アースコーク」の検索結果
特許ゼドランは、一般的なフォームマットと比較して3倍の弾力性があります。静電気によるコンピューターなど電気機器に対する影響を防止します。製品にはアースコードが含まれています。立ち作業中の疲労をやわらげます。耐摩耗、スリップ防止にすぐれています。防炎適合品。
帯電防止処理されたアースコードつきの疲労を和らげるマットです。
作業者からすばやく静電気を逃がし、機械や製品を静電気から守ることができます。
寸法(幅W×長さL)(mm)610×910
厚さ(mm)14
色黒
仕様防炎適合品ET100122
トラスコ品番177-8367
材質PVC
質量(kg)3
コード長さ(m)【グランドコード】3
表面抵抗値(Ω)107
1箱
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
特許ゼドランは、一般的なフォームマットと比較して3倍の弾力性があります。静電気によるコンピューターなど電気機器に対する影響を防止します。製品にはアースコードが含まれています。立ち作業中の疲労をやわらげます。耐摩耗、スリップ防止にすぐれています。防炎適合品。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。