制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「温度計 種類」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ロングセラーモデルであった旧DB1000シリーズの機能を引き継いだ新DB1000シリーズです。
精度0.1%、サンプリング周期0.1秒、96×96mmサイズで温度調節計に求められる一般的な機能をほぼ網羅したオールインワンタイプです。
材質難燃性ポリカーボネート
色グレー
取付パネル埋込
質量(g)約450
入力種類フルマルチレンジ
精度(基準点補償)K、E、J、T、N、PlatinelⅡ・・・±0.5℃または±20μV相当値のいずれか大きいほうその他:±1.0℃または±40μV相当値のいずれか大きいほう
定格電源電圧100-240V AC、50/60Hz
使用周囲温度(℃)-10~50
直流電圧±10mV、±20mV、±50mV、±100mV、±5V、±10V
サンプリング周期約0.1秒
精度定格入力スパンの±0.1%±1digit
熱電対B、R、S、K、E、J、Tなど
設定値(調節)PID8種 P:0~999.9%(0の場合は2位置式動作)、I:0~9999秒(0の時、積分動作なし)、 D:0~9999秒
直流電流(mA)20
最大消費電力(VA)15
サイズ(mm)H96×W96×D147
表示素子第1表示部:LED、第2表示部:LCD(バックライト付)108×24ドット
抵抗体(測温)Pt100、JPt100など
使用湿度範囲(%RH)10~90
警報出力点数(点)4
DB600シリーズはDB1000シリーズの機能を絞り込み、通常必要な機能を持ちながらよりお求めやすい価格を実現したデジタル指示調節計です。
DB600シリーズは、表示精度±0.1%、制御周期0.1秒のデジタル指示調節計です。
表示部は広視野角で明るい大形液晶を採用し、見やすく分かりやすい表示にしました。
制御方式は対象に合わせてPID制御、またはメーカー独自のZ制御アルゴリズムから選択できます。
形状は使用現場に合わせて3サイズが用意され、奥行きは従来品に比べ短くなっています。
DBシリーズは、ロングセラーモデルであった旧DB1000の機能を引き継いだ新DB1000と、より機能アップしたDB2000があります。精度0.1%、サンプリング周期0.1秒、96×96mmサイズで温度調節計に求められる一般的な機能をほぼ網羅したオールインワンタイプです。
入力種類直流電圧、直流電流、熱電圧、測温抵抗体
電源電圧(V)100~240 AC
入力信号マルチレンジ
ロングセラーモデルであった旧KP1000の機能を引き継いだ新KP1000シリーズです。
精度0.1%、サンプリング周期0.1秒、96×96mmサイズでプログラム温度調節計に求められる一般的な機能をほぼ網羅したオールインワンタイプです。
WebレコーダSC5000シリーズは、RS-485やイーサネットで接続された機器の入出力データを集録し、Webブラウザ画面でデータのモニタリングができるレコーダです。SC5000本体の設定やデータ監視が特別なアプリケーションソフトなしで行えます。モニタリングしたデータをPDFに出力するオプションもあります。
種類標準
定格電源電圧DINレール取付形:21.6~26.4V DC/卓上形:100-240V AC、50/60Hz
最大消費電力(W)6
通信方式イーサネット、RS-485
内部メモリー容量8GB
外部メモリーUSBメモリー(1GB~8GB)内部メモリーの記録データをコピー
接続台数下位:イーサネット...16台/RS-485............31台
周期記録:1/2/3/5/10/15/20/30秒/1/2/3/5/10/15/20/30/60分
1個
¥119,800
税込¥131,780
15日以内出荷
取付方式パネル埋め込み
定格電源電圧100-240V AC(フリー電源)、50/60Hz
内部メモリーフラッシュメモリー(容量 8MB)
外部メモリーCFカード(容量128MB~8GB)
DP-Gシリーズは長年ご愛顧頂いてきたDPシリーズ高機能プログラム調節計の後継シリーズです。
精度0.1%、サンプリング周期0.1秒で表示部に5.6形カラー液晶ディスプレイを採用し、動作表示、設定操作がより視覚化され、モニタ画面も充実しています。
プログラムパターンは最大200、総ステップは最大4000まで設定できます。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。