制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「六角棒 2mm」の検索結果
入力部に真空管、出力部にデジタルアンプを使用することで、音の滑らかさと力強さを兼ね備えたキュートでコンパクトな真空管ハイブリッドアンプです。USB-DACを内蔵し、パソコンに保存されたデジタルソースを真空管のもつ温かく潤いのあるサウンドでお楽しみいただけます。
コンパクトながらもスタイリッシュで安定感のある一辺88ミリのキューブ型デザインを採用。タテでもヨコでもお好みの向きに設置でき、様々な生活空間にピッタリとなじみます。
真空管式入力バッファー+D級スピーカーアンプ(AB級ヘッドホンアンプ内蔵)によるハイブリッドアンプ構成
アンプICに内蔵されたDC制御式電子ボリュームを採用、小音量時に問題となる左右の音量偏差が非常に小さくなっています。
ヘッドホン出力付き
PC接続用USB-DAC内蔵
本体電源のON/OFFをUSB(PC)電源に連動/非連動を選択可能
手作り感を味わえる組み立て式。ハンダ付けは不要で、ラジオペンチなどで簡単に組立ができます。(六角レンチ付属)
種類その他
仕様(使用真空管)12AU7(ECC82)×1、(残留ノイズ)120μV(IEC,6Ω負荷時)、(USB-DAC)32kHz/44.1kHz/48kHz(16bit)/WindowsXP以降、MacOSX以降に対応
質量(g)本体/約790、ACアダプター/約300(ACコード含む)
周波数特性20Hz-25kHz(-3dB,6Ω負荷時)
出力端子[SPEAKERS]金メッキ仕様バインディングターミナル(バナナプラグ使用可)[PHONES]3.5mmステレオ(3極)ミニジャック
寸法(mm)88×90×117(突起部含む)、88×88×88(筐体のみ)
消費電流(mA)[無信号時]200、[定格出力時]2000
定格出力[スピーカー出力]6Ω負荷時8.2W+8.2W、8Ω負荷時6.5W+6.5W[ヘッドホン出力]16Ω負荷時8mW+8mW
電源電圧(V)[アンプ本体]DC12、[付属ACアダプター]AC100-240対応
入力端子[INPUT-1]3.5mmステレオミニジャック(フロントパネル側)、[INPUT-2]RCAジャック(リアパネル側)、[USB-DAC]USBmini-Bコネクタ(リアパネル側)
定格入力[INPUT-1]170mV[INPUT-2]470mV
再生紙使用マーク適合
1個
特価
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。