制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「抵抗器」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
可変電源専用ICのNJM317(または互換品)を使用した安定化電源のユニットです。
出力電圧はDC1.25V~で、最大23Vまで(入力電圧DC25V時)の範囲で調整可能です。
標準ではシンプルな可変電源ですが、機能拡張のための基板が付属していますので、市販の電圧計やスイッチなどを取り付けると、本格的な実験用電源を構成することができます。
入力部はDCジャック付きで、ACアダプターも接続可。
DCジャックにACアダプターを接続すると、入力端子に接続された電圧がカットされ、ACアダプター入力が優先されます。
機能拡張しない場合、基板を半分に切り取り、よりコンパクトにできます。
出力電圧固定で使用するための、固定抵抗取り付けスペースも装備。
放熱器付きで、組み立て後すぐに使用できます。
市販部品の追加で機能拡張可能。
種類工作キット
基板寸法(mm)100×45
寸法(mm)(放熱器)100×27×50 (アルミ:t=2)
出力電圧(V)DC1.25~(入力電圧-2)
出力電流(A)最大1.5(入出力間電位差5V以下の場合)
入力電圧範囲(V)DC3.5~25
再生紙使用マーク適合
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
うそをついたり、ときめいたりするときには、手に汗をかきますね。このときのわずかな電気抵抗の変化をアナログメータで、するどく検出しちゃうキットです。リラックスセンサや仲良し度チェックセンサとして使うのも楽しいよ。
種類工作キット
構成部品総部品数29(うち電子部品数13)
仕様(使用半導体)トランジスタ1個、LED1個
使用電池006P×1個(別売)
基板寸法(mm)本体基板60×60、センサ基板30×40×2枚
消費電流(mA)約2~4.2
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
コンパクトで組み込みに便利!。4つのLEDの動作を流れるウィンカー動作と残光付き順送り点灯動作の2つのモードから選んで組み立てます。点滅間隔は0.5秒から2秒の範囲で基板上の半固定抵抗で調節可能です。LED拡張端子付きで4個のLEDを追加できます。また別売のLK-ST5やLK-ST6の制御信号としても利用できます。チップ形の抵抗、LEDに加えて8ピンの表面実装ICやチップ半固定抵抗のはんだ付けに挑戦できます。
電源(V)3.5~5
消費電流(mA)10
点灯方式約0.5~2秒
基板寸法(mm)30×30
1個
¥899
税込¥989
9日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。