OSRAM Opto Semiconductors の赤色 LED は、極めて堅牢で高い信頼性、長寿命、低熱抵抗で広く知られています。シリコンレンズ付き SMT セラミックパッケージです。アーキテクチャ及び園芸用照明に使用されます。ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 に準拠した 8 kV の ESD 電圧を実現しています。通常は 120 ° の放射があります 動作温度範囲: -40 → 125 ℃
仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:赤●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.07 V●シリーズ:OSLON SSL 120
アズワン品番65-7250-22
1セット(3000個)
¥339,800
税込¥373,780
7日以内出荷
Osram OSCONIQ S 5050 Horti White は、園芸用途向けに照明器具がシステムレベルの光子効率性性能を最大化できる理想的な白色 LED です。従来の白色 LED と異なり、OSRAM の Horti White LED は、オン変換された赤色光粒子の増加を促進するよう設計された独自の蛍光体ソリューションを利用し、優れた器具レベルの有効性を実現しています。パッケージ: 白色
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:5.52 V●シリーズ:OSCONIQ S 5050
アズワン品番65-7247-85
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥2,088
¥1,898
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。