3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
警報設定2点。警報設定を2点任意で設定可能 液晶でスケール表示可能 設定も容易 リレー出力2点各1c接点出力または4点各1a接点出力、比較出力時、各リレーを励磁または非励磁に設定可能
電源電圧(V)AC100~240 仕様リレー接点1点(1c)、DINレール取付 付属品専用ソケット(DINレール取付可能) 適合2点または4点独立設定、上限・下限任意設定可能CPU比較判定方式(比較方式)、比較条件:イコールNG、イコールGO選択可能、ヒステリシス幅:1~999 2点または4点に対し独立設定、パワーオンディレイ:ONディレイ、0~99秒 (2点または4点に対して共通設定) 質量(g)約180 (専用ソケット約40含) 使用温度範囲(℃)0~50 出力(警告)接点容量:AC250V 1A、DC30V 2A (抵抗負荷)、オープンコレクタ出力(NPN、入力回路と絶縁)、2点または2点出力、出力容量:DC50V(100mA)、ディレイ:ONディレイ、0~99秒 (2点または4点に対して共通設定) 耐電圧1分間(入力/出力間(AC2000V))、1分間(入出力/電源間(AC2000V))、1分間(端子一括/外箱間(AC2000V)) 消費電力約3VA(AC100V )/約4.5VA(AC200V)(交流電源の場合)、約100mA(DC12V)/約50mA(DC24V)/約12mA(DC110V )(直流電源の場合) 表示データ表示:数字4桁-9999~9999(文字高さ5.5mm)ゼロサプレス機能付、機能番号表示: 英数字2桁 (文字高さ5.5mm)、小数点表示:前面スイッチより設定、オーバー表示:定格入力の130%を越えたとき、または9999表示を越えると0000で点灯表示 分解能1/10000 A/D変換器Δ-Σ変換方式 機能(スケーリング)-9999~9999、(表示スケーリング)フルスケール表示:可変範囲-9999~9999、オフセット表示:可変範囲-9999~9999、移動平均機能:移動平均測定データ数は、4,8,16,32回から選択可能 応答時間0.15秒以下(90%応答、但し移動平均機能なしの時) 入力信号DC4~20mA 使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと) 表示桁数数値4桁、極性1桁(データ表示値に対して比較。) 励磁方式(警報時)励磁・非励磁設定可能(2点または4点に対して独立設定) サンプリング周期約15回/秒 絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上 耐ノイズノイズ除去率:ノーマルモード(NMR) 50dB以上 コモンモード(CMR) 110dB以上 電源ライン混入ノイズ 1000V 出力表示灯警報出力表示:比較出力時(-)点灯 供給電源AC100~240V(50/60Hz)、DC12~24V(DC110V) 入力抵抗12.5Ω
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

警報設定2点。警報設定を2点任意で設定可能 液晶でスケール表示可能 設定も容易 リレー出力2点各1c接点出力または4点各1a接点出力、比較出力時、各リレーを励磁または非励磁に設定可能
電源電圧(V)AC100~240 仕様リレー接点1点(1c)、DINレール取付 付属品専用ソケット(DINレール取付可能) 適合2点または4点独立設定、上限・下限任意設定可能CPU比較判定方式(比較方式)、比較条件:イコールNG、イコールGO選択可能、ヒステリシス幅:1~999 2点または4点に対し独立設定、パワーオンディレイ:ONディレイ、0~99秒 (2点または4点に対して共通設定) 質量(g)約180 (専用ソケット約40含) 使用温度範囲(℃)0~50 出力(警告)接点容量:AC250V 1A、DC30V 2A (抵抗負荷)、オープンコレクタ出力(NPN、入力回路と絶縁)、2点または2点出力、出力容量:DC50V(100mA)、ディレイ:ONディレイ、0~99秒 (2点または4点に対して共通設定) 耐電圧1分間(入力/出力間(AC2000V))、1分間(入出力/電源間(AC2000V))、1分間(端子一括/外箱間(AC2000V)) 消費電力約3VA(AC100V )/約4.5VA(AC200V)(交流電源の場合)、約100mA(DC12V)/約50mA(DC24V)/約12mA(DC110V )(直流電源の場合) 表示データ表示:数字4桁-9999~9999(文字高さ5.5mm)ゼロサプレス機能付、機能番号表示: 英数字2桁 (文字高さ5.5mm)、小数点表示:前面スイッチより設定、オーバー表示:定格入力の130%を越えたとき、または9999表示を越えると0000で点灯表示 分解能1/10000 A/D変換器Δ-Σ変換方式 機能(スケーリング)-9999~9999、(表示スケーリング)フルスケール表示:可変範囲-9999~9999、オフセット表示:可変範囲-9999~9999、移動平均機能:移動平均測定データ数は、4,8,16,32回から選択可能 応答時間0.15秒以下(90%応答、但し移動平均機能なしの時) 入力信号DC4~20mA 使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと) 表示桁数数値4桁、極性1桁(データ表示値に対して比較。) 励磁方式(警報時)励磁・非励磁設定可能(2点または4点に対して独立設定) サンプリング周期約15回/秒 絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上 耐ノイズノイズ除去率:ノーマルモード(NMR) 50dB以上 コモンモード(CMR) 110dB以上 電源ライン混入ノイズ 1000V 出力表示灯警報出力表示:比較出力時(-)点灯 供給電源AC100~240V(50/60Hz)、DC12~24V(DC110V) 入力抵抗12.5Ω
1台
52,980 税込58,278
12日以内出荷

高輝度ドットLED採用 水に濡れても大丈夫な保護構造(IP65相当) 屋外でも、遠方からでも十分な視認性 取付は壁掛け、吊り下げどちらにも対応
入力種類熱電対 耐電圧1分間(入力端子/外箱間(AC1500V))、1分間(電源端子/外箱間(AC1500V))、1分間(電源端子/入力端子間(AC1500V))( DC電源品はそれぞれAC500V 1分間 ) 消費電力AC100Vのとき 約 6VA、DC 24Vのとき 約100mA 表示表示:3桁 0~999、高輝度ドット赤色大形LED(文字高さ56mm)、ゼロサプレス機能付、極性(POL)表示:(-)LED表示点灯、オーバー表示: 温度入力 : 表示範囲の最小値または最大値で点滅、直流入力 : 130%表示で点滅、ただし999を超えると999で点滅、小数点表示:温度入力:固定、直流入力:任意設定 分解能温度入力:1℃または0.1℃、直流入力:1/1000 A/D変換器Δ-Σ変換方式 保護等級IP55 保存温度(℃)-20~70 機能バーンアウト: 表示範囲の最大値で点滅(温度計のみ) 表示桁数3桁 表示範囲-999~999 抵抗(外部)熱電対入力:500Ω以下、測温抵抗体入力:リード線1線あたり5Ω以下 絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上 耐ノイズノイズ除去率:ノーマルモード(NMR):50dB以上、コモンモード(CMR):110dB以上、電源ライン混入ノイズ:1000V 確度±(0.2% of rdg+0.3℃) 電圧許容範囲(V)AC85~132、AC170V~250、DC20~30 入力形式シングルエンデッド入力 表示周期温度入力:約 5回/秒、直流入力:約15回/秒
1台
84,980 税込93,478
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)