制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「刻印6mm」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
BCD並列入力
パネル組み込み型では大型で視認性抜群。
電源電圧(V)AC100(90~132)
仕様(数値)3011A: BCDコード並列入力、100桁~103桁の数字データを並列BCDコードにて入力、(極性(POL))(-)表示点灯:正論理の時"L"負論理の時"H"、(小数点(DP))DP1,DP2,DP3を選択し、"L"レベルにすると、101桁~103桁の小数点を点灯、(P/N切替)BCD,POLの入力論理を切り替。正論理の時 "L"負論理の時 "H"、(ラッチ(LATCH))3011A: "L"レベルにすると、BCD、POLのデータを保持します。(ランプテスト(LT))"L"レベルにすると100桁~103桁の全セグメントおよび(-)表示、小数点が点灯します。
付属品アンフェノールコネクタ 57-30360
質量(kg)約1.5(AC電源の場合)、約1(DC電源の場合)
取付方式専用取付金具でパネル裏面より締付
入力種類並列BCD
表示方式LEDデジタル表示(文字高さ51mm)
保存温度(℃)-20~70
表示桁数4桁
表示内容数字:0/1/2/3/4/5/6/7/8/9、小数点:数字右下に点灯、符号(-)符号:3×6mm、単位:指定文字刻印
動作周囲温度(℃)0~50
入力レベルTTL入力
1台
¥69,980
税込¥76,978
46日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。