制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「警報設定器」の検索結果
警報設定Hi
装置の保護や制御用無指示検出器。
別売りの増設ユニット使用で1点から多点のローコスト制御可能 プラグインタイプでコンパクトなサイズ設計
電源電圧(V)AC85~250
仕様リレー接点2点(各1c)、DINレール取付、0.5%以下:標準(ヒステリシス)、無:標準(動作ディレイ)
付属品専用ソケット(DINレール取付可能)
適合パワーオンディレイ:0.5~10秒可変(電源投入時、一時出力停止、出荷時は0.5秒に設定)
質量(g)約130(専用ソケット:約40)
耐電圧1分間(電気回路と外箱間(AC1500V))
精度最大値の±0.5%以内
再現性±0.1%以内(動作点)
設定方式2桁デジタル設定(スイッチ)
応答時間DC入力 : 100ms以下、AC入力(実効値整流形) : 500ms以下、AC入力(整流形) : 200ms以下
入力信号DC4~20mA
設定範囲0~99%
絶縁抵抗(Ω)100M以上(電気回路と外箱間(DC500V))
動作周囲温度(℃)0~50
供給電源AC電源:6VA以下(AC85~250V(50/60Hz))、DC電源:1.5W以下(DC20~ 30V)、 2.5W以下(DC90~170V)
出力形式リレー接点出力:1トランスファ、接点容量:AC250V、0.5A(抵抗負荷)、DC30V、2A(抵抗負荷)、オープンコレクタ出力: DC50V、100mA(入力回路と絶縁)
1台
¥37,980
税込¥41,778
15日以内出荷
警報設定Hi
装置の保護や制御用無指示検出器。
別売りの増設ユニット使用で1点から多点のローコスト制御可能 プラグインタイプでコンパクトなサイズ設計
電源電圧(V)AC85~250
仕様リレー接点1点(1c)、DINレール取付、0.5%以下:標準(ヒステリシス)、無:標準(動作ディレイ)
付属品専用ソケット(DINレール取付可能)
適合パワーオンディレイ:0.5~10秒可変(電源投入時、一時出力停止、出荷時は0.5秒に設定)
質量(g)約130(専用ソケット:約40)
耐電圧1分間(電気回路と外箱間(AC1500V))
再現性±0.1%以内(動作点)
設定方式ドライバー設定
応答時間DC入力 : 100ms以下、AC入力(実効値整流形) : 500ms以下、AC入力(整流形) : 200ms以下
入力信号DC4~20mA
設定範囲0~100%
絶縁抵抗(Ω)100M以上(電気回路と外箱間(DC500V))
動作周囲温度(℃)0~50
供給電源AC電源:6VA以下(AC85~250V(50/60Hz))、DC電源:1.5W以下(DC20~ 30V)、 2.5W以下(DC90~170V)
出力形式リレー接点出力:1トランスファ、接点容量:AC250V、0.5A(抵抗負荷)、DC30V、2A(抵抗負荷)、オープンコレクタ出力: DC50V、100mA(入力回路と絶縁)
1台
¥24,980
税込¥27,478
15日以内出荷
警報設定2点。警報設定を2点任意で設定可能 液晶でスケール表示可能 設定も容易
リレー出力2点各1c接点出力または4点各1a接点出力、比較出力時、各リレーを励磁または非励磁に設定可能
電源電圧(V)AC100~240
仕様リレー接点1点(1c)、DINレール取付
付属品専用ソケット(DINレール取付可能)
適合2点または4点独立設定、上限・下限任意設定可能CPU比較判定方式(比較方式)、比較条件:イコールNG、イコールGO選択可能、ヒステリシス幅:1~999 2点または4点に対し独立設定、パワーオンディレイ:ONディレイ、0~99秒 (2点または4点に対して共通設定)
質量(g)約180 (専用ソケット約40含)
使用温度範囲(℃)0~50
出力(警告)接点容量:AC250V 1A、DC30V 2A (抵抗負荷)、オープンコレクタ出力(NPN、入力回路と絶縁)、2点または2点出力、出力容量:DC50V(100mA)、ディレイ:ONディレイ、0~99秒 (2点または4点に対して共通設定)
耐電圧1分間(入力/出力間(AC2000V))、1分間(入出力/電源間(AC2000V))、1分間(端子一括/外箱間(AC2000V))
消費電力約3VA(AC100V )/約4.5VA(AC200V)(交流電源の場合)、約100mA(DC12V)/約50mA(DC24V)/約12mA(DC110V )(直流電源の場合)
表示データ表示:数字4桁-9999~9999(文字高さ5.5mm)ゼロサプレス機能付、機能番号表示: 英数字2桁 (文字高さ5.5mm)、小数点表示:前面スイッチより設定、オーバー表示:定格入力の130%を越えたとき、または9999表示を越えると0000で点灯表示
分解能1/10000
A/D変換器Δ-Σ変換方式
機能(スケーリング)-9999~9999、(表示スケーリング)フルスケール表示:可変範囲-9999~9999、オフセット表示:可変範囲-9999~9999、移動平均機能:移動平均測定データ数は、4,8,16,32回から選択可能
応答時間0.15秒以下(90%応答、但し移動平均機能なしの時)
入力信号DC4~20mA
使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)
表示桁数数値4桁、極性1桁(データ表示値に対して比較。)
励磁方式(警報時)励磁・非励磁設定可能(2点または4点に対して独立設定)
サンプリング周期約15回/秒
絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上
耐ノイズノイズ除去率:ノーマルモード(NMR) 50dB以上 コモンモード(CMR) 110dB以上 電源ライン混入ノイズ 1000V
出力表示灯警報出力表示:比較出力時(-)点灯
供給電源AC100~240V(50/60Hz)、DC12~24V(DC110V)
入力抵抗12.5Ω
1台
¥52,980
税込¥58,278
12日以内出荷
警報設定Hi
装置の保護や制御用無指示検出器。
別売りの増設ユニット使用で1点から多点のローコスト制御可能 プラグインタイプでコンパクトなサイズ設計
電源電圧(V)AC85~250
仕様リレー接点2点(各1c)、DINレール取付、0.5%以下:標準(ヒステリシス)、無:標準(動作ディレイ)
付属品専用ソケット(DINレール取付可能)
適合パワーオンディレイ:0.5~10秒可変(電源投入時、一時出力停止、出荷時は0.5秒に設定)
質量(g)約130(専用ソケット:約40)
耐電圧1分間(電気回路と外箱間(AC1500V))
再現性±0.1%以内(動作点)
設定方式ドライバー設定
応答時間DC入力 : 100ms以下、AC入力(実効値整流形) : 500ms以下、AC入力(整流形) : 200ms以下
入力信号DC4~20mA
設定範囲0~100%
絶縁抵抗(Ω)100M以上(電気回路と外箱間(DC500V))
動作周囲温度(℃)0~50
供給電源AC電源:6VA以下(AC85~250V(50/60Hz))、DC電源:1.5W以下(DC20~ 30V)、 2.5W以下(DC90~170V)
出力形式リレー接点出力:1トランスファ、接点容量:AC250V、0.5A(抵抗負荷)、DC30V、2A(抵抗負荷)、オープンコレクタ出力: DC50V、100mA(入力回路と絶縁)
1台
¥32,980
税込¥36,278
15日以内出荷
警報設定Hi
装置の保護や制御用無指示検出器。
別売りの増設ユニット使用で1点から多点のローコスト制御可能 プラグインタイプでコンパクトなサイズ設計
電源電圧(V)AC85~250
仕様リレー接点1点(1c)、DINレール取付、0.5%以下:標準(ヒステリシス)、無:標準(動作ディレイ)
付属品専用ソケット(DINレール取付可能)
適合パワーオンディレイ:0.5~10秒可変(電源投入時、一時出力停止、出荷時は0.5秒に設定)
質量(g)約130(専用ソケット:約40)
耐電圧1分間(電気回路と外箱間(AC1500V))
精度最大値の±0.5%以内
再現性±0.1%以内(動作点)
設定方式2桁デジタル設定(スイッチ)
応答時間DC入力 : 100ms以下、AC入力(実効値整流形) : 500ms以下、AC入力(整流形) : 200ms以下
入力信号DC4~20mA
設定範囲0~99%
絶縁抵抗(Ω)100M以上(電気回路と外箱間(DC500V))
動作周囲温度(℃)0~50
供給電源AC電源:6VA以下(AC85~250V(50/60Hz))、DC電源:1.5W以下(DC20~ 30V)、 2.5W以下(DC90~170V)
出力形式リレー接点出力:1トランスファ、接点容量:AC250V、0.5A(抵抗負荷)、DC30V、2A(抵抗負荷)、オープンコレクタ出力: DC50V、100mA(入力回路と絶縁)
1台
¥29,980
税込¥32,978
15日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品


申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。