6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷

サンコーシャSMAER SPD用モニタ
本製品は、電流センサによって検出した雷サージ電流の検出時刻、ピーク電流値を内部の不揮発性メモリに保存およびTFTカラー液晶画面に文字情報として表示し、Smart SPDセンサとRS-485インターフェイスを通じて通信し、Smart SPDセンサのIDと雷サージの大きさ(Small・Middle・Large)を取得してSmart SPDの状態(正常、交換推奨、劣化故障)を判定します。 また、本製品は、LAN(Ethernet)インターフェイスにて内部の不揮発性メモリに保存されたデータを遠隔装置に送信します。
取付DINレール(幅35mm) 使用温度(℃)-20~+60 保存湿度(%)90以下(結露の無いこと) 保管温度(℃)-20~+60 使用場所機器室および器具箱内 使用環境湿度(%)90以下(結露のないこと)
1個
98,980 税込108,878
6日以内出荷

通信ケーブル20芯の接続に用いるクイッククリップ方式の端子板 MDF・IDFなどの中継端子板として使用できます クローネ端子として親しまれている LSA-PLUS ブランド品です プロファイルフレームに装着できます 専用のSPDまたはアレスタマガジンを使用すれば、雷サージから回線を保護できます
使用温湿度範囲-20~80℃/90%以下(結露のないこと) 絶縁被覆外径(Φmm)【ケーブル側】1.65~1.9、【ジャンパ側】0.7~1.5 導体外径(Φmm)【ケーブル側】0.65~0.9、【ジャンパ側】0.4~0.8 仕様【接続線数/ケーブル側】最大1本、【接続線数/ジャンパ側】最大2本
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

1個
179,800 税込197,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング