1台で温度センサがK熱電対と白金測温抵抗体の2種類が前面キー操作の変更で使えます。裏面端子台に、ヒータ・温度センサと電源を配線するだけで、。すぐご使用頂ける温度調節器です。 実験室などで、調節計の頻繁な移動を伴う際にもご活用ください。
制御方式オートチューニング付PID制御/セルフチューニング付PID制御/ON/OFF制御
入力種類熱電対/測温抵抗体
制御出力SSR駆動用電圧
出力点数1
電源電圧(V)AC100~240
サンプリング周期0.5秒
外形寸法(mm)124×98×162
入力熱電対、測温抵抗体
1台
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
多機能ながら簡単な操作性を兼ね備え奥行きコンパクトを実現した高性能コントローラーです。
実用的機能を多く備えながら、従来製品と同様のキー配列を採用して高い操作性を確保。
消費電力10VA(AC264V)、6VA(AC24V)、4W(DC24V)
制御PID、オートチューニング付、セルフチューニング付:比例帯(P1)-設定リミッタスパンの0.1~200%、出力2側比例帯(P2)-(比例帯P1に対する倍率)0.1~10倍、積分時間(I)-0~3600秒(0で積分動作OFF)、微分時間(D)-0~3600秒(0で微分動作OFF)、比例周期(T1、T2)-1~120秒、デッドバンド(DB)温度入力/-100~+100までた-100~+100(℃)・アナログ入力/-1000~1000(digit)(小数点位置は指定位置)ON/OFF:制御感度(C1、C2)-温度入力/0~999または0~999.9(℃)・アナログ入力/0~9999(digit)(小数点位置は指定位置)出力1・2/OFF点:位置設定-温度入力/-199~999または-199.9~999.9(℃)・アナログ入力/-1999~9999(digit)(小数点位置は指定位置)
機能操作量リミッタ(ML1、MH1、ML2、MH2)、設定リミッタ(SLL、SLH)、制御モード切換(CNT)、PV補正-ゼロ点設定(PVS)、PV補正-ゲイン設定、入力フィルタ、マニュアルリセット(PBB)、タイマ運転モード(TMM)、小数点移動(DP)、マニュアル制御、RUN/READY、ブラインド機能、オートチューニング係数、ファンクションキー、優先画面、ロック機能(LOC)、自己診断機能、ランプ機能
使用温湿度範囲0~50℃、20~90%RH(氷結、結露なき事)
保存温湿度範囲-25~70℃、5~95%RH(氷結、結露なき事)
サンプリング周期0.25秒(出力変更周期も同じ)
関連資料パネルカット及び外形寸法
多機能でありながら操作が容易です。
付属品取り付けアタッチメント
寸法(mm)48×77×48
質量(g)約180
入力種類熱電対・白金測温抵抗体のマルチ入力
出力点数1点
電源電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz
制御出力SSR駆動電圧出力
アズワン品番3-944-02
1個
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
フッ素樹脂を保護管に使用しているため、耐薬品性に優れています。メッキ槽関連、海水管理などに適しています。 フレキシブルなので、湾曲した部分やパイプ内部などに使用できます。
耐熱温度(℃)150
コード長さ(m)2
センサー寸法(mm)Φ4.2×1000
多機能でありながら簡単操作のデジタル温度調節計です。
仕様接点入力無し、CT入力無し、RS485通信無し、伝送出力無し、制御出力2無し、記憶素子:EEPROM、設定及び指示精度:・熱電対:入力値の±(0.3%+1digit)または±2℃のどちらか大きい方(周囲温度23±10℃)但し-99~0℃は±3℃/-210~-100℃は±4℃/B熱電対の400℃以下は規定なし・測温抵抗体:入力値の±(0.3%+1digit)または±0.9℃のどちらか大きい方(周囲温度23±10℃)
付属品取扱説明書、取付アタッチメント、パッキン
質量(g)180以下
消費電力10VA(AC264V)、6VA(AC24V)、4W(DC24V)
表示PV・キャラクタ表示:4桁/白色/10mm、SV・設定値表示:4桁/緑色/8mm、各機能表示:LED赤色(AL1、AL2、OUT1、OUT2、RDY)、LED緑色(COM、DI)
入力熱電対(K、J、R、T、N、S、B)/測温抵抗体(Pt100、JPt100)
制御PID、オートチューニング付、セルフチューニング付:比例帯(P1)-設定リミッタスパンの0.1~200%、出力2側比例帯(P2)-(比例帯P1に対する倍率)0.1~10倍、積分時間(I)-0~3600秒(0で積分動作OFF)、微分時間(D)-0~3600秒(0で微分動作OFF)、比例周期(T1、T2)-1~120秒、デッドバンド(DB)温度入力/-100~+100までた-100~+100(℃)・アナログ入力/-1000~1000(digit)(小数点位置は指定位置)ON/OFF:制御感度(C1、C2)-温度入力/0~999または0~999.9(℃)・アナログ入力/0~9999(digit)(小数点位置は指定位置)出力1・2/OFF点:位置設定-温度入力/-199~999または-199.9~999.9(℃)・アナログ入力/-1999~9999(digit)(小数点位置は指定位置)
電源電圧(V)AC100~240
機能操作量リミッタ(ML1、MH1、ML2、MH2)、設定リミッタ(SLL、SLH)、制御モード切換(CNT)、PV補正-ゼロ点設定(PVS)、PV補正-ゲイン設定、入力フィルタ、マニュアルリセット(PBB)、タイマ運転モード(TMM)、小数点移動(DP)、マニュアル制御、RUN/READY、ブラインド機能、オートチューニング係数、ファンクションキー、優先画面、ロック機能(LOC)、自己診断機能、ランプ機能
制御出力電流
使用温湿度範囲0~50℃、20~90%RH(氷結、結露なき事)
外部規格UL/CUL/CEマーキング
保存温湿度範囲-25~70℃、5~95%RH(氷結、結露なき事)
サンプリング周期0.25秒(出力変更周期も同じ)
寸法(縦×横×奥行)(mm)48×48×77
アズワン品番3-944-03
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
TTM-214の基本仕様を継承したデジタルコントローラです。外形寸法は縦48mm・横48mm・奥行き59.7mmとコンパクトサイズです。サンプリング周期が10mS(0.01秒)と高速で変化の速い制御に適しています。※10mS~500mSまで選択型。新方式オートチューニング(広帯域をカバー出来るPIDパラメータを算出)。業界最多16点補正機能(非線形センサ出力に柔軟に対応)。イベント出力カウンター(イベント出力on時間モニタ表示)。簡易プロコン機能(最大8ステッププロコン制御)。液晶表示(視認性抜群LCD高輝度白色表示)
仕様●サイズ:48×48×62.2mm●入力点数:1点(K・J・T・E・R・S・B・N・U・L熱電対、WRe5-26、R40-20、PLⅡ・測温抵抗体入力)●出力1:SSR駆動用電圧出力(DC12V)●出力2:電流DC4~20mA出力●出力3・4:リレー接点出力(1a接点、AC250 1A 抵抗負荷)●電源電圧:AC100~240V 50/60Hz(許容電圧範囲85~110%)
アズワン品番65-4357-54
1台
¥63,980
税込¥70,378
24日以内出荷
タッチパネルによる直感的な操作で簡単に使用することが出来ます。測定データを一定周期でSDカードへ保存します。2GB容量の場合、約1.9年分のデータを取り続けることが出来ます。(入力6点、データ記録周期1秒、ファイル保存周期1日、バイナリ形式のみ、6チャネル、最大/最小値記録の場合)。ヒストリカルトレンド表示により、現在記録中の過去時刻のデータや。過去に記録したデータをファイルから読み込んで表示することが出来ます。バーグラフ表示、トレンド表示、ディジタル表示を。グループごとに切り替えて表示できますので、測定対象に応じた表示で使用できます。
制御方式ON/OFF制御
入力種類熱電対/測温抵抗体/電流/電圧
入力点数6点
出力点数1
電源電圧(V)AC100~240
サンプリング周期0.1秒
言語表示日本語/英語を設定画面より選択(初期設定は英語)
仕様入力回路/入力相互絶縁、外部記録媒体/SDメモリカード(SD/SDHC規格に対応)、内部メモリ/約100MB、記録容量/SD規格最大2GS、SDHC規格最大32GB
質量(kg)1.0(6点入力、オプション無し)
外形寸法(mm)150×144×181.8(端子台カバー含む)
表示色16色
1台
¥179,800
税込¥197,780
16日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。