制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「チョーク」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様インダクタンス = 1.33 μHシリーズ = ACMインピーダンス = 6 mΩ電流 Max = 8 A寸法 = 12 x 11 x 6mm動作温度範囲 = -40 → +85 ℃パッケージ/ケース = 1211高さ = 6mmコモンモードフィルタ(ACM3225/4532/ 7060/9070/1211/1513). 大電流巻線チップコモンモードフィルタ 最大10 Aまでサポート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
529 税込582
翌々日出荷

VLCF4018シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク。高磁気シールド構造 ポータブルDC-DCコンバータ回線の一般使用が可能 テスト周波数:100 kHz
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:620mA●長さ:4.3mm●奥行き:4mm●高さ:1.8mm●寸法:4.3 x 4 x 1.8mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:760mΩ●シリーズ:VLCF●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番65-7057-20
1セット(1000個)
68,980 税込75,878
7日以内出荷

SLF6028シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク.EMC低減用の低プロファイルSMT磁気シールド電力ラインインダクタ用途:携帯電話、PC、ハードディスクドライブ、その他の電子機器
長さ(mm)6 寸法(mm)6×6×2.8 高さ(mm)2.8 奥行(mm)6 シリーズSLF 許容差±20% シールドあり RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト インダクタ構造巻線型 パッケージ/ケース6028 インダクタンス(μH)47 最大直流電流(mA)920 最大直流抵抗(mΩ)210
1袋(10個)
819 税込901
7日以内出荷

SLF12575シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク。EMC低減用の低プロファイルSMT磁気シールド電力ラインインダクタ 用途: 携帯電話、PC、ハードディスクドライブ、その他の電子機器
仕様●インダクタンス:68 μH●最大直流電流:2.4A●パッケージ/ケース:12575●長さ:12.5mm●奥行き:12.5mm●高さ:7.5mm●寸法:12.5 x 12.5 x 7.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:78mΩ●シリーズ:SLF●コア材料:フェライト●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番65-6939-56
1袋(10個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

SLF6028シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク.EMC低減用の低プロファイルSMT磁気シールド電力ラインインダクタ用途:携帯電話、PC、ハードディスクドライブ、その他の電子機器
長さ(mm)6 寸法(mm)6.0×6.0×2.8 高さ(mm)2.8 奥行(mm)6 シリーズSLF 許容差±20% RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト インダクタ構造巻線型 パッケージ/ケース6028 インダクタンス(μH)10 最大直流電流(A)1.8 最大直流抵抗(mΩ)53.2
1袋(10個)
729 税込802
翌々日出荷

SLF7045シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク.EMC低減用の低プロファイルSMT磁気シールド電力ラインインダクタ用途:携帯電話、PC、ハードディスクドライブ、その他の電子機器
長さ(mm)7 寸法(mm)7×7×4.5 高さ(mm)4.5 奥行(mm)7 シリーズSLF 許容差±20% シールドあり 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト パッケージ/ケース7045 インダクタンス(μH)220 最大直流電流(mA)450 最大直流抵抗(mΩ)520
1袋(10個)
759 税込835
7日以内出荷

SLF7045シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク.EMC低減用の低プロファイルSMT磁気シールド電力ラインインダクタ用途:携帯電話、PC、ハードディスクドライブ、その他の電子機器
長さ(mm)7 寸法(mm)7×7×4.5 高さ(mm)4.5 奥行(mm)7 シリーズSLF 許容差±20% シールドあり 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト パッケージ/ケース7045 インダクタンス(μH)22 最大直流電流(A)1.34 最大直流抵抗(Ω)0.061
1袋(10個)
569 税込626
7日以内出荷

SLF6028シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク.EMC低減用の低プロファイルSMT磁気シールド電力ラインインダクタ用途:携帯電話、PC、ハードディスクドライブ、その他の電子機器
長さ(mm)6 寸法(mm)6×6×2.8 高さ(mm)2.8 奥行(mm)6 シリーズSLF 許容差±20% シールドあり RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト インダクタ構造巻線型 パッケージ/ケース6028 インダクタンス(μH)100 最大直流電流(mA)640 最大直流抵抗(mΩ)430
1袋(10個)
629 税込692
翌々日出荷

VLCF5020シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク.TDKのVLCFシリーズの業務用表面実装パワーインダクタ製品で、電源回路用磁気シールド型巻線インダクタを備えています。高磁気シールド構造ポータブルDC-DCコンバータ回線の一般使用が可能テスト周波数=100kHz
用途HDD、DVC、DSCなどの携帯デバイス用の電源インダクタ。LCDディスプレイ及びその他のDC-DCコンバータ。 長さ(mm)5.3 寸法(mm)5.3×5×2 高さ(mm)2 奥行(mm)5 シリーズVLCF 許容差±30% シールドあり RoHS指令(10物質対応)対応 インダクタ構造巻線型 インダクタンス(μH)4.7 最大直流電流(A)2.15 最大直流抵抗(mΩ)96
1セット(500個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

TDKACT1210シリーズSMDコモンモードチョーク.従来品(ACT45B、ACT45R)と同等特性の小型(3225サイズ)製品です。-55~+150℃の使用温度範囲に対応した、CAN-BUS/FlexRay用コモンモードフィルタです。.AEC-Q200認定車載信号線に最適ハロゲンフリー鉛フリーはんだ対応
寸法(mm)3.9×2.5×2.5 高さ(mm)2.5 シリーズACT 定格電圧80V 抵抗(Ω)DC0.7 インピーダンス2600Ω 電流(mA)(Max)200 周波数(MHz)(試験)10 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55→+150 終端スタイル表面実装 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース1210(3225M) インダクタンス(μH)51 線数2
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

TDKACMシリーズSMDコモンモードチョーク.小型化SMD巻線型チップコモンモードフィルタコモンモードインピーダンス:&gt:1000Ω@100MHz。差動インピーダンスが低いため、高速信号に対してほとんど影響を与えません2ラインタイプと3ラインタイプを用意
用途主な用途には、放射とコモンモードノイズの抑制、USB/IEEE1394コンピュータライン、LVDSパネルリンクラインなどがあります 長さ(mm)2 寸法(mm)2×1.2×1.3 高さ(mm)1.3 奥行(mm)1.2 動作温度(℃)(Min)-25 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト 動作温度範囲(℃)-40to+85 パッケージ/ケース2012 最大直流電流(mA)400 最大直流抵抗(mΩ)190
1袋(5個)
769 税込846
翌々日出荷

SLF10145シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク.TDKのSLFシリーズの業務用巻線インダクタ製品です。.特長と利点:.EMC低減用の低プロファイルSMT磁気シールド電力ラインインダクタ.さまざまな用途に対応可能な広範な製品ラインアップ.用途:.用途:携帯電話、PC、ハードディスクドライブ、その他の電子機器
長さ(mm)10.1 寸法(mm)10.1×10.1×4.5 高さ(mm)4.5 奥行(mm)10.1 シリーズSLF 許容差±20% RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト インダクタ構造巻線型 パッケージ/ケース10145 インダクタンス(μH)33 最大直流電流(A)1.6 最大直流抵抗(mΩ)81.5
1袋(10個)
889 税込978
翌々日出荷

TDKACT1210シリーズSMDコモンモードチョーク.従来品(ACT45B、ACT45R)と同等特性の小型(3225サイズ)製品です。-55~+150℃の使用温度範囲に対応した、CAN-BUS/FlexRay用コモンモードフィルタです。.AEC-Q200認定車載信号線に最適ハロゲンフリー鉛フリーはんだ対応
寸法(mm)3.2×2.5×2.5 シリーズACT 定格電圧80V 抵抗(Ω)DC0.5 インピーダンス500mΩ 電流(mA)(Max)250 周波数(MHz)(試験)10 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55→+150 終端スタイル表面実装 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース1210(3225M) インダクタンス(μH)22 線数2
1袋(5個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷

SLF10145シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク.TDKのSLFシリーズの業務用巻線インダクタ製品です。.特長と利点:.EMC低減用の低プロファイルSMT磁気シールド電力ラインインダクタ.さまざまな用途に対応可能な広範な製品ラインアップ.用途:.用途:携帯電話、PC、ハードディスクドライブ、その他の電子機器
長さ(mm)10.1 寸法(mm)10.1×10.1×4.5 高さ(mm)4.5 奥行(mm)10.1 シリーズSLF 許容差±20% RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト インダクタ構造巻線型 パッケージ/ケース10145 インダクタンス(μH)47 最大直流電流(A)1.4 最大直流抵抗(mΩ)100
1袋(10個)
849 税込934
翌々日出荷

SLF10145シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク.TDKのSLFシリーズの業務用巻線インダクタ製品です。.特長と利点:.EMC低減用の低プロファイルSMT磁気シールド電力ラインインダクタ.さまざまな用途に対応可能な広範な製品ラインアップ.用途:.用途:携帯電話、PC、ハードディスクドライブ、その他の電子機器
長さ(mm)10.1 寸法(mm)10.1×10.1×4.5 高さ(mm)4.5 奥行(mm)10.1 シリーズSLF 許容差±20% シールドあり 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト パッケージ/ケース10145 インダクタンス(μH)22 最大直流電流(A)2.1 最大直流抵抗(mΩ)59.1
1袋(10個)
799 税込879
7日以内出荷

TDKACMシリーズSMDコモンモードチョーク.小型化SMD巻線型チップコモンモードフィルタコモンモードインピーダンス:&gt:1000Ω@100MHz。差動インピーダンスが低いため、高速信号に対してほとんど影響を与えません2ラインタイプと3ラインタイプを用意
用途主な用途には、放射とコモンモードノイズの抑制、USB/IEEE1394コンピュータライン、LVDSパネルリンクラインなどがあります 長さ(mm)2 寸法(mm)2×1.2×1.3 高さ(mm)1.3 奥行(mm)1.2 シリーズACM シールドあり 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40to+85 パッケージ/ケース2012 最大直流電流(mA)400 最大直流抵抗(mΩ)190
1セット(2000個)
65,980 税込72,578
7日以内出荷

VLCF5020シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク.TDKのVLCFシリーズの業務用表面実装パワーインダクタ製品で、電源回路用磁気シールド型巻線インダクタを備えています。高磁気シールド構造ポータブルDC-DCコンバータ回線の一般使用が可能テスト周波数=100kHz
用途HDD、DVC、DSCなどの携帯デバイス用の電源インダクタ。LCDディスプレイ及びその他のDC-DCコンバータ。 長さ(mm)5.3 寸法(mm)5.3×5×2 高さ(mm)2 奥行(mm)5 シリーズVLCF 許容差±20% シールドあり RoHS指令(10物質対応)対応 インダクタ構造巻線型 インダクタンス(μH)10 最大直流電流(A)1.5 最大直流抵抗(mΩ)237
1セット(500個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

TDKACMシリーズSMDコモンモードチョーク.小型化SMD巻線型チップコモンモードフィルタコモンモードインピーダンス:&gt:1000Ω@100MHz。差動インピーダンスが低いため、高速信号に対してほとんど影響を与えません。2ラインタイプと3ラインタイプを用意
用途主な用途には、放射とコモンモードノイズの抑制、USB/IEEE1394コンピュータライン、LVDSパネルリンクラインなどがあります 長さ(mm)15 寸法(mm)15×13×6 高さ(mm)6 奥行(mm)6 シリーズACM 動作温度(℃)(Min)-25 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40to+85 最大直流電流(A)10 最大直流抵抗(mΩ)4
1セット(500個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

TDKACM-VシリーズSMDコモンモードチョーク.TDKシリーズの車載電源ライン用のコモンモードフィルタです。このタイプのフィルタの動作温度範囲は-40→+125℃です。.特長と利点:.ACMシリーズは優れたインピーダンス特性でコモンノードノイズの抑制に最適最大8Aの大電流品もあり、各種DC電源ラインに対応幅広い動作温度範囲:-40→+125℃低プロファイル設計により表面実装に最適.用途:.車載マルチメディア機器などの各種電子機器の電子制御装置のDC電源ラインや電源ラインでのコモンノードノイズ対策用
長さ(mm)9 寸法(mm)9×7×4.5 高さ(mm)4.5 規格(自動車)AEC-Q200 シリーズACM-V シールドあり 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト 最大直流電流(A)5 最大直流抵抗(mΩ)10
1セット(800個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

仕様最大直流電流 = 200mAパッケージ/ケース = 2520長さ = 2.5mm奥行き = 2mm高さ = 1.2mm寸法 = 2.5 x 2 x 1.2mm最大直流抵抗 = 900mΩシリーズ = ACM最小動作温度 = -25℃TDK ACMシリーズSMDコモンモードチョーク. ミニチュアSMDコモンノード巻線型チップフィルタ コモンモードインピーダンス >1000 Ω @ 100 MHz 差動モードインピーダンスが低く、高速信号への悪影響がほとんどなし 2ラインタイプ及び3ラインタイプを用意 動作温度範囲: -25 → +85 ℃ 用途: 放射及びコモンノードノイズ抑制、パソコンなどのUSB及びIEEE1394ライン、LVDSパネルリンクラインなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
翌々日出荷

仕様最大直流電流 = 2Aパッケージ/ケース = 3225長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.9mmシールド = Y最大直流抵抗 = 40mΩシリーズ = ACP最小動作温度 = -40℃TDK ACPシリーズSMDコモンモードチョーク. ACPシリーズチップタイプコモンノードフィルタ 低直流抵抗かつ高コモンノードインピーダンスにより、消費電力を低減、EMCを抑制 用途: 各種電子機器のDC電源ライン、ノートパソコン、ポータブルゲーム機、携帯電話のACアダプタラインやバッテリラインなど、高密度ポータブル機器にも対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
629 税込692
翌々日出荷


仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 2.2A長さ = 10mm奥行き = 9.7mm高さ = 4.5mm寸法 = 10 x 9.7 x 4.5mmシールド = Y許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 112mΩインダクタ構造 = 巻線型インダクタ、VLF10045シリーズ. 小型、低プロファイル設計 携帯電話DC-DCコンバータチョークコイルに最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷


仕様インダクタンス = 220 μH最大直流電流 = 1.2A許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 273mΩシリーズ = SLF最小動作温度 = -20℃SLF12565シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. EMC低減用の低プロファイルSMT磁気シールド電力ラインインダクタ 用途: 携帯電話、PC、ハードディスクドライブ、その他の電子機器 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷


仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 800mA長さ = 4.3mm奥行き = 4mm高さ = 2mm寸法 = 4.3 x 4 x 2mmシールド = Y許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 431mΩシリーズ = VLCF最小動作温度 = -40℃VLCF4020シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. 高磁気シールド構造 ポータブルDC-DCコンバータ回線の一般使用が可能 テスト周波数 = 100 kHz RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
359 税込395
7日以内出荷

仕様インダクタンス = 100 μHシリーズ = ACTインピーダンス = 1.5 ΩDC抵抗 = 1.5Ω電流 Max = 150 mA寸法 = 3.9 x 2.5 x 2.5mm動作温度範囲 = -55 → +105 ℃パッケージ/ケース = 1210奥行き = 2.5mmTDK ACT1210シリーズSMDコモンモードチョーク. 従来品(ACT45B、ACT45R)と同等特性の小型(3225サイズ)製品です。Ω55~+150℃の使用温度範囲に対応した、CAN-BUS/FlexRay用コモンモードフィルタです。. AEC-Q200認定 車載信号線に最適 ハロゲンフリー 鉛フリーはんだ対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

仕様インダクタンス = 4.7 μH最大直流電流 = 2.09A長さ = 5.3mm奥行き = 5mm高さ = 2mm寸法 = 5.3 x 5 x 2mmシールド = Y許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 122mΩシリーズ = VLCF最小動作温度 = -40℃VLCF5020シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. TDKのVLCFシリーズの業務用表面実装パワーインダクタ製品で、電源回路用磁気シールド型巻線インダクタを備えています。. 特長と利点:. 高磁気シールド構造 ポータブルDC-DCコンバータ回線の一般使用が可能 テスト周波数 = 100 kHz. 用途:. HDD、DVC、DSCなどの携帯デバイス用の電源インダクタ。LCDディスプレイ及びその他のDC-DCコンバータ。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
499 税込549
7日以内出荷


仕様最大直流電流 = 400mAパッケージ/ケース = 2520長さ = 2.5mm奥行き = 2mm高さ = 1.2mm寸法 = 2.5 x 2 x 1.2mm最大直流抵抗 = 350mΩシリーズ = ACM最小動作温度 = -25℃TDK ACMシリーズSMDコモンモードチョーク. ミニチュアSMDコモンノード巻線型チップフィルタ コモンモードインピーダンス >1000 Ω @ 100 MHz 差動モードインピーダンスが低く、高速信号への悪影響がほとんどなし 2ラインタイプ及び3ラインタイプを用意 動作温度範囲: -25 → +85 ℃ 用途: 放射及びコモンノードノイズ抑制、パソコンなどのUSB及びIEEE1394ライン、LVDSパネルリンクラインなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
7日以内出荷

仕様インダクタンス = 2.2 μH最大直流電流 = 2.76A長さ = 5.3mm奥行き = 5mm高さ = 2mm寸法 = 5.3 x 5 x 2mmシールド = Y許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 71mΩシリーズ = VLCF最小動作温度 = -40℃VLCF5020シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. TDKのVLCFシリーズの業務用表面実装パワーインダクタ製品で、電源回路用磁気シールド型巻線インダクタを備えています。. 特長と利点:. 高磁気シールド構造 ポータブルDC-DCコンバータ回線の一般使用が可能 テスト周波数 = 100 kHz. 用途:. HDD、DVC、DSCなどの携帯デバイス用の電源インダクタ。LCDディスプレイ及びその他のDC-DCコンバータ。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
479 税込527
翌々日出荷