制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「圧電素子」の検索結果
仕様取り付けタイプ = 基板実装最小供給電圧 = 3V ac最大供給電圧 = 30V acドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 高い直径 = 12.2mm高さ = 3.5mm寸法 = 12.2 (Dia.) x 3.5mm最小動作温度 = -10℃最大動作温度 = +70℃最大周波数 = 4kHzTDK PSシリーズ電磁ブザー. TDK PSシリーズピン端子電磁ブザーは、さまざまな回路に簡単に統合できる設計です。高性能なブザーで、ユニモルフ圧電素子を使用しています。消費電力が非常に低いという特長を備えています。ブザーは外部励起の設計なので、同じ部品をトーン発振器としてもブザーとしても使用できます。. 用途. 洗濯機 コンピュータ端末 電気オーブン 音声合成出力を必要とするデバイス
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥699
税込¥769
当日出荷
仕様取り付けタイプ = 基板実装最小供給電圧 = 5V ac最大供給電圧 = 30V acドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 低直径 = 14mm高さ = 11mm寸法 = 14 (Dia.) x 11mm最小動作温度 = -10℃最大動作温度 = +70℃最大周波数 = 2kHzTDK PSシリーズ電磁ブザー. TDK PSシリーズピン端子電磁ブザーは、さまざまな回路に簡単に統合できる設計です。高性能なブザーで、ユニモルフ圧電素子を使用しています。消費電力が非常に低いという特長を備えています。ブザーは外部励起の設計なので、同じ部品をトーン発振器としてもブザーとしても使用できます。. 用途. 洗濯機 コンピュータ端末 電気オーブン 音声合成出力を必要とするデバイス
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。