制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「AA-150」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧:100→630V、静電容量範囲最大15μF多層の薄いセラミック誘電体の使用を可能にする精密技術によって、高容量を実現しています。低残留インダクタンスにより、優れた周波数特性を実現優れたDCバイアス特性ニーズに合わせた選択が可能な幅広い定格電圧ラインナップ電源のスナバデジタルスチルカメラの電気フラッシュ回路力率改善電源の入出力フィルタプラズマディスプレイのドライバ回路ノイズバイパス
長さ(mm)1.6 寸法(mm)1.6×0.8×0.8 電圧250Vdc 高さ(mm)0.8 奥行(mm)0.8 シリーズC 許容差±5% 静電容量150pF 温度特性C0G RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 抑制クラスClass1
1セット(500個)
4,598 税込5,058
7日以内出荷

定格電圧:100→630V、静電容量範囲:最大15μF多層の薄いセラミック誘電体の使用を可能にする精密技術によって、高容量を実現しています。低残留インダクタンスにより、優れた周波数特性を実現します。優れたDCバイアス特性を備えています。幅広い定格電圧を備えたラインナップを揃えているので、ニーズに適した選択が可能になります。用途HEV又はEVのインバータ又はDC-DCコンバータのデカップリング、平滑化、スナバ回路の適用コネクタにおける電圧サージやノイズに対するカウンター測定
寸法(mm)3.2×1.6×0.6 電圧630Vdc 高さ(mm)0.6 奥行(mm)1.6 規格自動車:AEC-Q200 シリーズCGA 許容差±5% 静電容量150pF 温度特性C0G RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース1206(3216M) 抑制クラスClass1
1袋(50個)
919 税込1,011
7日以内出荷