関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TDKACT1210シリーズSMDコモンモードチョーク.従来品(ACT45B、ACT45R)と同等特性の小型(3225サイズ)製品です。-55~+150℃の使用温度範囲に対応した、CAN-BUS/FlexRay用コモンモードフィルタです。.AEC-Q200認定車載信号線に最適ハロゲンフリー鉛フリーはんだ対応
寸法(mm)3.2×2.5×2.5 シリーズACT 定格電圧80V 抵抗(Ω)DC0.5 インピーダンス500mΩ 電流(mA)(Max)250 周波数(MHz)(試験)10 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55→+150 終端スタイル表面実装 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース1210(3225M) インダクタンス(μH)22 線数2
1袋(5個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷

TDKACT1210シリーズSMDコモンモードチョーク.従来品(ACT45B、ACT45R)と同等特性の小型(3225サイズ)製品です。-55~+150℃の使用温度範囲に対応した、CAN-BUS/FlexRay用コモンモードフィルタです。.AEC-Q200認定車載信号線に最適ハロゲンフリー鉛フリーはんだ対応
寸法(mm)3.9×2.5×2.5 高さ(mm)2.5 シリーズACT 定格電圧80V 抵抗(Ω)DC0.7 インピーダンス2600Ω 電流(mA)(Max)200 周波数(MHz)(試験)10 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55→+150 終端スタイル表面実装 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース1210(3225M) インダクタンス(μH)51 線数2
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様インダクタンス = 100 μHシリーズ = ACTインピーダンス = 1.5 ΩDC抵抗 = 1.5Ω電流 Max = 150 mA寸法 = 3.9 x 2.5 x 2.5mm動作温度範囲 = -55 → +105 ℃パッケージ/ケース = 1210奥行き = 2.5mmTDK ACT1210シリーズSMDコモンモードチョーク. 従来品(ACT45B、ACT45R)と同等特性の小型(3225サイズ)製品です。Ω55~+150℃の使用温度範囲に対応した、CAN-BUS/FlexRay用コモンモードフィルタです。. AEC-Q200認定 車載信号線に最適 ハロゲンフリー 鉛フリーはんだ対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷