TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 50V dc 0402 (1005M) C1005X8R1H102K050BATDK翌々日出荷
TDKCタイプ0402シリーズ.TDKの業務用Cシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。低ESR特性と優れた周波数特性により、高周波/高密度タイプの電源に適しています。.特長と利点:.精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現モノリシック構造により、優れた機械強度と信頼性を確保低ESL及び優れた周波数特性により、理論値に密接に従う回路設計が可能低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗.用途:.商用グレードの一般的な用途:汎用電子機器、モバイル通信機器、電源回路、OA機器、TV、LEDディスプレイ、サーバ、PC、ノートPC、タブレット
長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.5電圧50Vdc高さ(mm)0.5奥行(mm)0.5シリーズC1005許容差±10%静電容量1nF温度特性X8RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402(1005M)抑制クラスClassII
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
センサー切替神保電器税込¥3,738¥3,398
食洗器用神保電器税込¥934¥849
CPUユニットomron(オムロン)税込¥373,780¥339,800