TDK パルストランスTDK7日以内出荷
TDKパルストランス、ALTシリーズ.ALT3232シリーズはLAN用に開発された巻線形チップタイプパルストランス10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tに対応自動巻を採用した高品質製品RoHS指令対応
長さ(mm)4.5幅(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応挿入損失(dB)1.5実装タイプ表面実装最低温度(℃)-40
TDK クランプフィルタ 内径:5mm 30材質 抑制コンポーネント ZCAT1325-0530ATDK10日以内出荷
ZCATシリーズ固定用スナップ式ケーブルフェライト.ケーブル用ZCATクランプフィルタは、独自のプラスチックケース構造によって、簡単で便利な取り付けを実現しています。ケーブル上での滑りを防止する自己保持機構を採用しています。ZCATシリーズのフェライトコアは、高周波EMCの吸収効果に優れています。信号品質に悪影響を与えず、コモンモードEMC対策として高い効果を発揮します。コアサイズが大きいため、大きな信号サージ時の飽和を防止します。.パソコンワープロモニタハードディスクドライブデジタル電話オーディオデバイス電子楽器ビデオゲームコピー機ファクシミリ.ZCATシリーズの用途:.PCワープロモニタHDDデジタル電話オーディオ機器電子楽器ビデオゲームコピー機ファックス
用途抑制コンポーネント仕様●開口数:1●開閉式:あり幅(mm)外側25高さ(mm)外側11.2タイプフェライトコア奥行(mm)外側12.8外形寸法25x20mm材料30材質開口部(mm)直径5キーなしRoHS指令(10物質対応)対応
TDK クランプフィルタ 内径:13mm フェライト オーディオ機器、コピー機、デジタル電話機、電子楽器、FAX、HDD、モニタ、PC、ビデオゲーム、ワードプロセッサ ZCAT2436-1330A-BKTDK¥119,800税込¥131,780
1箱(400個)
7日以内出荷
ZCATシリーズ固定用スナップ式ケーブルフェライト.ケーブル用ZCATクランプフィルタは、独自のプラスチックケース構造によって、簡単で便利な取り付けを実現しています。ケーブル上での滑りを防止する自己保持機構を採用しています。ZCATシリーズのフェライトコアは、高周波EMCの吸収効果に優れています。信号品質に悪影響を与えず、コモンモードEMC対策として高い効果を発揮します。コアサイズが大きいため、大きな信号サージ時の飽和を防止します。.パソコンワープロモニタハードディスクドライブデジタル電話オーディオデバイス電子楽器ビデオゲームコピー機ファクシミリ.ZCATシリーズの用途:.PCワープロモニタHDDデジタル電話オーディオ機器電子楽器ビデオゲームコピー機ファックス
仕様●開口数:1●開閉式:あり幅(mm)外側23.5高さ(mm)外側36シリーズZCAT外形寸法23.5Dia.x36mm材料フェライト開口部(mm)直径13RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)30@25MHz
TDK クランプフィルタ 内径:7mm 30材質 オーディオ機器、コピー機、デジタル電話機、電子楽器、FAX、HDD、モニタ、PC、ビデオゲーム、ワードプロセッサ ZCAT1518-0730-BKTDK当日出荷
ZCATシリーズ固定用スナップ式ケーブルフェライト.ケーブル用ZCATクランプフィルタは、独自のプラスチックケース構造によって、簡単で便利な取り付けを実現しています。ケーブル上での滑りを防止する自己保持機構を採用しています。ZCATシリーズのフェライトコアは、高周波EMCの吸収効果に優れています。信号品質に悪影響を与えず、コモンモードEMC対策として高い効果を発揮します。コアサイズが大きいため、大きな信号サージ時の飽和を防止します。.パソコンワープロモニタハードディスクドライブデジタル電話オーディオデバイス電子楽器ビデオゲームコピー機ファクシミリ.ZCATシリーズの用途:.PCワープロモニタHDDデジタル電話オーディオ機器電子楽器ビデオゲームコピー機ファックス
仕様開口数:1幅(mm)(外側)15高さ(mm)(外側)22シリーズZCAT外形寸法15Dia.x22mm材料30材質開閉あり開口部(mm)直径7キーなしRoHS指令(10物質対応)対応
TDK クランプフィルタ 内径:13mm 30材質 抑制コンポーネント ZCAT2436-1330ATDK当日出荷
ZCATシリーズ固定用スナップ式ケーブルフェライト.ケーブル用ZCATクランプフィルタは、独自のプラスチックケース構造によって、簡単で便利な取り付けを実現しています。ケーブル上での滑りを防止する自己保持機構を採用しています。ZCATシリーズのフェライトコアは、高周波EMCの吸収効果に優れています。信号品質に悪影響を与えず、コモンモードEMC対策として高い効果を発揮します。コアサイズが大きいため、大きな信号サージ時の飽和を防止します。.パソコンワープロモニタハードディスクドライブデジタル電話オーディオデバイス電子楽器ビデオゲームコピー機ファクシミリ.ZCATシリーズの用途:.PCワープロモニタHDDデジタル電話オーディオ機器電子楽器ビデオゲームコピー機ファックス
用途抑制コンポーネント仕様●開口数:1●開閉式:あり幅(mm)外側35高さ(mm)外側17.4タイプフェライトコア奥行(mm)外側19.5外形寸法28Dia.x35mm材料30材質開口部(mm)直径13キーなしRoHS指令(10物質対応)対応
TDK クランプフィルタ 内径:7mm 30材質 オーディオ機器、コピー機、デジタル電話機、電子楽器、FAX、HDD、モニタ、PC、ビデオゲーム、ワードプロセッサ ZCAT1730-0730A-BKTDK7日以内出荷
ZCATシリーズ固定用スナップ式ケーブルフェライト.ケーブル用ZCATクランプフィルタは、独自のプラスチックケース構造によって、簡単で便利な取り付けを実現しています。ケーブル上での滑りを防止する自己保持機構を採用しています。ZCATシリーズのフェライトコアは、高周波EMCの吸収効果に優れています。信号品質に悪影響を与えず、コモンモードEMC対策として高い効果を発揮します。コアサイズが大きいため、大きな信号サージ時の飽和を防止します。.パソコンワープロモニタハードディスクドライブデジタル電話オーディオデバイス電子楽器ビデオゲームコピー機ファクシミリ.ZCATシリーズの用途:.PCワープロモニタHDDデジタル電話オーディオ機器電子楽器ビデオゲームコピー機ファックス
仕様開口数:1幅(mm)(外側)16.5高さ(mm)(外側)30タイプクランプフィルタ外形寸法16.5Dia.x30mm材料30材質開閉あり開口部(mm)直径7キーなしRoHS指令(10物質対応)対応
TDK コモンモードノイズフィルタ ACM 360 ΩTDK翌々日出荷
コモンモードフィルタ、ACM2012/2520/3225/4532.巻線チップコモンモードフィルタ高速信号にも最適2行及び3行範囲の製品
長さ(mm)2寸法(mm)2×1.2×1.3シリーズACM定格電圧50Vインピーダンス360Ω電流(mA)(Max)220周波数(MHz)(試験)100RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85終端スタイル表面実装実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2012インダクタンス(nH)730抵抗(mΩ)DC500線数2
TDK コモンモードノイズフィルタ ACM 700 ΩTDK翌々日出荷から7日以内出荷
コモンモードフィルタACM3225/4532/7060/9070/1211/1513.大電流巻線型チップコモンモードフィルタ最大10Aに対応
シリーズACMインピーダンス700ΩRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85終端スタイル表面実装実装タイプ表面実装線数2
TDK コモンモードノイズフィルタ ACM 1000 ΩTDK¥71,980税込¥79,178
1セット(500個)
7日以内出荷
コモンモードフィルタACM3225/4532/7060/9070/1211/1513.大電流巻線型チップコモンモードフィルタ最大10Aに対応
長さ(mm)12寸法(mm)12×11×6電流(A)(Max)6シリーズACM定格電圧(V)80インピーダンス1000Ω周波数(MHz)試験:100RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85終端スタイル表面実装実装タイプ表面実装インダクタンス(μH)33.7抵抗(mΩ)14線数2
TDK コモンモードノイズフィルタ ACT 500 mΩTDK翌々日出荷
TDKACT1210シリーズSMDコモンモードチョーク.従来品(ACT45B、ACT45R)と同等特性の小型(3225サイズ)製品です。-55~+150℃の使用温度範囲に対応した、CAN-BUS/FlexRay用コモンモードフィルタです。.AEC-Q200認定車載信号線に最適ハロゲンフリー鉛フリーはんだ対応
寸法(mm)3.2×2.5×2.5シリーズACT定格電圧80V抵抗(Ω)DC0.5インピーダンス500mΩ電流(mA)(Max)250周波数(MHz)(試験)10動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55→+150終端スタイル表面実装実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210(3225M)インダクタンス(μH)22線数2
TDK セラミックコンデンサ UHV シリーズ 4nF 20kV dc UHV-3ATDK¥199,800税込¥219,780
1セット(20個)
7日以内出荷
TDKクラス2成形セラミックコンデンサ.超高電圧(UHV)セラミックコンデンサ、FHVシリーズ金属端子を備えた成形タイプ高静電容量と低温度特性小型、低損失優れた電圧-静電容量特性ねじ付き端子による容易に取付け高圧電源とレーザー機器向け
長さ(mm)23寸法(mm)60×23電圧20kVdc直径(Φmm)60シリーズUHV許容差±10%静電容量4nF温度特性Z5T動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応
TDK 巻線インダクタ (面実装), 3.3 μH, 7.3A, 7.1 x 6.5 x 3mm, SPM6530T-3R3MTDK7日以内出荷
SPM6530シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ.金属磁性材料を使用した磁気シールドタイプの電源回路用巻線インダクタ一体成形構造のため、接着剤によるコア貼合せ型のコイルよりうなり音が低減高さ1.2mm及び3.0mmの低プロファイルにより、さまざまな用途での使用が可能大電流、低Rdc、小型化が実現可能高温環境下でのインダクタンス変化が少なく、直流重畳特性が良好
長さ(mm)7.1寸法(mm)7.1×6.5×3高さ(mm)3奥行(mm)6.5シリーズSPM許容差±20%シールドあり動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)金属磁性パッケージ/ケース6530インダクタンス(μH)3.3最大直流電流(A)7.3最大直流抵抗(mΩ)29.7
TDK 巻線インダクタ (面実装), 2.2 μH, 8.4A, 7.1 x 6.5 x 3mm, SPM6530T-2R2MTDK7日以内出荷
SPM6530シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ.金属磁性材料を使用した磁気シールドタイプの電源回路用巻線インダクタ一体成形構造のため、接着剤によるコア貼合せ型のコイルよりうなり音が低減高さ1.2mm及び3.0mmの低プロファイルにより、さまざまな用途での使用が可能大電流、低Rdc、小型化が実現可能高温環境下でのインダクタンス変化が少なく、直流重畳特性が良好
長さ(mm)7.1寸法(mm)7.1×6.5×3高さ(mm)3奥行(mm)6.5シリーズSPM許容差±20%シールドあり動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)金属磁性パッケージ/ケース6530インダクタンス(μH)2.2最大直流電流(A)8.4最大直流抵抗(mΩ)19
TDK 巻線インダクタ (面実装), 5A, 9 x 7 x 4.5mm, ACM90V-701-2PL-TL00TDK¥139,800税込¥153,780
1セット(800個)
7日以内出荷
TDKACM-VシリーズSMDコモンモードチョーク.TDKシリーズの車載電源ライン用のコモンモードフィルタです。このタイプのフィルタの動作温度範囲は-40→+125℃です。.特長と利点:.ACMシリーズは優れたインピーダンス特性でコモンノードノイズの抑制に最適最大8Aの大電流品もあり、各種DC電源ラインに対応幅広い動作温度範囲:-40→+125℃低プロファイル設計により表面実装に最適.用途:.車載マルチメディア機器などの各種電子機器の電子制御装置のDC電源ラインや電源ラインでのコモンノードノイズ対策用
長さ(mm)9寸法(mm)9×7×4.5高さ(mm)4.5規格(自動車)AEC-Q200シリーズACM-Vシールドあり動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト最大直流電流(A)5最大直流抵抗(mΩ)10
TDK 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 2.1A, 10.1 x 10.1 x 4.5mm, SLF10145T-220M1R9-PFTDK7日以内出荷
SLF10145シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク.TDKのSLFシリーズの業務用巻線インダクタ製品です。.特長と利点:.EMC低減用の低プロファイルSMT磁気シールド電力ラインインダクタ.さまざまな用途に対応可能な広範な製品ラインアップ.用途:.用途:携帯電話、PC、ハードディスクドライブ、その他の電子機器
長さ(mm)10.1寸法(mm)10.1×10.1×4.5高さ(mm)4.5奥行(mm)10.1シリーズSLF許容差±20%シールドあり動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトパッケージ/ケース10145インダクタンス(μH)22最大直流電流(A)2.1最大直流抵抗(mΩ)59.1
TDK 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 1.6A, 10.1 x 10.1 x 4.5mm, SLF10145T-330M1R6-PFTDK翌々日出荷
SLF10145シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク.TDKのSLFシリーズの業務用巻線インダクタ製品です。.特長と利点:.EMC低減用の低プロファイルSMT磁気シールド電力ラインインダクタ.さまざまな用途に対応可能な広範な製品ラインアップ.用途:.用途:携帯電話、PC、ハードディスクドライブ、その他の電子機器
長さ(mm)10.1寸法(mm)10.1×10.1×4.5高さ(mm)4.5奥行(mm)10.1シリーズSLF許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトインダクタ構造巻線型パッケージ/ケース10145インダクタンス(μH)33最大直流電流(A)1.6最大直流抵抗(mΩ)81.5
TDK 巻線インダクタ (面実装), 470 μH, 30mA, 3.2 x 2.5 x 2.2mm, NLFV32T-471K-EFTDK7日以内出荷
回路のデカップリング用の樹脂成形タイプ巻線型インダクタ外装金型樹脂にフェライトパウダーを含む磁気シールドタイプ動作温度範囲:-40→+105℃(自己温度上昇を含む)用途スマートメータ、AV機器、xDSL、通信インフラストラクチャ用電子デバイス(モバイル基地局用など)、産業機器、その他
長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×2.5×2.2高さ(mm)2.2奥行(mm)2.5シリーズNLFV-EF許容差±10%シールドあり動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト最大自己共振周波数2.52MHzパッケージ/ケース1210(3225M)インダクタンス(μH)470最大直流電流(mA)30最大直流抵抗(Ω)17.4
TDK 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 105mA, 2.5 x 2 x 1.8mm, NLFV25T-220K-EFTDK7日以内出荷
回路のデカップリング用の樹脂成形タイプ巻線型インダクタ外装金型樹脂にフェライトパウダーを含む磁気シールドタイプ動作温度範囲:-40→+105℃(自己温度上昇を含む)用途スマートメータ、AV機器、xDSL、通信インフラストラクチャ用電子デバイス(モバイル基地局用など)、産業機器、その他
長さ(mm)2.5寸法(mm)2.5×2×1.8高さ(mm)1.8奥行(mm)2シリーズNLFV-EF許容差±10%シールドあり動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト最大自己共振周波数2.52MHzパッケージ/ケース1008(2520M)インダクタンス(μH)22最大直流電流(mA)105最大直流抵抗(Ω)1.2
TDK 巻線インダクタ (面実装), 1 μH, 455mA, 2.5 x 2 x 1.8mm, NLFV25T-1R0M-EFTDK¥29,980税込¥32,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
回路のデカップリング用の樹脂成形タイプ巻線型インダクタ外装金型樹脂にフェライトパウダーを含む磁気シールドタイプ動作温度範囲:-40→+105℃(自己温度上昇を含む)用途スマートメータ、AV機器、xDSL、通信インフラストラクチャ用電子デバイス(モバイル基地局用など)、産業機器、その他
長さ(mm)2.5寸法(mm)2.5×2×1.8高さ(mm)1.8奥行(mm)2シリーズNLFV-EF許容差±20%シールドありRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト最大自己共振周波数2.52MHzインダクタ構造巻線型インダクタンス(μH)1最大直流電流(mA)455最大直流抵抗(mΩ)80
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3