Raspberry Pi GPIO40Pinコネクタに装着する絶縁型RS485/RS422Aシリアルボード
本製品は、RS-485/422Aシリアル通信が可能な、HATサイズ(65mm×56.5mm)のRaspberry Pi 拡張ボードです。本製品をRaspberry PiのGPIO(I2C)コネクタに接続し、FA現場の機器(PCやPLC、マイコンボードなどのコントローラー)の制御や、各種測定器を使った計測などがおこなえます。
RS-485/RS-422Aシリアルポートは2ポート搭載、コネクターは5ピンネジ式脱着型端子台
シリアルポートコネクタは5ピンネジ式脱着型端子台で、基板へ装着済み。結線やリプレイス時のケーブル接続を省力化します。シリアルポート0[CN1]とポート1[CN2]の終端抵抗と受信制御信号のON/OFFは、基板上のジャンパーにショートプラグを装着するだけの簡単設定。
Pythonモジュール「PyModbus」で、Modbus方式のシリアル通信をおこなうポートとして動作することを確認済み。
さらに、Triple-Rシリーズユーザーを対象に、Modbusプロトコル対応のスレーブアプリケーションと、クラウド導入WEBアプリケーションを無料提供しています。
ModbusスレーブアプリはRaspberry PiをModbusスレーブデバイスとして動作させるアプリで、Modbus/TCP、Modbus/ASCII、Modbus/RTU各種モードに対応しています。
クラウド導入WEBアプリは、Triple-Rシリーズからのデータをクラウド経由で管理・制御するためのテスト環境を提供しています。
I2C-シリアル2ポートのコントローラーにSC16IS752を採用
コントローラーとドライバ/レシーバ間を絶縁(絶縁耐圧2.5kV)。さらに2ポート間(CN1とCN2間)も絶縁し、強力にノイズ対策。安定した長距離伝送が可能です。
送受信各64ByteのFIFOバッファ搭載
高速通信時のデータ取りこぼしを防止し、安定した通信環境を提供します。
仕様シリアルコントローラー:NXP SC16IS752、シリアル規格:RS-485/422A(半二重/全二重)TIA/EIA-485-A, TIA/EIA-422-B 準拠
セット内容製品本体、設定用ショートプラグ ×4(基板へ装着済み)、5ピン電線側ネジ式端子台 ×2(基板へ装着済み)、GPIO 40P ピンヘッダー、M2.6スペーサー ×4、M2.6ネジ ×8、ピン番号ラベル、補足文書、保証書、提供ソフトウェア:Python3 サンプルプログラム
材質筐体:FR-4
質量(g)約27
外形寸法(mm)幅約65.0×長さ約56.5
電源(V)5/3.3(GPIOポートから供給)
消費電流(mA)最大5V/220、3.3V/10
動作環境温度0~55℃、湿度20~80%(ただし結露しないこと)。
絶縁耐圧2.5kV(シリアルトランシーバー間)
インターフェイスGPIO40ピン、I2C
ボーレート110, 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600,(115200, 230400, 460800, 921600) ※I2Cの速度制限(標準100kHz)により、115200bps以上はフロー制御を推奨。
静電耐圧(kV)15
FIFOサイズ送受信各 64Byte
シリアルポート2ポート(5ピンネジ式脱着型端子台)
1個
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
Raspberry-Pi GPIO40Pinコネクタに装着する絶縁型シリアルボード
シリアル規格:【RS232】TIA/EIA-232F 準拠(基板上のジャンパーピンにより設定が可能)、【RS-485/422A(半二重/全二重)】TIA/EIA-485-A, TIA/EIA-422-B 準拠、半二重通信は送受信自動切替に対応(基板上のジャンパーピンにより設定が可能)
FIFO:送受信各64Byte
仕様シリアルポート:D-Sub9Pin×1、10PinBOXヘッダ×1
セット内容RPi-GP60本体10ピンボックスヘッダ接続用D-Sub9ピンケーブル(約10cm)設定用ショートプラグ x10(うち2個は基板へ装着済み)GPIO 40P ピンヘッダーM2.6スペーサー x4M2.6ネジ x8補足文書保証書
寸法(mm)基板:65.0 x 56.5(突起物含まず)
質量(g)約28
電源5V/3.3V(GPIOポートから供給)
対応ボーレート:110、300、1200、2400、4800、9600、14400、19200、38400、57600(115200、230400、460800、921600)
絶縁耐圧2.5kV(シリアルポートとGPIO40pin間)※2つのシリアルポート間は非絶縁
端子外部電源:2Pin端子台
インターフェイスGPIO40ピン > I2C
消費電流最大 5V / 150 mA 、3.3V / 20 mA
静電耐圧(kV)15
コントローラ種類SC16IS752
1個
¥20,980
税込¥23,078
8日以内出荷
センサーデバイスなどアナログ信号の取得に最適なアナログ入力ボード。結線が容易な端子台タイプ
仕様最大耐圧:±20V
セット内容本体 x1、GPIO 40P ピンヘッダー x1、スペーサー(固定用 M2.6)x4、ネジ(固定用 M2.6)x8、補足文書 x1、保証書 x1
長さ(mm)ストリップ:9
電圧(アナログ)入力レンジ:±10V, ±5V, ±2.5V, ±1V, ±0.5V, 0-10V, 0-5V, 0-2.5V, 0-1V
質量(g)約25
外形寸法(mm)約65×56.5(突起部含まず)
電源5V/+3.3V(GPIOポートから給電)
出力方式(デジタル)1ch オープンコレクタ出力方式最大耐圧:30V(OFF時) / 50mA(ON時)
入力方式(デジタル)1ch TTLレベル(5V/10kΩプルアップ)※MILコネクタモデルのみ最大耐圧:30V
分解能12bit
サンプリングレート:500ksps(最大)
電流(mA)(アナログ)入力レンジ:4-20mA
入力CH8ch(アナログ)
絶縁耐圧2.5kV(アナログ入力 / デジタル入出力とGPIO40Pin間)
使用コネクタPhoenix Contact PTSA 0.5/-2.5-F もしくは互換品
適合電線AWG24~20
インターフェイスGPIO40ピン:SPI
A/DコンバータTI ADS8668
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
センサーデバイスなどアナログ信号の取得に最適なアナログ入力ボード。ロック機構を持ち、ハーネスの抜けに耐性の強いMILコネクタタイプ(20pin)
仕様最大耐圧:±20V
セット内容本体 x1、GPIO 40P ピンヘッダー x1、スペーサー(固定用 M2.6)x4、ネジ(固定用 M2.6)x8、補足文書 x1、保証書 x1
電圧(アナログ)入力レンジ:±10V, ±5V, ±2.5V, ±1V, ±0.5V, 0-10V, 0-5V, 0-2.5V, 0-1V
質量(g)約25
外形寸法(mm)約65×56.5(突起部含まず)
電源5V/+3.3V(GPIOポートから給電)
出力方式(デジタル)1ch オープンコレクタ出力方式最大耐圧:30V(OFF時) / 50mA(ON時)
入力方式(デジタル)1ch TTLレベル(5V/10kΩプルアップ)※MILコネクタモデルのみ最大耐圧:30V
分解能12bit
サンプリングレート:500ksps(最大)
電流(mA)(アナログ)入力レンジ:4-20mA
入力CH8ch(アナログ)
絶縁耐圧2.5kV(アナログ入力 / デジタル入出力とGPIO40Pin間)※アナログ入力各ch間およびデジタル入出力間は非絶縁
使用コネクタOMRON XG4A-2034 もしくは互換品適合コネクタ OMRON XG5N-201-AWG26~22フラットケーブル用 OMRON XG4M-2030
インターフェイスGPIO40ピン:SPI
A/DコンバータTI ADS8668
1個
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
RPi-GP10T・RPi-GP10M→絶縁型のデジタル入出力拡張ボードです。
RPi-IREX→RaspberryPiに接続しプログラミングをおこなうことで赤外線学習リモコン機能を追加することのできる拡張キットです。
種類工作キット
インターフェイスGPIO40ピン:I2C
セット内容RPi-GP10M本体×1、GPIO 40P ピンヘッダー×1、スペーサー(固定用 M2.6)×4、ネジ(固定用 M2.6)×8、ユーザーズマニュアル×1、保証書×1
外形寸法(mm)約65×56.5(突起部含まず)
使用コネクタOMRON XG4A-2034もしくは互換品、適合コネクタ:OMRON XG5N-201-AWG26~22・フラットケーブル用OMRON XG4M-2030
質量(g)25
対応RPi-CM3MB2RPi-CM3MB2-PoERPi-CM3MB3RaspberryPi3/2 ModelB
動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)
入出力端子MILコネクタタイプ
入力【入力部】8ch、高耐圧ダイオード方式、VIH=3.5V・VIL=1.5V 最大耐圧30V(負論理)、5V/10kΩでプルアップ【トリガー】1ch、高耐圧ダイオード方式、VIH=2.0V・VIL=0.8V 最大耐圧30V(負論理)、5V/10kΩでプルアップ
出力【出力部】8ch、DMOS オープンドレイン方式(負論理)、最大電流:100mA/ch(ON時)、最大耐圧:30V(OFF時)、標準ON抵抗:2Ω【ストローブ】1ch、オープンコレクタ方式(負論理)、最大電流50mA(ON時)、最大耐圧30V(OFF時)
電源+5V/+3.3V(GPIOポートから給電)
絶縁耐圧2.5kV(デジタル入出力とGPIO40ピン間)(デジタル入出力の各チャンネルは非絶縁)
コモン仕様COM+:5~24V入力
入出力【エキスパンダー】TI TCA9535
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
RPi-GP10T・RPi-GP10M→絶縁型のデジタル入出力拡張ボードです。
RPi-IREX→RaspberryPiに接続しプログラミングをおこなうことで赤外線学習リモコン機能を追加することのできる拡張キットです。
種類工作キット
インターフェイスGPIO40ピン:I2C
セット内容RPi-GP10T本体×1、GPIO 40P ピンヘッダー×1、スペーサー(固定用 M2.6)×4、ネジ(固定用 M2.6)×8、ユーザーズマニュアル×1、保証書×1
外形寸法(mm)約65×56.5(突起部含まず)
使用コネクタPhoenix Contact PTSA 0.5/〇-2.5-Fもしくは互換品、適合電線:AWG24~20、ストリップ長:9mm
質量(g)25
対応RPi-CM3MB2RPi-CM3MB2-PoERPi-CM3MB3RaspberryPi3/2 ModelB
動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)
入出力端子端子台タイプ
入力【入力部】8ch、高耐圧ダイオード方式、VIH=3.5V・VIL=1.5V 最大耐圧30V(負論理)、5V/10kΩでプルアップ【トリガー】1ch、高耐圧ダイオード方式、VIH=2.0V・VIL=0.8V 最大耐圧30V(負論理)、5V/10kΩでプルアップ
出力【出力部】8ch、DMOS オープンドレイン方式(負論理)、最大電流:100mA/ch(ON時)、最大耐圧:30V(OFF時)、標準ON抵抗:2Ω【ストローブ】1ch、オープンコレクタ方式(負論理)、最大電流50mA(ON時)、最大耐圧30V(OFF時)
電源+5V/+3.3V(GPIOポートから給電)
絶縁耐圧2.5kV(デジタル入出力とGPIO40ピン間)(デジタル入出力の各チャンネルは非絶縁)
コモン仕様COM+:5~24V入力
入出力【エキスパンダー】TI TCA9535
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。