特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
新素材繊維(アクリロニトリル硫化銅複合体)を使用。自己放電・接触漏洩の2方式で除電できます。両面テープ付きで、腰が強く、形状を自由に作れます。
全長(mm)1000
毛丈(mm)35
仕様比抵抗:5.85~10-2Ωcm
TGK品番553-25-11-05
型式STAC404
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
特殊加工による導電性と、コロナ放電方式による静電気の除去性能を持たせたコットンクロスです。
塗布が簡単、環境衛生の上で良好。プラスチック、繊維、合成紙などに適しています。印刷適性は極めて良好です。スタチノールを塗布後、印刷した場合、その印刷が落ちにくいです。30cm位離してスプレーするのが、より効果的です。溶媒は変性アルコール。
用途プラスチック製品全般、合成繊維、その他一般用
仕様電荷の減衰半減期:0.1秒以下
TGK品番413-25-17-01
型式S-250
タイプスプレー
表面抵抗率(Ω/sq)108~109
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量400mL
危険物の性状水溶性
1本(400mL)
¥1,390
税込¥1,529
当日出荷
産業用静電気除去ブラシ
全長(mm)295
毛丈(mm)30
毛幅(mm)145
TGK品番553-25-11-32
トラスコ品番831-4514
型式STAC303
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
-55℃まで急速冷却できます。
通電したまま吹きかけても、リーク・断線・金属腐食の心配はありません。
オゾン層を破壊しないフロンHFC134aを使用しています。
容量(mL)380
仕様主成分:HFC134a 100%オゾン破壊係数:0(ODP)冷却温度:-55℃燃性:不燃性
危険物の類別非危険物
1本
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
単位1m
1巻
¥879
税込¥967
9日以内出荷
使用温度(℃)-50~300
材質(端子)黄銅/スズメッキ
絶縁抵抗(MΩ)10000以上(DC1000V)
検査、微調整などにご使用ください。
TGK品番990-58-24-63
型式034
摘要サキカギ型
1個
¥1,190
税込¥1,309
10日以内出荷
プリント配線基板製造用特殊ブラシ。アクリル除電ブラシと、普通ブラシの併用。グリップアース付き。
用途除電とホコリ、異物除去等(馬本毛を併用植にすることによりブラシのコシを強くしています)
全長(mm)265
毛丈(mm)45
毛幅(mm)125
TGK品番553-25-11-21
トラスコ品番831-4515
型式STAC165
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
検査、微調整などにご使用ください。
TGK品番990-58-24-62
型式018
摘要フック型
1個
¥1,190
税込¥1,309
5日以内出荷
検査、微調整などにご使用ください。
TGK品番990-58-24-61
型式012
摘要カギ型
1個
¥1,190
税込¥1,309
6日以内出荷
半導体製品を静電気による障害から守ります。
寸法(mm)300×450
厚さ(μm)100
表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH)
TGK品番716-25-12-04
材質帯電防止PE
1パック(100枚)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
半導体製品を静電気による障害から守ります。
寸法(mm)150×200
厚さ(μm)50
表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH)
TGK品番716-25-12-12
材質帯電防止PE
1パック(100枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
半導体製品を静電気による障害から守ります。
寸法(mm)100×150
厚さ(μm)50
表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH)
TGK品番716-25-12-11
材質帯電防止PE
1パック(100枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途アスファルト用(取手樹脂)
TGK品番359-70-23-08
型式MC-K7106
使用温度(℃)0~+300
形状(mm)5.0Φ×250
1個
¥17,700
税込¥19,470
6日以内出荷
コードレスタイプなので、携帯に便利です。作業する場所を選びません。
キャップを閉めることで電源がOFFになり、消し忘れを防ぎます。
簡単にコテ先の交換ができます。
電源ケースはカートリッジ式で、アルカリ・ニッケル水素などさまざまな電池が使えます。
電池単3乾電池×4本(別売)
消費電力アルカリ乾電池:6V(6W)ニッケル水素乾電池(2150mAh):4.8V(5W)
連続使用時間アルカリ乾電池:約60分ニッケル水素乾電池(2150mAh):約120分
全長212mm(除キャップ)
質量(g)76(除電池)
付属品コテ先B型(T11-B)
1台
¥5,690
税込¥6,259
10日以内出荷
Fine温度調節器用のセンサーです。
サイズΦ3.2×L200mm・2mリード線付き
1本
¥9,390
税込¥10,329
3日以内出荷
残留物質の少ないはんだ吸取りワイヤー。大型ターミナルからSMDまた能率のいい除去作業ができます。
非腐食性超高純度無洗浄フラックスを使用し、静電損傷リスクを減らします。すべて帯電防止のボビンで、イオンによる汚染はありません。
長さ(m)(ボビン)1.5
型式THD-700P
TGK品番919-72-06-14
タイプ温湿度用
測定範囲(℃)温度-20~+60℃ 湿度0~100%
寸法(Φ×mm)20Φ×184L
1個
¥36,500
税込¥40,150
6日以内出荷
型式TCE-707
TGK品番919-72-06-11
タイプ表面温度用
測定範囲(℃)熱電対K-50~+400
寸法(Φ×mm)1.5Φ×110L
1個
¥11,900
税込¥13,090
5日以内出荷
型式TCE-704
TGK品番919-72-06-13
タイプ中心温度用
測定範囲(℃)熱電対K-50~+400
寸法(Φ×mm)1.5Φ×60L
1個
¥6,990
税込¥7,689
6日以内出荷
型式TCE-705
TGK品番919-72-06-12
タイプ空調用
測定範囲(℃)熱電対K-50~+400
寸法(Φ×mm)3.2Φ×150L
1個
¥7,490
税込¥8,239
6日以内出荷
測定範囲(℃)PT100-50~+400
TGK品番919-72-06-09
型式TCR-701
タイプ高精度用
寸法(Φ×mm)3.2Φ×150L
1個
¥11,900
税込¥13,090
6日以内出荷
測定範囲(℃)熱電対K-50~+400
TGK品番919-72-06-10
型式TCE-709
タイプ一体型
寸法(Φ×mm)3.2Φ×230L
1個
¥5,490
税込¥6,039
6日以内出荷
検査、微調整などにご使用ください。
TGK品番990-58-24-60
型式010
摘要ストレート型
1個
¥1,190
税込¥1,309
4日以内出荷
半導体製品を静電気による障害から守ります。
寸法(mm)300×450
厚さ(μm)50
表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH)
TGK品番716-25-12-14
材質帯電防止PE
1パック(100枚)
¥8,398
税込¥9,238
3日以内出荷
半導体製品を静電気による障害から守ります。
寸法(mm)200×300
厚さ(μm)50
表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH)
TGK品番716-25-12-13
材質帯電防止PE
1パック(100枚)
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
半導体製品を静電気による障害から守ります。
寸法(mm)100×150
厚さ(μm)100
表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH)
TGK品番716-25-12-01
材質帯電防止PE
1パック(100枚)
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
プリント配線基板製造用特殊ブラシ。アクリル除電ブラシと、普通ブラシの併用。グリップアース付き。
用途仕上用
全長(mm)265
毛丈(mm)65
毛幅(mm)140
仕様全長:265mm
TGK品番553-25-11-22
トラスコ品番831-4516
型式STAC166
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
袋は半透明のグレーで、中身が外から見えます。
内側の摩擦電気はありません。
左右の接着耳は幅が約10mmで開閉など取扱いに便利です。
タイプジッパー型
仕様全厚み:約0.08~0.09mm、ポリエステル層:0.013mm、アルミニウム層:50A、PE層:0.066mm入数:100枚
袋は半透明のグレーで、中身が外から見えます。
内側の摩擦電気はありません。
左右の接着耳は幅が約10mmで開閉など取扱いに便利です。
タイプオープン型
仕様全厚み:約0.08~0.09mm、ポリエステル層:0.013mm、アルミニウム層:50A、PE層:0.066mm入数:100枚
表面が静電拡散層、裏面は導電層になっており、静電気によるトラブルを防ぐことができます。
耐久性、耐摩耗性に優れたマットです。
タイプ導電ゴムシート
材質NBR(ニトリルゴム)
表面抵抗値(Ω)106~108
厚さ(mm)2
寸法(mm)1000×10000
色グリーン
1巻
¥41,900
税込¥46,090
10日以内出荷
低温域の温度を高精度で計測することができます。感温部は強力マグネット構造。
炭素鋼などの一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
小型ヘッドで扱いやすいサイズです。
温度範囲(℃)0~200
ヘッド寸法(mm)10×13フッ素樹脂Φ×L
素子白金測温抵抗体(pt100) ClassB 3線式
リード線材質:フッ素樹脂線、長さ:2m
温度(℃)0~200
感温部は、極めて薄い金属プレートで構成。
表面や隙間の貼り付けに最適です。
シート単品とリード線付きをご用意。
温度範囲(℃)200
最高温度(℃)200
金属保護材質にH2300(ホスキンス)が使われ、1000℃を超える環境下に於いて優れた耐久性と安全性を兼ね揃えいています。
Φ1.6mmからサイズが選べるラインナップです。
材質(シース)特殊合金
リード線材質:ガラス被覆線、長さ:2m
補償導線材質:ガラス(ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ)、長さ:0.1~100m
端末Y端子(M3.5)、コネクタ
感温部は極めて薄いフィルム構造。
機械などの多点計測に適しています。
感温部とリード線は防水(IP67相当)
温度範囲(℃)-40~200
リード線材質:フッ素樹脂被覆線、長さ:2m
最高温度(℃)200
仕様●フィルム部:絶縁ポリイミドテープ付き
感温部は極めて薄いフィルム構造。
機械などの多点計測に適しています。
感温部とリード線は防水(IP67相当)
温度範囲(℃)-40~200
リード線材質:フッ素樹脂被覆線、長さ:2m
最高温度(℃)200
仕様●フィルム部:絶縁ポリイミドテープ付き
感温部がマグネット構造になっています。
炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
温度範囲(℃)-40~200
ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L
リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)
長さ(mm)2
最高温度(℃)200(縦/横共通)
1本
¥18,612
税込¥20,473
24日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。