制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「アルカリ測定器」の検索結果
用途一般測定用センサー
仕様測定範囲:センサーにより異なります。湿度:80%以下・分解能:0.1℃・電源:単4アルカリ乾電池6本(連続使用30時間以上)ACアダプター(別売)
TGK品番359-70-23-05
型式MC-K7101
スペース標準センサ(MC-K7100)1本・交換用プリント用紙2個・単4アルカリ電池6個・1mアラームケーブル1本・ハードケース
使用温度(℃)-100~+700
形状(mm)3.2Φ×250
1個
¥14,300
税込¥15,730
6日以内出荷
用途標準センサー
仕様測定範囲:センサーにより異なります。湿度:80%以下・分解能:0.1℃・電源:単4アルカリ乾電池6本(連続使用30時間以上)ACアダプター(別売)
TGK品番359-70-23-04
型式MC-K7100
スペース標準センサ(MC-K7100)1本・交換用プリント用紙2個・単4アルカリ電池6個・1mアラームケーブル1本・ハードケース
使用温度(℃)-100~+300
形状(mm)2.3Φ×150
1個
¥11,300
税込¥12,430
6日以内出荷
用途静止表面用(中温)
仕様測定範囲:センサーにより異なります。湿度:80%以下・分解能:0.1℃・電源:単4アルカリ乾電池6本(連続使用30時間以上)ACアダプター(別売)
TGK品番359-70-23-09
型式MC-K7301
スペース標準センサ(MC-K7100)1本・交換用プリント用紙2個・単4アルカリ電池6個・1mアラームケーブル1本・ハードケース
使用温度(℃)0~+600
形状(mm)25Φ×185
1個
¥20,100
税込¥22,110
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。