制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「湿度 計 センサー」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途静止表面用(中温) 仕様測定範囲:センサーにより異なります。湿度:80%以下・分解能:0.1℃・電源:単4アルカリ乾電池6本(連続使用30時間以上)ACアダプター(別売) TGK品番359-70-23-09 型式MC-K7301 スペース標準センサ(MC-K7100)1本・交換用プリント用紙2個・単4アルカリ電池6個・1mアラームケーブル1本・ハードケース 使用温度(℃)0~+600 形状(mm)25Φ×185
1個
20,100 税込22,110
6日以内出荷

用途一般測定用センサー 仕様測定範囲:センサーにより異なります。湿度:80%以下・分解能:0.1℃・電源:単4アルカリ乾電池6本(連続使用30時間以上)ACアダプター(別売) TGK品番359-70-23-05 型式MC-K7101 スペース標準センサ(MC-K7100)1本・交換用プリント用紙2個・単4アルカリ電池6個・1mアラームケーブル1本・ハードケース 使用温度(℃)-100~+700 形状(mm)3.2Φ×250
1個
14,300 税込15,730
6日以内出荷

用途標準センサー 仕様測定範囲:センサーにより異なります。湿度:80%以下・分解能:0.1℃・電源:単4アルカリ乾電池6本(連続使用30時間以上)ACアダプター(別売) TGK品番359-70-23-04 型式MC-K7100 スペース標準センサ(MC-K7100)1本・交換用プリント用紙2個・単4アルカリ電池6個・1mアラームケーブル1本・ハードケース 使用温度(℃)-100~+300 形状(mm)2.3Φ×150
1個
11,300 税込12,430
6日以内出荷