制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「安全ブレーカ 2P1E」の検索結果
質量(kg)0.1
寸法d(mm)56
寸法a(mm)32
端子ねじM5
寸法b(mm)70
寸法c(mm)38
端子構造当座金付
定格遮断容量(kA)1.5
過電流引きはずし方式熱動
周囲温度(℃)25
適合電線最大接続可能8mm2
フレーム(AF)30
種類配線用遮断器兼用逆接続可能形
適合電線(mm2)(最大)8
定格遮断容量(kA)1.5
フレーム(AF)30
端子ねじサイズM5
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。