19787用の純正交換用電線です。表面抵抗を測定する際には欠かせない交換用電線です。
質量(g)45
1セット(2本)
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
作業者の接地経路をテストします:リストストラップ制限750kΩ~10MΩ、フットウェア制限750kΩ~10MΩ
仕様リレー接続:最大30V時1A
寸法(mm)288×197×37
質量(kg)0.5
電圧(V)テストスイッチ:開回路時 5、【リストストラップおよびフットウェアテスト】開回路時 30(テスト電流は抵抗器およびテスト範囲設定によって変わります)
温度(℃)テスト制限 1GΩ時/21~30、その他のテスト制限時/5~30
精度テスト制限 1GΩ時:±20% その他のテスト制限時:±10%
相対湿度最大 80%(テスト制限 1GΩ時は最大 50%)
アズワン品番64-2943-15
入力電圧AC/DC電源アダプター 入力/100-240VAC、50/60Hz 出力/12VDC、0.5A
1セット
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
ANSI/ESD STM11.13-2015に準拠して表面抵抗を測定します。狭い範囲や平らではない表面でも安定した接触を保ちます。下記のDesco表面抵抗測定器(19290デジタル表面抵抗測定セット、19784アナログ表面抵抗測定器セット、19640表面抵抗測定器)と互換性があります。
用途小さな範囲や狭い場所の抵抗テストに。
仕様最小測定サイズ(mm):19×5
トラスコ品番225-5400
幅(mm)30
高さ(mm)140
1台
¥97,980
税込¥107,778
7日以内出荷
作業者1名とESD作業台1台の接地経路の安全性を常に監視します。作業者のリストストラップコードやモニターのジャックに差し込まれたバナナプラグが不意に抜けてしまった時にアラームが鳴ります。リストストラップの接地経路や人体保護の1MΩ抵抗の検出をより安定して(パルス状や断続的なものと比較)常時監視します。アラーム反応時間50ミリ秒未満で、他の技術ではなかった速さで、故障や断続性を識別します。
用途リストストラップ、コードの判定管理に。
仕様作業台表面テスト制限:500MΩ(±20%)
トラスコ品番336-6633
幅(mm)53
高さ(mm)23
奥行(mm)70
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
1台
¥47,980
税込¥52,778
60日以内出荷
1セット
¥2,998
税込¥3,298
60日以内出荷
1個
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
仕様ゼロボルトモニター用付属品
質量(g)76
長さ(m)3.05
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
1台
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
1台
¥79,980
税込¥87,978
30日以内出荷
ESDフットウェアおよびESD床材(設置前・設置後両方)と併用して作業者上の電圧(人体電位 HBV)を測定します。合計最大2.5分間までのグラフを記録します。作業者の最大電圧もしくは現在の電圧を表示します。最大10個のグラフを記録します。記録された測定結果をPCにダウンロードできます。Windows XP・7・8・10に対応しています。
用途人体電位の測定に。
仕様テストプレート縦×横(mm):35×130
トラスコ品番370-1631
幅(mm)130
高さ(mm)243
奥行(mm)60
電源(V)単三電池 2 個もしくは電源アダブター(別売)使用
電圧(V)範囲:±1050
精度±5%
分解能1V
メモリー容量グラフ10個
サンプルレート200Hz
入力抵抗(Ω)10の14乗
1台
¥709,800
税込¥780,780
7日以内出荷
作業者2名と作業台2台の接地経路をそれぞれ別々に常時監視します。
用途常時監視に。
トラスコ品番256-3660
幅(mm)142
高さ(mm)66
奥行(mm)119
1セット
¥70,980
税込¥78,078
7日以内出荷
電子機器製造や取り扱い現場でESD管理プログラム適用のために、表面が静電気拡散性、導電性または絶縁性か判定します。測定電圧を自動的に10Vから100Vに切り替えます。
用途電子機器の製造や取扱い現場でESD管理プログラム適用のために、表面が静電気拡散性、導電性または絶縁性かを判断します。
トラスコ品番171-7522
セット内容デジタル表面抵抗測定器 x 1、テスト用リード線、1.53m x 2、2.27kg 電極 x 2、電極スペーサー、25.4cm x 1、電極スペーサー、91.4cm x 1
幅(mm)100
材質/仕上プラスチック
質量(kg)5.9
測定範囲1.0×103Ω以上、1.0×1012Ω以下
高さ(mm)210
奥行(mm)32
電源単3形アルカリ乾電池(付属)
1セット
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
1個
¥28,980
税込¥31,878
60日以内出荷
1個
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
1台
¥2,698
税込¥2,968
30日以内出荷
19787専用の電線です。19787で抵抗値を測定する際に欠かせない電線です。
質量(g)54
1セット(2本)
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
1セット(2本)
¥3,998
税込¥4,398
30日以内出荷
静電気放電発生の有無だけでなく、発生した静電気放電の大きさも検出可能です。静電気放電と一般的なノイズを切り分けて静電気放電のみを検出します。SDカード内蔵のため検出結果を常に記録でき、過去のデータを振り返ることも可能です。
測定範囲0.001~0.99kV
寸法(mm)65×32×105
質量(g)260
電源(V)AC100(50/60Hz)
モード【検知】4種類(HBM・MM・CDM・Raw Input)、【Raw Input】1~15mV(分解能:1mV)、15~1500mV(分解能:15mV)
アズワン品番3-9277-01
1個
¥499,800
税込¥549,780
8日以内出荷
静電気放電の回数をカウントし、放電の強度をLEDインジケータで表示します。静電気放電と一般的なノイズを切り分けて静電気放電のみを検知します。工程内の静電気放電の検知・場所の特定・静電気対策の効果検証が可能です。
測定範囲0~1kV
寸法(mm)65×23×120
質量(g)132
電源9V形006P型アルカリ電池×1個(別売)
機能アラーム機能付
アズワン品番3-9193-01
検出範囲1~1000V
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
約2.5cmの距離で物体上の静電気および極性を最大±19.99kVまで測定します。通常の環境、イオン化された環境どちらでも正確に測定することができます。接地された作業者が持つ場合、もしくは付属の接地用コードを使って接地接続している場合にメーターが接地されます。770719チャージャーを利用することで、イオナイザーの機能チェックが行えます。
寸法(mm)126×70×24
測定範囲0~19.99(kV)
電源9Vアルカリ乾電池×1個
測定精度±0.5%
測定距離25.4mm
アズワン品番65-0320-47
1台
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
作業台1台用の常時モニターで作業者1名、ESD作業台1台、モニターに使用されている電気的接地の接地経路の安全性を常時監視します。監視された接地用端子でマット、カート、ツールなどの検証済み接地ポイントを提供します。09842マルチ接地グラウンドハブと接続します。波型歪み技術でリストストラップの接地経路や人体保護の1MΩ抵抗の検出をより安定して(パルス状や断続的なものと比較)常時監視します。ACコンセントの配線を確認し、その接地経路の完全性を常時監視します。ANSI/ESD S6.1 6.3.1項の要件を満たしています。内蔵されたリレー端子でモニターから不具合が報告されると作動します。電子ロック、ライト、ブザーと互換性があります。
用途作業者1名とESD作業台1台の接地経路の安全性の監視に。
トラスコ品番545-2987
セット内容本体1台、マットモニターコード(白)1本、ワッシャー1個、平ネジ、6-32×1/4″1本
幅(mm)72
高さ(mm)130
奥行(mm)28
電源(V)100-240VAC、50/60Hz
1台
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
作業者の接地経路をテストします。リストストラップとフットウェアの同時測定が3秒以内です。両足の個々のフットグラウンダーを同時にテストできます。自動ドアやその他の施錠システムと接続して使用するリレー出力搭載です。
用途ESDエリアの入室管理に。
仕様リストストラップ制限750kΩ~10MΩ、フットウェア制限750kΩ~10MΩ
トラスコ品番337-0099
1式
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
交換可能なテスト用リード線です。19290 デジタル表面抵抗測定セットと併せて使用します。
用途消耗品の交換に。
仕様グランドコード長さ(cm):153
トラスコ品番548-3847
適合機種19290
1セット
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
モニターを作業場から運び出すことなく、工場にて Descoの常時モニター(シングルワイヤー) のテスト制限をチェックすることができます。
セット内容本体、輪にクリップ、10mmスタッキングスナップ、接地プラグアダプタ、バナナプラグワイヤーアダプタ(12cm)、接地延長コード(150cm)、校正証明書、取扱説明書
質量(kg)1.5
使用温度範囲(℃)10~35
寸法(cm)81×57×32
使用環境標高2000m未満の屋内での使用に限る、相対湿度50%(30℃)~85%(30℃)
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
リストストラップ等をモニターする50529用の純正付属品です。
質量(g)64
長さ(m)3.05
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
1台
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
1台
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
色別のLED表示:指数範囲をLEDで示すことによってESD管理製品を素早くチェックできます。
用途金メッキ、導電性ゴム付きバネ式ピン:小さな表面や平らでない表面でも安定した接触を維持します。
質量(kg)0.23
1台
¥119,800
税込¥131,780
12日以内出荷
作業者1名とESD作業台1台の接地経路の安全性を常に監視します。作業者のリストストラップコードやモニターのジャックに差し込まれたバナナプラグが不意に抜けてしまった時にアラームが鳴ります。リストストラップの接地経路や1MΩという低い範囲における抵抗の検出をより安定して(パルス状や断続的なものと比較)常時監視します。アラーム反応時間50ミリ秒未満で他の技術ではなかった速さで、故障や断続性を識別します。
用途機器の接地管理に。
仕様作業台表面テスト制限:10MΩ(±20%)
トラスコ品番336-6631
幅(mm)98
高さ(mm)23
奥行(mm)53
1台
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
作業台1台用の常時モニターで作業者1名、ESD作業台1台、モニターに使用されている電気的接地の接地経路の安全性を常時監視します。監視された接地用端子でマット、カート、ツールなどの検証済み接地ポイントを提供します。09842マルチ接地グラウンドハブと接続します。波型歪み技術でリストストラップの接地経路。や人体保護の1MΩ抵抗の検出をより安定して(パルス状や断続的なものと比較)常時監視します*。ACコンセントの配線を確認し、その接地経路の完全性を常時監視します。 ANSI/ESD S6.1 6.3.1項の要件を満たしています。内蔵されたリレー端子でモニターから不具合が報告されると作動します。電子ロック、ライト、ブザーと互換性があります。
用途作業者1名とESD作業台1台の接地経路の安全性の監視に。
トラスコ品番568-6529
セット内容本体 1台、マットモニターコード(白) 1本、ワッシャー 1個、平ネジ、6-32×1/4″ 1本
幅(mm)72
高さ(mm)130
奥行(mm)28
電源(V)100~240VAC、50/60Hz
1台
¥66,980
税込¥73,678
6日以内出荷
1セット
¥349,800
税込¥384,780
30日以内出荷
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
1セット
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
静電気遮蔽やその他のバッグなどESD梱包の抵抗を測定することにもご使用できます。19787 表面抵抗測定器と合わせる事でESDバッグの抵抗も測定可能です。
質量(kg)3
1個
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。