3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
公称断面積(mm2)1.0 全長(m)3 導体外径(Φmm)約1.3 定格AC250V・10A 耐電圧AC2000V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)5.6 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.6、(最小)0.44 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最小)17.1、(最大)19.5 シース厚(mm)(平均)0.8、(最小)0.58 導体構成(本/mm)32/0.193 絶縁体外径(mm)約2.5 シース外径(Φmm)約6.9 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

公称断面積(mm2)1.0 全長(m)2 導体外径(Φmm)約1.3 定格AC250V・10A 耐電圧AC2000V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)5.6 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.6、(最小)0.44 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最小)17.1、(最大)19.0 シース厚(mm)(平均)0.8、(最小)0.58 導体構成(本/mm)32/0.193 絶縁体外径(mm)約2.5 シース外径(Φmm)約6.9 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

公称断面積(mm2)1.0 全長(m)3 導体外径(Φmm)約1.3 定格AC250V・10A 耐電圧AC2000V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)5.6 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.6、(最小)0.44 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最小)17.1、(最大)19.0 シース厚(mm)(平均)0.8、(最小)0.58 導体構成(本/mm)32/0.193 絶縁体外径(mm)約2.5 シース外径(Φmm)約6.9 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
18,980 税込20,878
5日以内出荷