ネオロンは、各種配電盤・制御盤の扉等の防滴防塵用パッキンに使用できます(両面テープ付き)。
材質クロロプレンゴム単泡スポンジ
色黒
定尺(m)5
分電盤、配電盤の予備ブレーカー部分の目隠しに使用することができます。
ワンタッチで簡単に角穴にはめ込むことが出来ます。
材質PP
色B(マンセルN1.5近似)
仕様適合パネルカット25×54mm
適合板厚1.6t
1袋(5枚)
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
制御盤、分電盤などの接地用アースバーとしてご使用下さい。
ネジ穴が加工済みなので、購入後にタップ加工を行なう必要がありません。
材質銅板 ニッケルメッキ仕上
両面接着テープで貼り付けますので、ビスが不要です。
ビス止めがご要望の時は、ビス穴用ガイドもつけてありますので、ご利用いただけます。
従来のものに比べて美観上すぐれています。
透明、軽量で割れる心配はありません。
用途分・配電盤、キュービクル、制御盤、操作盤等の図面をパネル内に保管する図面ホルダーで、透明ですから内容物がよく見えます。
材質透明のプラスチック+強力接着テープ
仕様収納図面サイズと厚み/A4判 25mmまで
寸法H(mm)4.3
寸法A(mm)270
寸法F(mm)220
寸法D(mm)250
寸法E(mm)40
寸法B(mm)330
寸法C(mm)27
寸法G(mm)60
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
制御盤、分電盤などの接地用アースバーとしてご使用下さい。ネジ穴が加工済みなので、購入後にタップ加工を行なう必要がありません。
材質銅板
仕上ニッケルメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品


申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。