制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「制御盤」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ネオロンは、各種配電盤・制御盤の扉等の防滴防塵用パッキンに使用できます(両面テープ付き)。
材質クロロプレンゴム単泡スポンジ
色黒
定尺(m)5
制御盤、分電盤などの接地用アースバーとしてご使用下さい。
ネジ穴が加工済みなので、購入後にタップ加工を行なう必要がありません。
材質銅板 ニッケルメッキ仕上
制御盤、分電盤などの接地用アースバーとしてご使用下さい。ネジ穴が加工済みなので、購入後にタップ加工を行なう必要がありません。
材質銅板
仕上ニッケルメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
両面接着テープで貼り付けますので、ビスが不要です。
ビス止めがご要望の時は、ビス穴用ガイドもつけてありますので、ご利用いただけます。
従来のものに比べて美観上すぐれています。
透明、軽量で割れる心配はありません。
用途分・配電盤、キュービクル、制御盤、操作盤等の図面をパネル内に保管する図面ホルダーで、透明ですから内容物がよく見えます。
材質透明のプラスチック+強力接着テープ
仕様収納図面サイズと厚み/A4判 25mmまで
寸法H(mm)4.3
寸法A(mm)270
寸法F(mm)220
寸法D(mm)250
寸法E(mm)40
寸法B(mm)330
寸法C(mm)27
寸法G(mm)60
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途盤内温度制御の電源、ON-OFFに使用。
スペースヒーター、換気ファンなどの温度制御(電源の入切)にご使用ください。
取付DINレールに取付/M4ネジ止め
質量(g)125
耐電圧対アース間:2,000V/分
端子ねじM4
耐熱性本体部:130℃
設定温度(℃)0~90
動作電圧AC100V
復帰温度差(℃)4
耐久性10,000回(スイッチ開閉)
絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩ以上
接点容量16A/AC 250V
1台
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。