DINレール用穴ナシスイッチ取付金具ユーボン3日以内出荷
スイッチ類取付金具(穴加工未処理品)。
盤内に小物スイッチ類を取付の際、取付穴を自由に加工できます。またDINマルチアダプターにも取付できます。
材質:SPC…t =1.6 三価クロメートメッキ
M4ビス 2本付属
仕様穴ナシスイッチ取付金具付属品M4ビス×2本材質SPC(t =1.6) 三価クロメートメッキ
DINレール スナップスイッチ・ボリューム取付金具ユーボン当日出荷
用途スナップスイッチ、トグルスイッチ、ボリューをDINレールに取付する金具です。仕様ボリュームΦ9.5(ベースDHB-30は別売)材質スナップスイッチ取付金具:SpC 1.2t 三価クロメートメッキ、ボリューム用取付金具:SUS 304
リミットスイッチ取付金具ユーボン当日出荷
盤用照明器具、蛍光灯10W1灯用です。
グロー式低力率。鋼板(白色塗装)
ランプ・グロー管付き
電圧100V用(50or60Hz)、200V用(50or60Hz)の4種類をご用意
仕様DSW推奨リミットスイッチ/オムロン製Zー15GQーB材質SpC 2.3t 三価クロメートメッキ
リレーソケットユーボン(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
用途ミニチュアリレーソケット、端子台用安全カバー、安全カバー支持金具です。材質SpC 1.2t 三価クロメートメッキ主な用途ミニチュアリレーソケット、端子台用安全カバー、安全カバー支持金具です。
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3