絞り込み
ブランド
- アサ電子工業
- モノタロウ(64)
- RS PRO(3,064)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,451)
- omron(オムロン)(1,613)
- Panasonic(パナソニック)(1,597)
- IDEC(和泉電気)(1,448)
- エスコ(1,139)
- 日東工業(1,019)
- VISHAY(913)
- HAKKO(白光)(712)
- 三菱電機(683)
- JST(日本圧着端子製造)(668)
- 日本モレックス(molex)(643)
- KOA(627)
- GB[制御機器](593)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(543)
- ニチコン(530)
- HIROSE(ヒロセ電機)(517)
- 東芝(512)
- 富士電機(498)
- ブランドをもっと見る

磁気近接センサ
アサ電子工業¥1,098税込¥1,2081個当日出荷仕様検出磁極:S極、磁気感度:2.5~3.5mT取付M2 締付トルク0.15N・m保護構造IP65材質(ケース)GF 強化PBT: ミドリヘッド形状角センサ形状角型
高精度タッチスイッチ
アサ電子工業¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から4日以内出荷仕様ヒステリシス:0.02mm材質(ゴムシール)VMQ70°、(ケース・ナット)SUS303ストローク(mm)3.5取付M16 ナット締付トルク20N・m 以下種類非照光式保護構造IP67相当動作方式モーメンタリ繰返し精度(mm)±0.04電源電圧(V)DC5~24動作までの動きPT1.2mm
エアシリンダ用センサ
アサ電子工業¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷高感度による安定動作。 さらに小形化。 Φ4溝用センサ。 角形センサ、3線式。 形状は2種、用途によって選択可能。仕様磁気感度:3~4mTタイプ標準保護構造IP67材質(ケース)GF 強化 PBT:黒電源電圧(V)DC5~24消費電流(mA)4(MAX)出力電流(mA)15(MAX)使用周囲温度(℃)-20~+85(結露なきこと)応答速度16μ sec以下使用周囲湿度20~95%RH出力仕様NPN(近接時ON)表示灯赤色リード線(色)S:グレー、N:黒ねじ締付トルク(N・m)付属止めねじ:0.06絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上、対ケース間)耐電圧(V/min)AC1000(1分間、充電部一括、ケース間)
磁気近接センサ
アサ電子工業¥6,698税込¥7,3681本当日出荷磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。 動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。 高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。 一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。 ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。 電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。用途自動倉庫内の移動体の検出・停止位置 搬入か搬出かの認識センサ(S⇒Nが搬入、N⇒Sが搬出など)仕様検出磁極:S極/N極、磁気感度:0.8mT±0.1mT、磁気検出向き:前面取付AHM029:M12ナット 締付トルク 12N・m、AHM030:M14ナット 締付トルク 18N・m保護構造IP67出力NPNオープンコレクタ(近接時ON)耐電圧AC1000V(1分間・充電部一部・ケース間)材質(ケース)SUS303電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsec以下消費電流(mA)12.5 MAX出力電流(mA)20 MAX使用周囲温度(℃)‐20~+85(結露なきこと)ケーブル4芯 Φ3.1×1000mm 黒表示灯S極:赤色、N極:緑色絶縁抵抗DC250V(メガにて20M以上・対ケース間)検出対象磁性金属使用周囲湿度(%RH)20~95
磁気近接センサ
アサ電子工業¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷材質(ケース)亜鉛ダイカスト取付M3(SUS) 締付トルク1.5N・m保護構造IP67相当電源電圧(V)DC12~24ヘッド形状角出力電流(mA)80表示灯赤色センサ形状角型
磁気近接センサ
アサ電子工業¥3,198税込¥3,5181個当日出荷材質(ケース・ナット)SUS303取付M8 ナット締付トルク5N・m保護構造IP67ヘッド形状ネジ消費電流(mA)4MAX出力電流(mA)15MAX応答速度16μ sec 以下出力仕様NPN(近接時ON)センサ形状ネジ型
磁気近接センサ
アサ電子工業(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷仕様●検出磁極:S極●磁気感度:2.5~3.5mT取付専用取付金具保護構造IP65材質(ケース)GF強化PBT(クロ)電源電圧(V)DC5~24ヘッド形状角応答時間5μsec消費電流(mA)12MAX出力電流(mA)15MAX使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)ケーブル3芯Φ2.8×1m、グレー出力仕様NPNオープンコレクタ(接近時ON)絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間 )センサ形状角型使用周囲湿度(%RH)20~95
磁気近接用マグ
アサ電子工業¥179~税込¥197~1個当日出荷から5日以内出荷磁気近接センサは無接点で信頼性が高いだけでなく、どの方向からでも円形の動作曲線に対して垂直に近づくように出来るので、動きにぶれがあっても高精度で安定的位置検知が得られます。 「マグ」は近接用の発磁ユニットの略語で、単体磁石をプラスチックで被膜し、ねじ等で取り付けるようになっています。他の一般の近接センサに比べ小形で大きな検出距離が得られます。(磁石単体が剥き出しでは鉄片等が付着し易く、トラブルの原因になる心配があります) 磁石単体「AG0304」はΦ3×4の希土類磁石で、回転体(カップリングのハブ等)の外周に埋め込んで回転位置の検出、回転速さの検出センサ等に利用できます。磁石単体は大小揃えており、機械組込用のご相談に応じることが可能です。また周辺空間のない小形装置にも実装しやすい利点があります。
フラットスイッチ
アサ電子工業¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から4日以内出荷ストローク(mm)3保護構造IP65材質(軸)SUS303繰返し精度(mm)±0.002材質(ケース)亜鉛合金ダイカスト操作力(N)0.5動作までの動きPT0.2~0.5応差の動き(MD)0.1mm以下
タッチセンサ
アサ電子工業¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から7日以内出荷材質(ゴムブーツ)ニトリルゴムストローク(mm)6取付M14繰返し精度(mm)±0.001材質(ケース)SUS303電源電圧(V)DC5~24ヘッド形状ネジ消費電流(mA)15MAX出力電流(mA)12MAX使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)ケーブル3~6芯、Φ3.6(MAX)×1m操作力(N)0.8~1.2出力仕様NPNオープンコレクタ(接近時ON)表示灯本体から約100mm許容動作頻度(回/分)60以下材質(ナット)SUS303ナット締付トルク(N・m)18以下取付穴寸法(mm)Φ14絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)センサ形状ネジ型使用周囲湿度(%RH)20~95応差(mm)0.08以下
高精度タッチスイッチ(2線式) STMB10V STMB10VB-J
アサ電子工業¥2,898税込¥3,1881個当日出荷仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)1タイプ2線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル2芯 Φ2.8×1000mm 黒操作力(N)0.35出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)出力電流50mA MAX消費電流9mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-S-P
アサ電子工業¥3,298税込¥3,6281個欠品中・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)3タイプコンタクトタイプ・3線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー操作力(N)1出力仕様NPNオープンコレクタ(動作時ON)出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
磁気近接センサ
アサ電子工業¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷から5日以内出荷仕様検出磁極:両用、磁気感度:4.5~6mT材質(ケース)GF 強化PBT: クロ取付付属止めねじ 0.06N・m保護構造IP67相当ヘッド形状角センサ形状角型
磁気近接センサ
アサ電子工業¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から5日以内出荷仕様検出磁極:S極、磁気感度:5~7mT材質(ケース)SUS取付M3・セットスクリュー0,2Nm 以下で固定保護構造IP65ヘッド形状円センサ形状円柱型
磁気近接センサ
アサ電子工業¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から4日以内出荷材質(ケース)GF 強化PBT取付M3 締付トルク0.3N・m保護構造IP67相当材質(ケース)GF 強化PBTヘッド形状角表示灯赤色センサ形状角型
磁気近接センサ
アサ電子工業¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から4日以内出荷材質(ケース・ナット)GF 強化PBT:クロ取付M2 締付トルク0.15N・m 以下保護構造IP65ヘッド形状角消費電流(mA)4MAX出力電流(mA)15MAX応答速度16μsec 以下出力仕様NPN(近接時ON)表示灯赤色センサ形状角型
磁気近接センサ
アサ電子工業¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷仕様検出磁極:S極、磁気感度:2.5~3.5mT取付M3 締付トルク0.2N・m保護構造IP65材質(ケース)GF 強化PBT: ミドリセンサーダブル内蔵ヘッド形状角ケーブル黒センサ形状角型
磁気近接センサ
アサ電子工業¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷仕様検出磁極:S極、磁気感度:2.5~3.5mT取付M3 締付トルク0.2N・m保護構造IP65材質(ケース)GF 強化PBT: ミドリセンサーシングル内蔵ヘッド形状角ケーブルグレーセンサ形状角型
ボールブランジャスイッチ
アサ電子工業¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から7日以内出荷ストローク(mm)1保護構造IP65繰返し精度(mm)±0.01材質(ケース)SUS303電源電圧(V)DC5~24使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)許容動作頻度(回/分)60以下材質(ボルト)SUS303絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)動作までの動きPT0.3~0.6mm応差の動き(MD)0.1mm以下耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)使用周囲湿度(%RH)20~95
ニードルスイッチ
アサ電子工業¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から7日以内出荷材質(ケース・ナット・ニードル)SUSストローク(mm)1.2取付M6 ナット締付トルク2N・m 以下保護構造IP65繰返し精度(mm)±0.01ヘッド形状ネジ操作力(N)0.3表示灯なし動作OFF→ON動作までの動きPT0.4~0.7mm応差の動き(MD)0.1mm以下センサ形状ネジ型
トビラスイッチ
アサ電子工業¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷ストローク(mm)8取付M3 締付トルク0.3N・m保護構造IP65材質(軸)SUS303繰返し精度(mm)±0.01材質(ケース)ガラスFB 強化PBT操作力(N)0.8動作までの動きPT03~0.8mm応差の動き(MD)0.1mm以下
4 方向プローブスイッチ
アサ電子工業¥4,298~税込¥4,728~1個4日以内出荷から7日以内出荷ストローク(mm)3±0.5(360度方向)保護構造IP65材質(グリップ)黒フェノール繰返し精度(mm)0.02材質(ケース)亜鉛ダイカストヘッド形状角動作位置OP(mm)1.5±0.5センサ形状角型
近鉄センサ(3線式) AR012
アサ電子工業¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷から7日以内出荷・アサ電子工業 近鉄センサの特長:鉄などの磁性体のみを検知する近接センサ。アルミニウムや非磁性ステンレスには反応しません。仕様【磁気検出向き】前面取付M12ナットタイプ3線式検出距離(mm)【最大】鉄 □50×t10:6、鉄板t0.1×10:5、鉄板t0.05×10:4、鉄板t0.03×10:2、ハイスドリルΦ2:3電源電圧(V)DC5~24出力電流(mA)最大15応答速度30msec表示灯赤色検出対象鉄などの磁性体のみ
磁気近接センサ(3線式) AHM0241
アサ電子工業¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷・アサ電子工業 磁気近接センサの特長:磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。タイプ3線式出力電流(mA)最大15出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)
ドアセンサ(3線式) ADH02P
アサ電子工業¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷・大出力電流型。・N.O.とN.C.選択可能。・頑丈、小形、高感度のドアセンサ。・無接点なので高信頼、長寿命です。・どんな高速移動体でも検出します。・鉄板ドア内蔵でも、磁気孔(Φ12)で実用可。仕様【検出磁極】S極【磁気検出向き】側面取付M3タイプ3線式検出距離(mm)15(ドアマグと併用の場合)材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24消費電流(mA)最大12ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm 黒応答速度5msec出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)
高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6B-80
アサ電子工業¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。仕様針太さ:Φ1.1ストローク(mm)1.2タイプ3線式精度繰返:±0.01mm電源電圧(V)DC5~24操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)寸法NT(mm)80出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下
高精度タッチスイッチ(3線式) N3 N308-50
アサ電子工業¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。仕様針太さ:Φ0.8ストローク(mm)5タイプ3線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)寸法NT(mm)50出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX動作頻度(回/s)60以下
高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-SB-P
アサ電子工業¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)3タイプコンタクトタイプ・3線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm 黒操作力(N)1出力仕様NPNオープンコレクタ(動作時OFF)出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
磁気近接センサ
アサ電子工業¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷材質(ケース)亜鉛ダイカスト取付M3(SUS) 締付トルク1.5N・m保護構造IP67相当電源電圧(V)DC5~24ヘッド形状角出力電流(mA)15表示灯なし動作OFF→ONセンサ形状角型
磁気近接センサ
アサ電子工業¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷材質(ケース)GF 強化PBT: クロ取付付属止めねじ 0.06N・m保護構造IP67相当ヘッド形状角表示灯赤色溝の形コガネイ他センサ形状角型
磁気近接センサ
アサ電子工業¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷材質(ケース)GF 強化PBT: クロ取付付属止めねじ 0.06N・m保護構造IP67相当ヘッド形状角表示灯赤色溝の形SMCミゾセンサ形状角型
ボールタッチスイッチ
アサ電子工業¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷上から横から斜めからタッチOK。 横から通過する物体の検出、ほか。材質(ケース)亜鉛合金ダイカスト、(ボール)SUS304ストローク(mm)1.5(上下方向)繰返し精度(mm)±0.002消費電流(mA)15(MAX)出力電流(mA)15(MAX)使用周囲温度(℃)-20~-85(結露なきこと)操作力(N)1(MAX)使用周囲湿度20~95%RH動作電圧DC5~24V出力仕様NPNオープンコネクタ絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)動作までの動きPT0.1~0.3mm応差の動き(MD)0.1mm以下耐電圧(V)AC1000(1分間・充電部一括・ケース間)
リニアセンサ
アサ電子工業¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷取付M2 締付トルク0.15N・m種類その他の変位センサ保護構造IP65材質(ケース)GF 強化PBT(オレンジ)ケーブル芯線Φ0.9×3本, 長さ0.3m