特価
本日9月8日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mm ストローク(mm)1.5 タイプ3線式 精度繰返:±0.001mm 電源電圧(V)DC5~24 操作力(N)0.4 出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON) コンタクト形状平先 出力電流15mA MAX 消費電流8mA MAX 動作頻度(回/s)60以下
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mm ストローク(mm)1.5 タイプ3線式 精度繰返:±0.001mm 電源電圧(V)DC5~24 操作力(N)0.4 出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF) コンタクト形状平先 出力電流15mA MAX 消費電流8mA MAX 動作頻度(回/s)60以下
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mm ストローク(mm)1.5 タイプ3線式 精度繰返:±0.001mm 電源電圧(V)DC5~24 操作力(N)0.4 出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON) コンタクト形状平先 出力電流15mA MAX 消費電流8mA MAX 動作頻度(回/s)60以下
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mm ストローク(mm)1.5 タイプ3線式 精度繰返:±0.001mm 電源電圧(V)DC5~24 操作力(N)0.4 出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF) コンタクト形状平先 出力電流15mA MAX 消費電流8mA MAX 動作頻度(回/s)60以下
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

仕様【動作までの動き(PT)】0.1~0.3mm ストローク(mm)1.4(上下方向) タイプ3線式 電源電圧(V)DC5~24 消費電流(mA)最大8 出力電流(mA)最大15 操作力(N)0.9 応差の動き(MD)0.1mm以下 動作頻度(回/s)60以下
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様【動作までの動き(PT)】0.1~0.3mm ストローク(mm)1.2(上下方向) タイプ3線式 電源電圧(V)DC5~24 消費電流(mA)最大8 出力電流(mA)最大15 操作力(N)0.5 応差の動き(MD)0.1mm以下 動作頻度(回/s)60以下
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アサ電子工業ストッパスイッチ
材質(ケース)SUS303 材質(先端)SUS 繰返し精度(mm)±0.002 電源電圧(V)DC5~24 消費電流(mA)12MAX 出力電流(mA)15MAX 使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと) 許容動作頻度(回/分)60以下 絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間) 応差の動き(MD)0.1mm以下 耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間) 使用周囲湿度(%RH)20~95
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種類非照光式 動作方式モーメンタリ 保護構造IP67相当 仕様ヒステリシス:0.02mm 材質(ゴムシール)VMQ70°、(ケース・ナット)SUS303 ストローク(mm)3.5 取付M16 ナット締付トルク20N・m 以下 繰返し精度(mm)±0.04 動作までの動きPT1.2mm
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mm ストローク(mm)1 タイプ2線式 電源電圧(V)DC5~24 ケーブル2芯 Φ2.8×1000mm 黒 操作力(N)0.35 出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF) 出力電流50mA MAX 消費電流9mA MAX 応差の動き(MD)0.1mm以下 動作頻度(回/s)60以下
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mm ストローク(mm)1 タイプ2線式 電源電圧(V)DC5~24 ケーブル2芯 Φ2.8×1000mm 黒 操作力(N)4.5 出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF) 出力電流50mA MAX 消費電流9mA MAX 応差の動き(MD)0.1mm以下 動作頻度(回/s)60以下
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mm ストローク(mm)1 タイプ2線式 電源電圧(V)DC5~24 ケーブル2芯 Φ2.8×1000mm グレー 操作力(N)4.5 出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON) 出力電流50mA MAX 消費電流9mA MAX 応差の動き(MD)0.1mm以下 動作頻度(回/s)60以下
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

保護構造IP65 ストローク(mm)1 繰返し精度(mm)±0.01 動作までの動きPT0.3~0.6mm 応差の動き(MD)0.1mm以下 材質(ケース)SUS303 電源電圧(V)DC5~24 使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと) 許容動作頻度(回/分)60以下 材質(ボルト)SUS303 絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間) 耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間) 使用周囲湿度(%RH)20~95
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mm ストローク(mm)1 タイプ2線式 電源電圧(V)DC5~24 ケーブル2芯 Φ2.8×1000mm グレー 操作力(N)0.35 出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON) 出力電流50mA MAX 消費電流9mA MAX 応差の動き(MD)0.1mm以下 動作頻度(回/s)60以下
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

おすすめ人気ランキング