制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「電圧測定機器」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VL53L1X距離センシングデバイスを搭載したセンサーモジュール 3.3V~5Vの電源で動作し、最大3.6mの絶対距離測定が行えます。 測定データはI2C接続によるデジタル値で得られます。 I2Cバスのインタフェースは読み出しを行う機器(ホストデバイス)の電源電圧に自動追従します。 電源電圧が3.3V~5Vの機器に対応します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)基盤:34×14×2.6(突起部を除く) センサーSTMicroelectronics VL53L1X 電源電圧(V)DC3.3~5 消費電流(mA)計測時:40(最大)/待機時:5 インターフェースI2C 関連資料(0.5MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

VL53L0X距離センシングデバイスを搭載したセンサーモジュール 3.3V~5Vの電源で動作し、最大2mの絶対距離測定が行えます。 測定データはI2C接続によるデジタル値で得られます。 I2Cバスのインタフェースは読み出しを行う機器(ホストデバイス)の電源電圧に自動追従します。 電源電圧が3.3V~5Vの機器に対応します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)基盤:34×14×2.5(突起部を除く) センサーSTMicroelectronics VL53L0X 電源電圧(V)DC3.3~5 消費電流(mA)計測時:40(最大)/待機時:5 インターフェースI2C 関連資料(0.5MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷