1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電部に誤って指が触れることを防止したフィンガープロテクト形端子台です。 シリーズ全機種、海外安全規格認定品(IEC/EN・UL・CSA)です。 アップ端子ネジ構造ですので、端子ネジの脱落がなく配線作業が容易です。
取付方式DINレール 結線方式ネジ 使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと) 準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811) 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ) 耐電圧(V/min)AC2500 定格JIS 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格絶縁電圧(V)600 材質本体ケース/ポリカーポネイト(難燃グレードUL94 V0) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(45個)ほか
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)