制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「分電盤」の検索結果
特価
本日10月12日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)
形状露出型(横一列タイプ)
種類ホーム分電盤
深さ(mm)53
色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)
仕様リミッタスペース付
種類ホーム分電盤
盤定格(A)30/100V
分岐ブレーカ種類安全ブレーカ
分岐ブレーカ容量CB32X2P20A
幅18mmのブレーカ(プチスリム)を搭載しています。
一次側プラグイン、二次側速結端子のねじレス構造です。
前面透明保護カバー付です。
質量(kg)6
材質(本体)鉄t1.2、t1.6
タイプ横一列単系統プチスリムタイプ
規格EIA
深さ(mm)105
呼称5U
縦(mm)221
横(mm)482.5
分岐ブレーカ容量PN2P20A
外観はHCD形ホーム分電盤と同一のため、デザイン性に優れ、並べて設置しても違和感がありません。
施工場所により、露出・半埋込のいずれの施工も可能です。
色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)
縦(mm)325
深さ(mm)124
形状露出・半埋込共用型
材質(本体)ポリスチレン樹脂
板厚(mm)(ボックス)2.5~3.5
難燃性V-1
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
取付基板木製基板9mm
深さ(mm)120
種類標準分電盤
主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ
分岐ブレーカ種類プラグインスリムサーキットブレーカ
分岐ブレーカ容量PNX51T2P1E20A
情報・通信機器を搭載したサーバラックへの電源供給用ラック(電源ラック)に分電盤ユニットを搭載することにより、従来の壁掛け盤と比べて短い距離で効率よく配線ができ、島ごとの電源管理が行えます。
さまざまな機種バリエーションにより用途・目的に応じて自由に選定・組合わせが可能です。
既設の19インチラックへの搭載が可能です。
スリム・協約形プラグイン分電盤「i saver」を搭載しています。
標準仕様以外の個別仕様品も承りますのでご用命ください。
本体には入出線用の開口部を設けています。
保守点検時の銅バーへの直接接触防止用に保護プレートを設けています。
分岐回路用のアース端子バーを標準装備しています。
プラグインスリムブレーカを採用することにより、容量変更・相切替・回路増設が容易になります。
また、工事による停電時間の削減が可能です。
背面には電線支持バーを装備しています。
材質本体:鉄
色本体:ペールホワイト(10YR8.5/0.5)
板厚(mm)1.2、1.6
分岐内容PNX52T 2P 20A
スチール製ホーム分電盤
用途テナントや商業施設向けにセキュリティ性を向上させたHMDタイプ
仕様●2P1E20A:10●2P2E20A:4●箱体材質:鋼板(一部 アルミ・樹脂)●速結アース端子:10
質量(kg)7.7
スペース2
深さ(mm)95
縦(mm)400
横(mm)320
塗装色クリーム色(2.5Y9/1)日塗工(L22-90B)
分岐回路数14
盤定格(A)40
主幹容量(A)50
主幹ELB3P50AF50AF30
1台
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
種類標準分電盤
分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ
分岐ブレーカ容量NE53C3P30A
種類標準分電盤
分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ
分岐ブレーカ容量NE53CPS3P30A
プラグイン小型高性能
用途標準電灯盤
深さ(mm)120
縦(mm)500
横(mm)400
分岐回路数8
予備スペース2
主幹ブレーカ種類漏電60A
分岐ブレーカ種類小型高性能ブレーカ2P20A
1台
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
横(mm)500
深さ(mm)120
種類標準分電盤
主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ
分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ
分岐ブレーカ容量NX51A2P1E20A
プラグイン小型高性能電灯分電盤
用途基本タイプ
適合分岐2P2E:6
寸法外径:400×800×120(ヨコ×タテ×フカサ)
塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)
ブレーカGK108NA3P100AF100(主幹ブレーカ100A 協約型)、分岐:PN 2P 20A
分岐回路数28
予備回路数8
適合キャビネットB12-48C
主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類プチスリム(小型高性能ブレーカ)
1台
¥91,980
税込¥101,178
5日以内出荷
横(mm)500
深さ(mm)200
種類標準分電盤
分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ
分岐ブレーカ容量PNX51T2P1E20A
横(mm)500
種類標準分電盤
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ
分岐ブレーカ容量NE53CPS3P30A
PEP基本タイプ
用途動力分電盤
仕様旧品名記号:PEP3-04JC、屋内用:IP2XD
色クリーム塗装(2.5Y9/1)
寸法(縦×横×深さ)(mm)500×600×120
ブレーカ分岐:NE53CPS3P30A
分岐回路数4
予備回路数0
適合キャビネットB12-56C
主幹GE53A3P30AF30MA
分岐内容プラグインサーキットブレーカ
1台
¥64,980
税込¥71,478
6日以内出荷
横(mm)500
深さ(mm)200
種類標準分電盤
分岐ブレーカ種類小型高性能ブレーカ
分岐ブレーカ容量PN2P20A
仕様露出・半埋込共用型、スタンダード、住宅用分電盤規格適合品
色ホワイトN9.5
タイププラスチック製・ドア付
機能スタンダード
主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付
極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
付属機器取付スペースに取付可能。
別系統の電源の引込開閉器を取付ける場合にご利用ください。
仕様セパレータ・HMD用
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
仕様露出・半埋込共用型
材質ポリスチレン樹脂 難燃性
色ホワイトN9.5
タイププラスチック製・ドア付
深さ(mm)124
縦(mm)325(309)(半埋込寸法)
取付基板木製基板(9mm)
ボックス板厚(mm)2.5~3.5
仕様露出・半埋込共用型、創蓄エネ対応
色ホワイトN9.5
タイププラスチック製・ドア付
連結数5連(連結アース端子)
開閉器(ブレーカ)手動切替開閉器:30A
種類標準分電盤
主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ
分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ
分岐ブレーカ容量NX53PS3P30A
セット内容10枚入
種別分岐回路用シール
1セット(10枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様屋内用
材質本体:鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(鉄製基板)2.3(方眼目盛なし)
キャビネット板厚(mm)扉2.3、ボデー2.3、基台3.2または4.5天面・下面開口プレート1.6
横(mm)500
深さ(mm)120
種類標準分電盤
主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ
分岐ブレーカ種類(電灯)スリムサーキットブレーカ/(動力)サーキットブレーカ
主幹ブレーカ容量(電灯)NK58N3P50A/(動力)NE53C3P50A
分岐ブレーカ容量(電灯)NX51A2P1E20A/(動力)NE53C3P30A
種類標準分電盤
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ
分岐ブレーカ容量NE53C3P30A
1
2
3
4
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。