制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「固定機器」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質ポリエステル
色ブラック
仕様ベルト幅 25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
HUB・ルーター・モデムなどの通信機器をキャビネットの基板へ取り付ける際にご使用ください。
高さ調整機構により幅広い機器に対応します。
材質鉄
表面処理ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
各種機器の置き台に。
放熱用のスリットが付いています。
固定ベルト(RD821)取付用の穴が付いていますので機器の固定が可能です。
外形寸法W(mm)482.5
規格EIA
RoHS指令(10物質対応)対応
各種機器の据え置き台に。
スリット付台板とL型レールがセットになっています。
台板の取付けは、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要)
固定ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
材質台板:鉄 t1.6、L型レール:鉄 t2.3
外形寸法W(mm)450
外形寸法H(mm)18.5
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)60
重量用台板の取付けは、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要)
固定ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
材質重量用台板、重量用L型レール:鉄 t2.3
外形寸法W(mm)450
外形寸法H(mm)20.5
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)150
固定用ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
材質重量用スライド式台板、山型レール:鉄 t2.3
セット内容重量用スライド式台板1コ、山型レール2本、スライドレール2本
規格EIA
外形寸法W(mm)422
外形寸法H(mm)43.5
呼称1U
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)100
スチロール系樹脂タイプです。
格子形状ボデーの採用により、機器の取付け・裏面配線の自由度が向上しています。
結束テープ固定式により取付ねじが不要で、R形状機器も柔軟に取付けできます。
カバーはワンタッチで着脱可能なため配線作業が容易です。また、狭い場所への取付けに適しています。
カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。
色ホワイト色(N9.5)
材質スチロール系樹脂
保護等級IP2X(裏面配線穴は除く)
板厚(mm)(ボックス)ボデー:3、カバー:2.5~3
設置場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
通信機器、キーボード等の出し入れに。
スリット付スライド式台板、スライドレール、山型レールがセットになっています。
固定用ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
材質スライド式台板:鉄 t1.6、山型レール:鉄 t2.3
寸法H(mm)26
寸法W(mm)428
RoHS指令(10物質対応)対応
重量用スライド式台板、スライドレール、山型レールがセットになっています。
固定用ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
セット内容重量用スライド式台板×1コ(鉄t2.3)山型レール×2本(鉄t2.3)スライドレール×2本
質量(kg)13
色本体:ブラック塗装
呼称1U
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
スリット付スライド式台板、スライドレール、山型レールがセットになっています。
固定ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
セット内容スリット付スライド式台板×1コ(鉄t1.6)山型レール×2本(鉄t2.3)スライドレール×2本
質量(kg)6.5
色本体:ブラック塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥20,880
税込¥22,968
4日以内出荷
HUB・モデム・メディアコンバータなど、小型機器をキャビネット内に取り付ける場合にご使用ください。
長穴を利用して、ラックオプション・結束テープ(RD852-50)にて機器を固定することが可能です。(BP23-2415BBは結束テープを付属。)
材質本体:鉄
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
板厚(mm)1.2、1.6、2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
UPSなど据置型の機器を19インチタテ置き型キャビネットへ取り付ける際にご使用ください。
長穴を利用して、ラックオプション・結束テープ(RD852-50)にて機器を固定することが可能です。
材質本体:鉄
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
板厚(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
各種機器の据え置き台に。
スリット付台板とL型レールがセットになっています。
台板の取付は、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要)
前後マウントアングル間ピッチ610~760mmに取付可能です。
材質スリット付合板 鉄t1.6L型レール 鉄t2.3
適合機種FSS、FSST、FSG、FSH、FS-2ME、FLS、FLM、DARC-2ME、AH
質量(kg)6.3
外形寸法D(mm)600
外形寸法W(mm)450
外形寸法H(mm)18.5
呼称1U
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)100
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。