制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「塩害」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日東工業EFC 塩害用フィルタケース
エコ商品
材質ケース本体、スライドカバー:PBT+PC塩害用フィルタ:PP・ポリエステル・セルロース ケース本体、スライドカバー:ライトベージュ色塩害用フィルタ:白色 仕様塩害用フィルタ付 付属品取付ねじ、取扱説明書 質量(g)約180 使用温度(℃)0~+60 寸法(縦×横×深さ)(mm)126×126×38 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失初期圧損:52Pa最終圧損:200Pa 除塵率(%)約90 使用湿度(%RH)100以下
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

質量(g)約30 交換目安約1年 寸法(縦×横×深さ)(mm)114×114×25 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,898 税込10,888
4日以内出荷

日東工業耐風雨キャビネット
エコ商品
大型台風やゲリラ豪雨などの異常気象対策や塩害地域向けとして「耐風雨性」・「高IP」・「高防錆」を実現した屋外用ステンレスキャビネットです。2重パッキン構造により、業界最高レベルの風雨性能、IP性能を実現しています。耐風圧性能が優れています(耐風圧性能75m/s相当)。ハンドル部分の防水・腐食対策としてハンドルキャップを標準装備しています。ドアストッパの標準装備により、突風による扉閉りの危険性を回避します。
用途監視カメラなど重要な機器の保護に。 材質ステンレス(SUS304) クリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工 K22-90B) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
78,980 税込86,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日東工業ステンレスフード
エコ商品
フードから吸気される塩分対策用にご利用ください。 3層構造で海塩粒子に対して高捕集効率のフィルターを採用しています。 塩分が潮解してもキャビネット内へ析出しないフィルターを採用しています。 換気面積が大きく、換気能力が高い大型ファンと組合わせて使用可能です。 キャビネット外側からもキャビネット内側からもフィルター交換が可能です。
仕様屋内・屋外兼用、塩害用フィルタ付 付属品取付ナット、カバー用L型レンチ、取扱説明書 材質本体:ステンレス 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 規格IP55 使用温度(℃)0~+60 RoHS指令(10物質対応)対応 換気面積(cm2)400 使用湿度(%RH)95以下
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング