制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「定板」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日東工業二次分岐セット
RoHS
配電盤・分電盤の二次分岐にご利用ください。 主幹バーは25mmピッチ、M6ねじ穴付ですので、スリムタイプ・協約形タイプの分岐リード板(BP44-F)の接続が可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
付属品取付ねじ付 材質バーホルダ:ナイロン、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:ポリカーボネート 表面処理光沢すずめっき(銅) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユニット構成により組立効率が向上します。 分岐取付台がセットになっていますので、機種選定が容易に行えます。 主幹に経済形ブレーカ、分岐に協約形(スリム)ブレーカを搭載することで(支持)高さが揃います。 Nタイプ用の分岐リード板を選定することで、簡単に分岐が組立て可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
セット内容バーホルダ、主幹バー、主幹リードバー、分岐取付台セット、分岐ベース、ブレーカ取付台 材質本体:銅、取付台:鋼板、バリアホルダ:ポリカーボネート、ベース:鋼板 表面処理光沢すずめっき(銅)、取付台:亜鉛めっき 保護板支持金具(mm)99用(キャビネットフカサ160用)
1台
5,498 税込6,048
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

専用の主幹リードバー(UN-J)との組合わせにより主幹ブレーカとの接続が簡単に行えます。 摘要の分岐リード板・Nタイプ、分岐取付台を使用することで、省施工、省スペース化できます。(分岐リード板使用時には、M6タップ付の銅バーをご利用ください。) 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
材質取付台:鋼板、樹脂部:ポリカーボネート 表面処理取付台:溶融亜鉛めっき 板厚(mm)(取付台)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)ほか
7,698 税込8,468
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日東工業基台安定板
RoHS
フラットなデザインです。 キャビネットの転倒防止補助用にご利用ください。
セット内容安定板2枚、取付ねじ一式 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 板厚(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合キャビネット(mm)自立キャビネット(E-Aなど)フカサ500用
1セット(2個)
8,098 税込8,908
4日以内出荷

日東工業基台安定板
RoHS
フラットなデザインです。 キャビネットの転倒防止補助用にご利用ください。
セット内容安定板2枚、取付ねじ一式 材質本体:鉄 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 板厚(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合キャビネット(mm)自立キャビネット(E-Aなど)フカサ350用
1セット(2個)
7,098 税込7,808
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング