3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種機器の据え置き台に。 スリット付台板とL型レールがセットになっています。 台板の取付けは、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要) 固定ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
材質台板:鉄 t1.6、L型レール:鉄 t2.3 外形寸法W(mm)450 外形寸法H(mm)18.5 RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)60
1セット
7,198 税込7,918
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日東工業スリット付台板
RoHS
各種機器等の据え置き台に。 〔FKP・(D)FR・CRB用〕 放熱用のスリットが付いています。 スリット付台板をラック本体に取付ける場合は、L型レール(RD65)が必要です。
材質鉄t2.3 塗装色ペールホワイト 外形寸法W(mm)450 外形寸法H(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)60
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種機器の据え置き台に。 スリット付台板とL型レールがセットになっています。 台板の取付は、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要) 前後マウントアングル間ピッチ610~760mmに取付可能です。
材質スリット付合板 鉄t1.6L型レール 鉄t2.3 適合機種FSS、FSST、FSG、FSH、FS-2ME、FLS、FLM、DARC-2ME、AH 質量(kg)6.3 外形寸法D(mm)600 外形寸法W(mm)450 外形寸法H(mm)18.5 呼称1U RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)100
1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング