制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「木製 扉」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
扉が透明ですので内部機器の監視に適しています。
防塵・防水性能はIP65で高気密です。
色ボデー:ライトベージュ色(5Y7/1)扉:ライトスモーク色
材質ボデー:PC+ABS樹脂、扉:ポリカーボネート樹脂
保護等級IP65
板厚(mm)(ボックス)扉3~4
ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。
仕様扉換気口なしタイプ、低ホルムアルデヒド
性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h
材質鉄
規格CA(CA100、CA-G04)
保護等級IP2XC
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
取付基板木製基板(15mm)
扉が透明のため内部機器の監視に適しています。
N200番キーによる施錠が可能です。
耐候性の良いAAS樹脂を採用。紫外線による変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。
取手部とキー部が一体の新ロック構造により、機器収納スペースが広くとれます。
保護等級はIP44です。
全機種ポール取付用の取付バンド孔が付いています。
全機種底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。
仕様屋外用
材質ボデー:AAS樹脂、屋根:AAS樹脂、扉:アクリル樹脂
色ボデー:Nホワイトグレー色(N8.5)、屋根:Nホワイトグレー色(N8.5)、扉:ライトスモーク色
規格IP44
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
ボックス板厚(mm)扉・ボデー2.2~3.5
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現!
IP性能が向上します。(IP23C → IP44)
ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。
内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2
保護等級IP44
扉開閉方式片開
設置場所屋外
塗装粉体塗装
材質(基板)木製
RoHS指令(10物質対応)対応
両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。
材質鉄
保護等級IP2XC
設置場所屋内用
材質(基板)木製15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
仕様露出形
材質鉄
ハンドル平面ハンドル
保護等級IP2XC
扉開閉方式両開
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
仕様露出形
材質鉄
ハンドル平面ハンドル
保護等級IP2XC
扉開閉方式両開
材質(基板)木製
基板厚(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様屋内・屋外兼用
材質本体:鉄
規格IP44
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(木製基板)(計器部)25、(スイッチ部)15
キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.6
扉形式2段扉
豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能・デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。
仕様低ホルムアルデヒド、レーザー穴加工
材質鉄
規格CA(CA100、CA-G04)
保護等級IP2XD
有効深さ(mm)218
塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)
設置場所屋内用
キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6、前面枠1.6または2.3
扉形式片扉
取付基板木製基板(15mm)
有効深さX(mm)128
仕様露出形
材質鉄
寸法P(mm)49
設置場所屋内用
材質(基板)木製15mm
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
仕様露出形
材質鉄
寸法P(mm)49
保護等級IP2XD
扉開閉方式片扉
設置場所屋内用
材質(基板)木製15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様露出形
材質鉄
ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)
寸法P(mm)49
保護等級IP2XD
寸法M(mm)47
寸法O(mm)47
扉開閉方式片扉
設置場所屋内用
材質(基板)木製15mm
キャビネット板厚(mm)ボデー:1.6扉:1.6前面枠:1.6
有効深さX(mm)168
仕様露出形
材質鉄
寸法P(mm)49
設置場所屋内用
材質(基板)木製15mm
キャビネット板厚(mm)ボデー:1.6扉:1.6前面枠:1.6
有効深さX(mm)108
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
仕様露出形
材質鉄
寸法P(mm)49
保護等級IP2XD
扉開閉方式片扉
設置場所屋内用
材質(基板)木製15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)ボデー:1.6扉:1.6前面枠:1.6
仕様埋込型
材質鉄
ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上
寸法P(mm)49
設置場所屋内用
材質(基板)木製15mm
有効深さX(mm)148
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
仕様露出形
材質鉄
寸法P(mm)49
保護等級IP2XD
扉開閉方式片扉
設置場所屋内用
材質(基板)木製15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)ボデー:1.6扉:1.6前面枠:1.6
有効深さX(mm)128
仕様埋込型
材質鉄
ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上
設置場所屋内用
材質(基板)木製15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様埋込型
材質鉄
ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上
寸法P(mm)49
設置場所屋内用
材質(基板)木製15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6前面枠:1.6
仕様埋込型
材質鉄
ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上
寸法P(mm)49
保護等級IP2XD
寸法M(mm)47
寸法O(mm)47
扉開閉方式片扉
設置場所屋内用
材質(基板)木製15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6前面枠:1.6
有効深さX(mm)148
仕様埋込型
材質鉄
ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上
寸法P(mm)49
保護等級IP2XD
扉開閉方式片扉
設置場所屋内用
材質(基板)木製15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6前面枠:1.6
タイプ汎用タイプ
規格CA(CA200、CA-G04)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性の良いAAS樹脂を採用。
日差しによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。
材質AAS樹脂
規格IP44
板厚(mm)(ボックス)扉、ボデー:2.2~3.5
ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)
塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに!
接地端子は黄銅製のねじを使用しています。
鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X
仕様パッキン付
板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2
ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)
扉開閉方式片開
設置場所屋内
塗装粉体塗装
材質(基板)木製
材質(ボックス)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
仕様露出形
材質鉄
ハンドル平面ハンドル
材質(基板)木製
基板厚(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。
材質鉄
保護等級IP2XC
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
接地端子は黄銅製ねじを使用しています。扉支持部は内蝶番方式により、扉がボデー面より出ないすっきりしたデザインです。
塗装色ミラー仕上(塗装なし)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドル防水矢形ハンドル(H-67N)
保護等級IP43
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1
扉形式片扉
逆扉対応が現場にて容易に可能です。ピボットヒンジの採用により扉の着脱がワンタッチで可能です。広い間口と基板によりキャビネット内スペースを有効に利用可能です。背面四隅に壁面取付穴(Φ9)をあらかじめ設けてありますので現場での取付穴加工が不要です。
塗装色ベールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
材質鉄
ハンドル平面ハンドル (H-11AN)(No.N200)
保護等級IP2XC(背面取付穴を除く)
設置場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:0.8
扉形式片扉
取付基板木製基板12mm
HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。
発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。
薄板の採用により軽量化を実現しています。
ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く)
ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。
キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。
上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています
材質鉄
色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A
タイプ換気口付タイプ
ハンドル平面ハンドル小(H-11AN)(キーNo.N200:1コ)
有効深さ(mm)106
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(木製基板)12
キャビネット板厚(mm)ドア・ボデー・開口プレート:0.8
扉形式片扉
FRP樹脂製で外観は塗装をしていますので耐久性に優れています。
ホットモールド(金型)成形のため外面、内面とも表面がなめらかです。
扉の上下に大きなRがついたスッキリとしたデザインです。
塗装色Nベージュ(5Y8/1)
材質FRP樹脂
保護等級IP44
板厚(mm)(ボックス)扉、ボデー:3.0~4
ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)
設置場所屋内・屋外
扉形式片扉
取付基板木製基板(15mm)
小型~大型サイズまで豊富なバリエーションを取り揃えています。
屋根一体構造と上部2重パッキンで防水性能が向上しました。(片扉IP44→IP55)
ワンアクションハンドルの採用で扉の開閉操作性が向上しました。
ハンドルの飛び出しが無いフラットな形状です。
内部温度が上昇しにくい明るい色彩です。
ボデー側面の凹凸を無くすことで機器取付スペースが拡大しました。
水抜きキャップを標準付属しています。
ポールへの取付けは、ポール用金具PMのご使用をお奨めします。
なお、取付けの際は、六角ボルトM8×35を別途ご用意ください。
仕様風雨等級:WP40H、低ホルムアルデヒド、マシニング穴加工
材質FRP樹脂
タイプ高性能タイプ
規格CA(CA200、CA-G04)
ハンドルIP平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)
保護等級IP55
塗装色クリーム(2.5Y9/1)
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
取付基板木製基板(15mm)
ボックス板厚(mm)扉・ボデー:3~4
HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。
発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。
薄板の採用により軽量化を実現しています。
ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く)
ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。
キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。
上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています
タイプ換気口付タイプ
有効深さ(mm)66
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(木製基板)12
扉形式片扉
両側面、扉面、天面に遮光板を設けておりますので放射熱から内部温度上昇を抑えます。材質にアルミを使用しているため、軽量です。遮光板はキャビネット外側から取付ける方式で、キャビネットを設置後でも取付けが可能です。専用工具により容易に取付けられます。屋根付
有効深さX(mm)156
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質アルミ
ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200)
保護等級IP54
寸法C1(mm)240
設置場所屋外用
材質(基板)木製15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)ドア:1.5ボデー:1.5遮光板:1.5
扉形式片扉
防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス。内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)
保護等級IP44
設置場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1
扉形式片扉
カバーが取外し可能なため機器収納及びメンテナンス性に優れています。
カバーを外すと左右、上面がオープンになり配線作業に優れています。
ボデー底面は、入出線用の膜付グロメットを実装しています。
カバーの天井面、左右側面、正面とも換気口付で放熱面積が大きくなっています。
カバーにアルミを採用し軽量です。
コンセント等の取付けに便利な木製基板(t12mm)が付いています。
19型のHUBの取付けが可能です。(マウントユニット付)
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)500×570×230
キャビネット板厚(mm)ボデー:1.6カバー:1.5(アルミ製)
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質鉄、アルミ
質量(kg)11.6
ハンドルコインロック(キーNo.N200)
設置場所屋内
取付ユニット4U
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式カバー方式
取付基板19型マウントユニット(2.3mm) 木製基板(12mm)
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
防塵・防水性能はIP65で高気密です。
屋外での使用が可能です。
電波透過性に優れており、無線LAN機器等の収納が可能です。
高強度・難燃性樹脂を採用しています。
鉄製基板タイプは亜鉛めっき鋼板製でアースねじを付属しており、接地作業が容易に行えます。
色ベージュ色(5Y7/1)
材質PC+ABS樹脂
保護等級IP65
板厚(mm)(ボックス)扉3~4
ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
学校、オフィスなどのLAN構築をサポートします。
前面および右側面が扉式で、機器収納およびメンテナンス性に優れています。
19 インチ機器の取り付けが可能です。
収納機器の熱量に合わせて、換気扇※がドアまたは左側板に後付けできます。
※ THD16-□□の側面換気はPF-085CA、その他機種はPF-121CLが取付可能です。
ドア、右ドア、左側板の落下防止用のひもを付属しています。
仕様屋内用
材質本体:鉄
色本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
タイプ壁掛けタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(C型マウントアングル)2.3、(木製基板)12
グリーン購入法適合
キャビネット板厚(mm)ボデー0.8、1.6、ドア、右ドア0.8、左側板0.8、開口プレート1、天板、底板0.8
扉形式前面および右側面ドア式
壁面からの飛び出しを抑えた薄型キャビネットシリーズです。薄板の採用により軽量化を実現しています。ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く)。ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています。
用途HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネット用。
材質スチール
色ペールホワイト色(10YR8.5/0.5)(日塗工 K19-85A)
RoHS指令(10物質対応)対応
壁面からの飛び出しを抑えた薄型キャビネットシリーズです。薄板の採用により軽量化を実現しています。ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く)。ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています。
用途HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネット用。
材質スチール
色ペールホワイト色(10YR8.5/0.5)(日塗工 K19-85A)
RoHS指令(10物質対応)対応
防塵、防水性能が向上したキー付耐候プラボックス。
用途パッキン付ですので防塵、防水性能(IP55)が優れています
材質AAS樹脂
色Nホワイトグレー色(N8.5)
保護等級IP55
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
仕様水切構造、防塵、防水パッキン付
種別屋根付
材質鉄
ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)
保護等級IP44
寸法C1(mm)222
設置場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。