ラック内の温度をデジタル表示します。
ラック内温度によりファンをON・OFF制御可能です。( 有電圧AC100V a接点出力)
温度異常時は警報出力が可能です(無電圧a接点出力)
電源プラグ接続の簡単配線です。(電源およびファン配線部)
仕様警報接点付、AC100-240V用センサ長さ約2m
材質本体:鉄
質量(kg)0.5
色本体:ブラック塗装
板厚(mm)1.6
呼称1U
誘導負荷(A)AC100V 1(cosθ=0.4)
制御容量(有電圧a接点出力)AC100V 2A(抵抗負荷)
警報容量(無電圧a接点出力)AC250V 2A(抵抗負荷)
1台
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。