制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「漏電検出器」の検索結果
トラッキング、ケーブル断線、ショートなどで発生する火花放電を検出
用途コンセントでのトラッキングだけでなく、壁内配線など目視が困難な箇所で発生した火花放電も検出します。火花放電検出時には、ブザーとLDEでお知らせします。
仕様ブザー:火花放電検出時または誤配線時、●電圧低下異常時に鳴動、●ブレーカ遮断:疑似漏電方式 感度電流200mA以下の漏電ブレーカを遮断します、●交換推奨期間:10年~13年、●接点出力:無電圧a接点 DC30V 1A
消費電力(W)約3
定格電圧単相三線式(AC100/200V)(変動範囲85~110%)50/60Hz
検出距離配線長さ:最大70m 検出距離は使用環境によって変化します。
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。