制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「盤用架台」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
前面パネルは、取外し可能です。
レベル調整機能付です。
ケーブル支持クリップ取付穴付です。
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
配線作業に便利な開口穴が設けてあります。
材質鉄
寸法B(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
盤用キャビネット(B、S)、制御盤キャビネット(RA)等を自立させる場合に使用します。
基台はキャビネットの寸法(ヨコ、フカサ)に合せてお選びください。
タテ寸法200mm・300mm・500mmタイプには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。前面パネルは、取外し可能です。
キャビネット取付ねじ(M8×20)付です。
付属品キャビネット取付用ねじ付
材質鉄
板厚(mm)ボデー:3.2、前面パネル:1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外での直射日光などの放射熱から内部温度上昇を抑えるステンレス遮光板付キャビネット。両側面、扉面、天面に遮光板を設けておりますので放射熱から内部温度上昇を抑えます。遮光板は取付けが容易なねじ止め式で、コーナーR付のやさしいデザインです。機能性、デザイン性に優れた施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用しています。材質にステンレス(SUS304)を使用しています。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)
保護等級IP54
設置場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.5ボデー:1.5遮光板:1.5
扉形式片扉
取付基板鉄製2.3mm
コンピュータ室やオフィスのフリーアクセスフロアの高さに合わせてご使用ください。
レベル調整タイプ(RDK-A)は、100mmの範囲で高さ調整が可能です。(但し-□2FSAのタイプの調整範囲は50mmです。)
材質鉄
塗装色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
耐震荷重兵庫県南部地震波100%(818gal)620kg
許容静荷重(kg)800
キャビネットの深さに合せてご使用いただけます。
アンカーボルト用の取付穴が設けてあります。
材質鉄
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
付属品キャビネット取付用ねじ付
板厚(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。